過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス
色ブラック
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ金メッキピンコネクタ
シールド2重
転送速度(Mbps)480
フェライトコア外付け
スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。
保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。
寸法(縦×横)(mm)150×85
適合材樹脂など
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に
材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ
刃数4
軸径6.35六角軸
シャンク六角軸
表面処理チタンコーティング
メバルやアジにピッタリサイズ!小型ジグ専用フック。ストレートタイプの鋭い鈎先がフォールでの微妙なアタリを確実に拾う!組糸はPEを使用しております。だから、吸込み良好です。また長さもフロント・リア兼用の実用的サイズとなっています。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数M
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
メバルやアジにピッタリサイズ!小型ジグ専用フック。ストレートタイプの鋭い鈎先がフォールでの微妙なアタリを確実に拾う!組糸はPEを使用しております。だから、吸込み良好です。また長さもフロント・リア兼用の実用的サイズとなっています。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数S
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
メバルやアジにピッタリサイズ!小型ジグ専用フック。ストレートタイプの鋭い鈎先がフォールでの微妙なアタリを確実に拾う!組糸はPEを使用しております。だから、吸込み良好です。また長さもフロント・リア兼用の実用的サイズとなっています。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数SS
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
材質SUS304
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)樹脂
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状丸フランジ形
仕様フランジ丸形
種別標準形
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
スタンド用おもりを商品の中心に付けるための専用吊り下げフックです。
正面からではおもりが目立ちにくく、イメージを損ないにくい。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)を吊り下げる専用フック。
仕様キズ防止硬質フェルト付
トラスコ品番835-8252
幅(mm)約140
高さ(mm)300
奥行(mm)5Φ
アズワン品番64-5264-81
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ヒサゴ給与賞与明細書GB1222・GB2102をいれる専用封筒です。封かんシール付。
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
寸法(mm)215×86
質量(g/枚)3
アズワン品番64-8850-09
材質(窓)グラシン紙
窓枠あり
1冊(1000枚)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ