カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • 機構部品(20)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 作業工具(1)

「mfg 1a 4p」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
299税込329
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
角型4号取手(P=215) TAKIGEN(タキゲン)角型4号取手(P=215)TAKIGEN(タキゲン)
1,069税込1,176
1個
4日以内出荷
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)200寸法L(mm)245寸法P(mm)215表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00273
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
559税込615特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
9,088税込9,997特価
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(500個)
当日出荷から93日以内出荷
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2 オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2オンダ製作所
1,498税込1,648
1セット(4個)
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。
用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ステンレス トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トランク取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,360税込1,496
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解処理
トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)トランク取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
571税込628
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロック付コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ロック付コーナー キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,880税込4,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
5,622税込6,184
1個
当日出荷から4日以内出荷
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ引張荷重(N)882材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げバレル研磨
大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
3,822税込4,204
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
6,398税込7,038
1袋(500個)
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ハッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,585税込1,744
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途船舶・ボートのハッチアイボリー
ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付ハッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
7,147税込7,862
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
Oリングセット OR8010 武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8010武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
C-26-P用専用紙(10枚入り) TAKIGEN(タキゲン)C-26-P用専用紙(10枚入り)TAKIGEN(タキゲン)
507税込558
1個
4日以内出荷
C-26-Pの記名カードをA4サイズでまとめてプリンターで印刷できます。 1枚65分割。マイクロミシン目入り 印刷用のテンプレートを用意しています。お問合せください。(エクセル形式)
材質インクジェット対応上質紙(10枚入り)タキゲンコード23992
半自動電動トルク L字コード仕様 DACシリーズ 東日製作所半自動電動トルク L字コード仕様 DACシリーズ東日製作所
229,800税込252,780
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。、1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。、従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。、DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。、CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。、DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。、仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に適しています。、付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。、LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。、校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。、【用途】、セル生産、サブラインの組み立て作業。、【注意事項】、DACL25N3と50N3 及びDACS25N3と50N3は仮締めトルク値を約4 ~ 5N・m に設定した場合、仮締めの回転数は850r.p.m となり、6N・m 以上に設定すると1100r.p.m になります。、仮締めトルク範囲のトルク値精度は保証範囲外です。、仮締めトルクはジョイント係数により変化します。仕様表中の仮締めトルクの可変範囲条件は、普通ジョイント(ジョイント係数e =10)の場合になります。特に、ハードジョイントへの締付けを行う場合、トルクレンチの最小目盛よりも仮締めトルクが高くなる場合があります。そのような場合はご使用になれない可能性があります。詳しくはお問い合わせください。、電源コードはコード部分がストレートコードとカールコードの2種類があります。作業に合ったものをお選び下さい。、ソケットは必ず動力式を使用して下さい。、リミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
スリットロックIV型 TAKIGEN(タキゲン)スリットロックIV型TAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。 扉を閉めるとワンタッチでロックできます。 解錠はコインやドライバーで回してください。
用途大型機器の点検口扉・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)最大適合板厚(mm)2表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車
3,598税込3,958
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
押出 平型蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W100×t5)TAKIGEN(タキゲン)
7,400税込8,140
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)250寸法L(mm)150寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12寸法P2(mm)63寸法P3(mm)60寸法P4(mm)80表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10423
押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7)TAKIGEN(タキゲン)
3,934税込4,327
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)115表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10417
大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)大型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,228税込6,851
1個
4日以内出荷
新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
30,034税込33,037
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
159税込175
1個
5日以内出荷
スポットカバー カラービス(磁性あり) オンダ製作所スポットカバー カラービス(磁性あり)オンダ製作所
1,898税込2,088
1個(100本)
5日以内出荷
・スポットカバーと同色なので、外観がマッチします。・磁性あり。・十字穴番号は2番です。
材質ステンレスアイボリー
急速充電器用コネクターロック TAKIGEN(タキゲン)急速充電器用コネクターロックTAKIGEN(タキゲン)
30,357税込33,393
1個
6日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード50351
Oリングセット OR8000 武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8000武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷から12日以内出荷
JST IDCコネクタ HRシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタ HRシリーズJST(日本圧着端子製造)
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 シリーズ:HR 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 )RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)シリンダパイプBIGM(丸山製作所)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
規格28.5X36X50部品名称シリンダパイプ関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.28MB)図解NoMSV613-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MK55 本体部品_No.43、MSA615R4C(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.34、MS615MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.35、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.35、MS551DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.43、MS550 本体部品_No.43、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.40、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.36、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.38など