高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
スイッチ特性ON-ON
タイプノンショーティング
使用温度範囲(℃)-10~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード