1個
¥2,813
税込¥3,094
翌日出荷
きめ細かい盤面表布を採用。
朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。
捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。
印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
材質ABS再生樹脂
色朱(インキ)
シリーズシヤチハタ朱肉
エコマーク認定認定
対応オプション補充インキ:OG-20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 028
繰り返し・詰め替え対応
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。
ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
用途MGB用替えゴム
商品タイプスタンダード
低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。
タイプ590N/mm2級高張力鋼
JIS規格Z3312 YGW21
伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h)
AWS規格A5.28 ER80S-G該当
引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
編み込みタイプ。
マグネットシートのため磁石の付くところならどこでも取付ける事ができます。
付属品マーカーペン(赤・黒)、イレイザー、ペントレー
厚さ(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
ピッチ(mm)1
モータータイプクラッチ
穴径(給油)M6
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。
材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)25
表面磁束密度(T)0.3
6種類個別攪拌器。ステンレス鋼板にセラミックコーティングした天板を採用。耐薬品性に優れています。6個の撹拌を個別に回転数調節ができます。低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6個
仕様スターラ6個 単独回転調節付き(OFF付きボリューム)
付属品撹拌子30mm×6個
材質撹拌台(熱板)ステンレス鋼板 セラミックコーティング
質量(kg)約7.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)0.5
モーターACくまとり型モータ 0.7W×6個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×335×90
撹拌台寸法(mm)W449×D300
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、トラスネジ(M4×10)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M4)×2
材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)63
表面処理ダークブラウン塗装
1セット
¥669
税込¥736
9日以内出荷
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
筒抜けタイプ
磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。
汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。
ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用。
軽量で強く、ケーブルの被覆も傷めません。
活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製
幅(mm)644
質量(kg)10
全長(m)1.81
全高(mm)93
最大積載荷重(kg)200
フック形状ツメ
有効幅(mm)600
フレーム高さ(mm)60
1個(1個)
¥48,300
税込¥53,130
翌日出荷
The Originalグローブ は、30年以上にわたりワークグローブの基準を進化させてきました。現在のThe Originalグローブは、先進的な機能を搭載し、プロフェッショナル用途はもちろんDIYにも今や欠かせないグローブとなっています。手の甲の部分にメッシュ素材を採用し通気性を確保。手のひら側は、親指の付け根や指先の耐久性重視を重視した設計。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。
従来の撹拌シールと異なり磁力誘導回転方式ですので、完全に密閉でき真空度10-3Paまで対応しています。
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
ステンレスワイヤーロープ使用。
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
温もりのある天然木を使用しています。シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。棚板が3段・4段のサイズ違いの商品もあるため、組み合わせての使用にも最適です。お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。脚裏クッションシート付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重10kg
用途サイズ(約)。幅60×奥行35.5×高さ46cm。重量(約)。2.5kg。材質。(本体)天然木・ウレタン塗装。生産国。ベトナム
高さ(cm)46
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
仕様アーム保持力(kg)8※参考値
質量(kg)0.75
アーム長さ(mm)133×113
内径ねじ寸法M8xM6
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様下ネジD:外径M8
アーム長さ(mm)113×113×71
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
黄銅製の拡声器。船舶用として最適です。
材質黄銅製
温もりのある天然木を使用しています。シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。棚板が2段・4段のサイズ違いの商品もあるため、組み合わせての使用にも最適です。お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。脚裏クッションシート付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重15kg
用途サイズ(約)。幅60×奥行35.5×高さ80cm。重量(約)。3.8kg。材質。(本体)天然木・ウレタン塗装。生産国。ベトナム
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
温もりのある天然木を使用しています。シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。棚板が2段・3段のサイズ違いの商品もあるため、組み合わせての使用にも最適です。お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。脚裏クッションシート付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重20kg
用途サイズ(約)。幅60×奥行35.5×高さ114cm。重量(約)。5.5kg。材質。(本体)天然木・ウレタン塗装。生産国。ベトナム
高さ(cm)114
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様並目ねじ
材質鉄(黒色クロメート)
サイズM6×8
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
1パック(4本)
¥475
税込¥523
翌日出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ