1個
¥639
税込¥703
欠品中
アブガルシアのフラッグシップリール、「ZENONシリーズ」に待望のベイトモデルが登場。アングラーにどこまでも寄りそうアブの設計哲学が、「デザインと剛性に優れたコンパクトリール」の新たな地平を拓く。世界に通用する「本質」は、あなたのフィッシングスタイルをどうアップデートするだろうか。
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.285(12lb)-100/PE1.5-150
自重(g)135
ギア比7.5:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71
最大ドラグ(kg)4
1個
¥339
税込¥373
欠品中
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
きめ細かい盤面表布を採用。
朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。
捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。
印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
材質ABS再生樹脂
色朱(インキ)
シリーズシヤチハタ朱肉
エコマーク認定認定
対応オプション補充インキ:OG-20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 028
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式アナログ
機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計
直径(Φmm)320
付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.1
色白(ホワイト)
種類掛け時計
電源単3マンガン乾電池×1本
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命約1年
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径PT1/8
全長(mm)235(ノズル含まず)
質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず)
容量(g)70
動作方式レバー式
最大吐出圧力(MPa)19.6
吐出量(mL/ストローク)0.6
充填方法カートリッジ
適合グリースTHKオリジナルグリース
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
材質アクリル、強力マグネット
寸法(mm)12Φ×13
保持枚数A4普通紙約7枚
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。
材質ポリエステル/ウーブン
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
特性超強力
色白
耐荷重(kg)3
寸法(mm)48×58×23
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック
特性超強力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×36
フック自在回転
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
耐荷重(kg)(垂直方向)約1.5、(水平方向)約1
材質(本体)ABS・R-POM、(フック)スチール
寸法(mm)40×49×21
フック自在回転
ふちを押す(push)と磁石が傾いて取り外しやすいフォルム
用途書類などを留める場面で活躍
寸法(mm)30×30×6.5
直径(Φmm)30
主要材質PMMA
グリーン購入法適合
保持力コピー用紙約10枚
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。
ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
用途MGB用替えゴム
商品タイプスタンダード
破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質超硬合金(CARBIDE)
シャンク精度h7
両面使えて、保持力バツグン カラーマグネット
特性強力
保持力A4コピー用紙約10枚
材質マグネット(カラー塗装)
外寸法(Φ×Hmm)18×7
主要材質マグネット(カラー塗装)
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×
レンズ径(Φmm)30
光源白色LED×6個
電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)
サイズΦ45×55mm
質量(g)225
付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース
アズワン品番4-2548-01
1個
¥9,405
税込¥10,346
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マイクログラナイトはすべて天然石です。
世界中で石定盤として使用されている石です。
地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。
インド産の黒御影石を使用しております。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ55×H56mm●コード番号:AL3587
アズワン品番67-8137-05
1個
¥1,090
税込¥1,199
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.5
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
引出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを採用しています。側面と後面にもカバーをすることでホコリが入りにくくなっています。脚が付いているため掃除がしやすいです。
色ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)
材質天板:合成樹脂化粧繊維板フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)レール:スチール
奥行(mm)420
取付方式裏面離けい紙付
材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
仕様裏面離けい紙付
寸法(mm)190×90×1
質量(g)26
スタンダードタイプながら、軽量なボディ。別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。
付属品ケース、ストラップ
引出しはスムーズに引き出せる金属レールを使用。側面と後面にもカバーすることで、ホコリが入りにくくなっています。耐久性に優れた木天板で、シンプルなデザインがお部屋をすっきりみせます。脚が付いており、掃除がしやすいうえに、高級感を演出してくれます。
色ブラウン
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、フレーム・引出・脚:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
主な適合純正品番45520-MG7-006
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
スリムなボディで、しっかり固定!デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
色色込
材質本体=PS、フック=スチール
寸法(mm)20×55×30
耐荷重(kg)1
主要材質本体=PS フック=スチール
フック固定
耐荷重N(kgf)1
耐荷重(g)1000
グリーン購入法適合
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ