粒子状物質およびミストを防ぎます。
静電気からの防護も可能です。
独自の2層構造で涼しく快適です。
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。
製薬、樹脂加工、木材・金属加工。
色ホワイト
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.18/着
規格JIS規格
機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。
仕様全身化学防護服(密閉服)
材質生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン
タイプ使い捨て式
JIS規格JIS T8115:2010
クラス最小サイズ
用途幅広い用途で利用可能な 2 次元定置式スキャナ
仕様【電気的特性】[電流値]スタンバイ/アイドル時(定格):300mA、動作時(定格):500mA、【環境特性】[耐外乱光]0~86100lx、[耐静電気 非破壊]25kV
付属品本体・マグネットスタンド・USBケーブル
表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ブザー (トーン/音量調整可)、読取確認 LED
入力電圧(V)5 DC ± 10%
寸法(cm)6.0×7.5×13.8(スタンド含)
保証期間3年
防塵・防滴IP52
RoHS指令(10物質対応)対応
落下耐久(m)1.2(コンクリートに繰り返し落下)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)115×70×20
オフセット0mm/-30mm
プリズム径(inch)1.5
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
仕様糊なし
特性強磁力
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。
水性で臭いもなく、安心して使えます。
磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。
チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾
使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。
適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
アスベスト関連作業に使用できる使い捨ての化学防護服です。通気性を保ちながら優れた防じん性能で、帯電しにくいです。ファスナー部には、汚染を防護する為の両面テープ付きフラップ(ふた)があります。
用途石綿(アスベスト)取扱い、粉体取扱いなどの作業。
生地ポリプロピレン不織布
整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。
底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。
用途プリズム気泡管の調整に
寸法(mm)130
仕様整準台取付式(9mmΦポール)
マイゾックスコード210681
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!。船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式で。より「くっきり」とした画面を実現!。待望のフルガラスフロント仕様!!。AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。
仕様取付部:角度調整式ブラケット
セット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書
質量(kg)6.3
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)48
入力電圧(V)DC12~28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190
表示部304.1×228.1mm
コントラスト比800=1
画素ピッチ0.294(H)×0.294(V)
表示色1,670万色
解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA)
画面サイズ15インチ
信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1
バックライトLED
動作温度範囲(℃)0~50
最大輝度(cd/m2)1000
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質/仕上マグネットシート
幅(mm)520
仕様COD (チップオンボード)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合
仕様ペンタックス・ソキア・トプコン整準台用
マイゾックスコード102455
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合
仕様ニコン用
マイゾックスコード102456
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
スタッフの先端に取り付け可能。
MG-1500・1000シリーズ専用。(5/8inchネジ、9mmΦポールセット)
用途ミニプリズムをアルミスタッフに固定
仕様スタッフ頭部用
有効幅(mm)約20
マイゾックスコード211090
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
DMピンポールを取付けると、プリズム単体での使用時に手で持つことなく、高い所でも設置可能。(MG-1500シリーズ用)
用途手のとどかない狭い場所・壁際等の測距
仕様0mm用、DMP-9取付可
全長(mm)30
マイゾックスコード210792
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。
測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。
サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
水中の残留塩素を測定できます。数秒で測定でき、分かりやすい色調で変色します。
アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
お子様の成長に大切な栄養素(エネルギー、カルシウム、アミノ酸)を配合したゼリードリンクです。バナナ2本分強(200kcal)のエネルギーとお子様の成長に大切なカルシウム、そしてアミノ酸1500mgを配合したゼリードリンクです。お子様も満足できる大容量250gで、いつでもどこでも効率的なエネルギー補給ができます。
原材料デキストリン(国内製造)、ショ糖、濃縮ぶどう果汁/クエン酸(Na)、アラニン、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、プロリン、塩化K、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.C、V.E、ナイアシン、V.A、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.D、V.B12
栄養成分【1袋(250g)あたり】エネルギー:200kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0g、炭水化物:50g、食塩相当量:0.34g、カルシウム:130mg、アミノ酸:1.5g(アラニン:1.35g、プロリン:0.15g)、カリウム:検出せず、リン:51.8mg、ヨウ素:検出せず
1箱
¥1,098
税込¥1,186
4日以内出荷
年齢を重ねても活動的でありたい女性に。
1日目安量10粒中にグルコサミン1,500mg、コラーゲン1,000mg配合。
グルコサミンの原料は、えび・かに由来でないものを使用しています。
栄養成分(1日10粒2.9gあたり)熱量:11kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:0.06g、炭水化物:1.0g、ナトリウム:1.3mg、グルコサミン:1,500mg、コラーゲンペプチド:1,000mg
原材料コラーゲンペプチド、粉末還元麦芽糖水あめ、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル(原材料の一部にゼラチンを含む)
さまざまなスポーツのニーズに合わせて、アミノ酸をすばやく手軽においしく補給できます。ご飯1杯分相当のエネルギー160kcal、エネルギー源となるアミノ酸1500mgと運動時や、日々の生活でカラダに不足しがちな栄養素が入った、効率的でバランスの良い栄養補給をサポートするゼリードリンクです。スポーツ時にもおいしくお飲み頂けるすっきりとしたりんご味です。
原材料デキストリン(国内製造)、砂糖、濃縮リンゴ果汁/酸味料、乳酸Ca、アラニン、V.C、ゲル化剤(増粘多糖類)、アスパラギン酸Na、塩化K、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料、V.B1、V.B2、V.D
アレルギー物質:りんご
栄養成分【1袋(180g)あたり】エネルギー:160kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0g、炭水化物:39.1g、食塩相当量:0.18g、カルシウム:247mg、ビタミンB1:0.76mg、ビタミンC:337mg、ビタミンD:0.9μg【1袋(180g)あたり】アミノ酸:1.5g(アラニン:1.35g、アスパラギン酸:0.15g)、リン:検出せず、カリウム:39.78mg、ヨウ素:検出せず
1箱
¥1,098
税込¥1,186
4日以内出荷
日常の飲料やお食事に混ぜて手軽に摂れる粉末タイプ。
1日目安量1袋(3g)中にグルコサミン1,500mg、コンドロイチン40mg、低分子ヒアルロン酸0.5mgを配合しています。
グルコサミンの原料は、えび・かに由来でないものを使用しています。
栄養成分(1袋3gあたり)熱量:12kcal、たんぱく質:0.62g、脂質:0g、炭水化物:2.3g、ナトリウム:2.5mg、グルコサミン:1,500mg、コンドロイチン:40mg、ヒアルロン酸:0.50mg
原材料デキストリン、鮫軟骨抽出物、グルコサミン、ヒアルロン酸
1個(30袋)
¥1,998
税込¥2,158
5日以内出荷
お子様の成長に大切な栄養素(エネルギー、カルシウム、アミノ酸)を配合したゼリードリンクです。バナナ2本分強(200kcal)のエネルギーとお子様の成長に大切なカルシウム、そしてアミノ酸1500mgを配合したゼリードリンクです。お子様も満足できる大容量250gで、いつでもどこでも効率的なエネルギー補給ができます。
原材料デキストリン(国内製造)、ショ糖、濃縮リンゴ果汁/クエン酸(Na)、アラニン、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、プロリン、塩化K、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.C、V.E、ナイアシン、V.A、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.D、V.B12
栄養成分【1袋(250g)あたり】エネルギー:200kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0g、炭水化物:50g、食塩相当量:0.34g、カルシウム:130mg、アミノ酸:1.5g(アラニン:1.35g、プロリン:0.15g)、カリウム:51.3mg、リン:検出せず、ヨウ素:検出せず
1箱
¥1,098
税込¥1,186
5日以内出荷
最高のパワーとスピードを。身体作りに必要なたんぱく質を十分量配合。身体作りを促進する「HMBカルシウム」1,500mgを1食(35g)に配合。パワーやスピードのエネルギー源となるクレアチン5,000mgを1食(35g)に配合。アンチ・ドーピング認証
賞味期限製造日より18ヶ月
最高のプロテインを目指して。身体作りに必要なたんぱく質を十分量配合。身体作りを促進する「HMB カルシウム」1,500mgを1食(34g)に配合。身体を守る「グルタミン」 5,000mgを1食(34g)に配合。内側のパフォーマンスを高める「NOブースター(アルギニン/シトルリン)」を配合。アンチ・ドーピング認証
賞味期限製造日より24ヶ月
フ~ッとひと吹き簡易測定。 測定結果は3色(グリーン、オレンジ、赤)で表示。・ グリーン…0.100mg/L未満(アラーム音なし)。・ オレンジ…0.100~0.225mg/L(ゆっくりしたアラーム音「ピッ、ピッ」)。・ 赤…0.250mg/L以上(速いアラーム音「ピピピピ」)。 前回測定結果を記憶するメモリー機能付き。 1500回までのカウント機能付き。 吹込み部は回転式スイッチ兼用で衛生的。 単4形乾電池2本使用(別売)
仕様●測定準備時間:約15秒●過去メモリー:前回測定値1回分
付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ
材質ABS樹脂、PMMA
使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
最小表示0.025mg/L
測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.000~0.500(0.025未満は0.000表示)
本体質量(g)約40(電池含まず)
表示センサー使用回数:1~1500
測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)
センサー半導体ガスセンサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)43×113×17
測定時間(秒)約3~5
寿命センサー:購入後18か月経過またはセンサー検知回数1500回以上になった場合(どちらか早い方)
電池寿命約3ヶ月(1日2回測定した場合)
保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
取扱説明書(1.39MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
運動に大切な5種のアミノ酸1500mgとクエン酸4500mgを配合した水に溶かすサプリメントです。運動時に大切な5種のアミノ酸1500mg(ロイシン高配合BCAA520mg+アルギニン490mg、グルタミン490mg)と、エネルギー源となるクエン酸4500mgが配合された500mlの水に溶かすタイプのサプリメントです。カラダを動かす方の元気をサポートするので運動を思い切り楽しむことができ、毎日を活動的に過ごせます。味は運動時でもすっきり飲めるレモン味です。
原材料果糖(アメリカ製造)、食塩/クエン酸(Na)、グルタミン、アルギニン、ロイシン、乳酸Ca、リン酸K、V.C、イソロイシン、バリン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、貝Ca、塩化K、香料、V.B2、調味料(アミノ酸等)
栄養成分【1食(11.8g)あたり】エネルギー:39kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0g、炭水化物:9.3g、食塩相当量:0.7g、アミノ酸:1.5g(ロイシン:0.34g、イソロイシン:0.09g、バリン:0.09g、グルタミン:0.49g、アルギニン:0.49g)、クエン酸:4500mg、リン:33.2mg、カリウム:54.9mg、ヨウ素:検出せず
1箱
¥2,498
税込¥2,698
12日以内出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
長さ(mm)95スティック
幅(mm)6
タイプスティック
試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。
試験紙は鉄の筒に入っています。
タイプスティック
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
水と一緒に飲むだけで、5種類のアミノ酸1500mgとカプシエイト類1mgが摂取出来て、ダイエットのための運動が快適で効率的になる事が体感できる。スポーツ時に合うグレープフルーツ味。
原材料還元麦芽糖、還元パラチノース、デキストリン、唐辛子抽出物、グルタミン、アルギニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、甘味料(キシリトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、クエン酸、貝Ca、V.C、香料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.A、V.B1、V.D、V.B12
香味グレープフルーツ味
栄養成分(3.0gあたり)エネルギー:10.3kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0.035g、炭水化物:1.1g、ナトリウム:0.5mg、ビタミンA:110μg、ビタミンB1:0.2mg、ビタミンB2:0.3mg、ビタミンB6:0.4mg、ナイアシン:4mg、パントテン酸:0.4~2.3mg、ビタミンD:0.8μg、ビタミンE:2.3mg、アミノ酸:1.5g(ロイシン:0.31g、イソロイシン:0.25g、バリン:0.21g、グルタミン:0.37g、アルギニン:0.36g)、カプシノイド(カプシエイト類):1.0mg
プラセンタは古くから多方面に使われ、私たちになじみの深い素材です。最近では美容を目的とした健康食品などに、使用用途が広がっています。「プラセンタCゼリー」はそんなプラセンタエキスを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。プラセンタだけでなく、コラーゲンやツバメの巣など、7つの美感成分が配合されています。アセロラ味(アセロラ果汁10%)。美容ゼリー。7つの美感成分配合。(1)プラセンタエキス。生命のゆりかごと呼ばれるプラセンタから抽出したエキスで、キレイを実感できる成分です。(2)低分子コラーゲンペプチド。コラーゲンはたんぱく質の1種で美容に欠かせない大切な成分です。(3)エラスチン。弾力のある組織に存在するたんぱく質として知られ、美容に欠かせない大切な成分です。(4)プロテオグリカン。サケ鼻軟骨抽出物に含まれるプロテオグリカンは、軟骨などに含まれる成分として知られています。(5)ビタミンC。コラーゲンを作るのに必要な成分として知られ、果汁などに含まれるビタミンです。(6)マンゴスチンエキス。果実の女王と呼ばれるマンゴスチンの果皮から抽出したエキスで、多数のポリフェノールを含む成分です。(7)ツバメの巣エキス。中国など限られた場所に生息するアナツバメの巣のエキスで、古くから美容をサポートする成分として知られています。
仕様アセロラ味(アセロラ果汁10%)ピンク色のゼリーで、アセロラの香り及び特有の風味を有し、甘味と酸味を感じること。
原材料アセロラ果汁(国内製造)、エリスリトール、果実酢、豚コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、豚プラセンタエキス粉末、りんご酢、豚エラスチン、マンゴスチン抽出エキス粉末、燕の巣酵素処理エキス、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、ビタミンC、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、トマト色素
関連キーワード
1
2
3
次へ