完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
色黒
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
色グリーン
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン
使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)
取付部Mネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。
日本エイ・ヴィー・シー製。
30品目の野菜と野菜350g分を使用した野菜ミックス濃縮ジュースです。原料野菜の配合にこだわり、砂糖・甘味料不使用での糖質50%オフ(野菜一日これ一本200ml対比)を実現しています。また野菜由来のカルシウム、ビタミンAがしっかり摂れます。
容量(mL)200
シリーズ野菜一日これ一本
容器紙パック
本数24
保存環境常温
原材料野菜(はくさい(チリ)、トマト、にんじん、しょうが、メキャベツ(プチヴェール)、ケール、ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす)、レモン果汁
栄養成分エネルギー:34kcal、タンパク質:1.7g、炭水化物:7.3g、ナトリウム:42~135mg、食塩相当量:0.1~0.4g、糖質:6.3g、糖類:5.2g、食物繊維:0.4 ~1.5g、亜鉛:0 ~1.0mg、カリウム:300 ~840mg、カルシウム:44 ~170mg、鉄:0 ~2.8mg、マグネシウム:20 ~43mg、ビタミンA:14 ~91μg、ビタミンE:0.5 ~2.0mg、ビタミンK:0 ~16μg、葉酸:12 ~99μg、リコピン:6 ~19mg、β-カロテン:150 ~850μg、ポリフェノール:40 ~96mg
1ケース(200mL×24本)
¥3,298
税込¥3,562
7日以内出荷
にんじんを主体に20種の野菜とりんごを主体に5種の果実を使用した、野菜が苦手な方でもおいしく飲める野菜・果実混合飲料。
美容・健康にうれしい「β‐カロテン」が野菜由来でたっぷり摂取できます。
今回、あらごしした「にんじんピューレ」を増量し、濃厚感を向上させ、より飲みごたえのある味わいに仕上げました。
「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。
20種類の野菜:にんじん、有色甘藷、レタス、赤ピーマン、インゲン豆、ケール、ピーマン、白菜、ブロッコリー、セロリ、アスパラガス、かぼちゃ、小松菜、あしたば、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉
5種類の果実 :りんご、レモン、ぶどう、アセロラ、オレンジ
容量(mL)740
原材料野菜汁(にんじん、かぼちゃ、赤ピーマン、大根、きゅうり、インゲン豆、ピーマン、ケール、レタス、アスパラガス、ブロッコリー、セロリ、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、果汁(りんご、レモン、ぶどう、アセロラ、オレンジ)、りんごエキス / 香料
栄養成分エネルギー66kcal、タンパク質1.1g、脂質0g、炭水化物15.0g、糖質14.0g、糖類12.5g、食物繊維0.5~2.0g、食塩相当量0.5~0.20g、カリウム116~641mg、カルシウム3~52mg、ビタミンA398~1532μg、ビタミンK1~20μg、葉酸1~38μg、β-カロテン3935~14420μg、GABA11mg
アレルギーりんご、オレンジ
シリーズ充実野菜
容器ペットボトル
本数15
1箱(740g×15本)
¥4,298
税込¥4,642
4日以内出荷
関連キーワード