「mgd-w」の検索結果
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。
臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
タイプシングル
インク油性顔料インキ
入数1本
商品タイプ使い切り本体
耐光性・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。
用途に応じて選べるように、極太(16×8mm)・中字(2.5mm)・細字(1.2mm)・極細字(0.8mm:プラスチックペン先)の4種類のペン先の太さがあります。
臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にぬれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。
耐光性は、ブルースケール4級以上の強さがあります。
中字・細字は替ペン先を別売しています。4品種ともインキの補充はできません。
入数1本
商品タイプ使い切り本体
独立した小部屋にガス配管を並列に接続していますので、扉を開けても他の小部屋には影響を与えません。
湿度・酸素の影響を最小限に抑える事ができますので、精密なサンプルの保管に適しています。
各室にガスOUTバルブが付いています。
材質(本体)PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)(庫内)5/均等荷重
キャスターストッパー×2個付き
材質(キャスター)ナイロン製
取付ねじ(バルブ)Rc1/4
キャスター径(Φmm)65
材質(枠)アルミサッシ
流量計(L/min)10
バルブ(ガス接続)外径Φ6mm用
高級感のある木目柄が印象的なロッカーです。
色(扉)ダークウォールナット・(本体)ダークグレー
J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。
種別操作板
タイプスクエアタイプ
入数(個)1
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。美しい質感のデラックスタイプ。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納
寸法(mm)290×111×71
タイプアルミ
最大荷重(kg)1.5
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。美しい質感のデラックスタイプ。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納
寸法(mm)262×14×71
タイプアルミ
最大荷重(kg)0.2/本
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。美しい質感のデラックスタイプ。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納
寸法(mm)290×14×52
タイプアルミ
最大荷重(kg)0.3/個
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
粉塵の排出や放熱性が優れています!。コンクリート切断用ウェーブタイプ
用途コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等の切断に
刃厚(mm)2
タイプ乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等
ダイヤ層幅(mm)7