カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • バイク純正部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 測定用品(1)

「mgpk」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MGPK31 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MGPK31

    ホンダ
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
  • UNIT COMP PGM-FI/   38770MGPK01 ホンダ

    UNIT COMP PGM-FI/ 38770MGPK01

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • ダクト R.エアー 64330MGPK00 ホンダ

    ダクト R.エアー 64330MGPK00

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番64330-MGP-K00
  • ダクト L.エアー 64380MGPK00 ホンダ

    ダクト L.エアー 64380MGPK00

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番64380-MGP-K00
  • CUSHION ASSY,REAR    52400MGPK01 ホンダ

    CUSHION ASSY,REAR 52400MGPK01

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37100MGPK42 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100MGPK42

    ホンダ
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37100MGPK41 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100MGPK41

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • LABEL,TIRE  87505MGPK60 ホンダ

    LABEL,TIRE 87505MGPK60

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • メーターASSY. コンビネーション 37100MGPK01 ホンダ

    メーターASSY. コンビネーション 37100MGPK01

    ホンダ
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番37100-MGP-K01
  • LCD METER ASSY   37130MGPK41 ホンダ

    LCD METER ASSY 37130MGPK41

    ホンダ
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径50) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径50)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径40) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径40)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径32) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径32)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径25) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径25)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    26日以内出荷
    ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]。容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。プレート厚み最大33%UP剛性向上。ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)
  • 樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール

    樹脂成型機用角型格子マグネット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKL

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    ・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。 プレート厚み最大33%UP剛性向上。・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    用途空気クッション両側ラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC

    ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    26日以内出荷
    ・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍
    用途高荷重仕様
  • ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC

    ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    26日以内出荷
    ・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍
    用途高荷重仕様
  • ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC

    ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    26日以内出荷
    ・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍
    用途高荷重仕様
  • ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC

    ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    26日以内出荷
    ・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍
    用途高荷重仕様
  • ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC

    ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    26日以内出荷
    ・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍
    用途高荷重仕様