20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】苦土16.0% 登録保証-
1袋(10kg)
2,798 税込3,078
当日出荷


名称酸化マグネシウム(軽質) 等級化学用 CP 化学式MgO 濃度(%)96 化学組成MgO アズワン品番89-0065-22 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量40.30 CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

名称塩化カルシウム二水和物 等級一級 化学式CaCl2 2H2O 濃度(%)93.0-103.0 化学組成CaCl2 2H2O アズワン品番89-0063-49 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量147.01 CAS登録番号10035-04-8
1本(500g)
2,098 税込2,308
当日出荷

名称塩化カルシウム 等級一級 化学式CaCl2 濃度(%)95 化学組成CaCl2 アズワン品番89-0063-51 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量110.98 CAS登録番号10043-52-4
1本(500g)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

名称塩化カルシウム 無水 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CaCl2 濃度(%)95 化学組成CaCl2 アズワン品番2-3647-16 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量110.98 CAS登録番号10043-52-4
1本(500g)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

水溶性の総合微量要素で、葉と根からすばやく吸収され、欠乏症の予防と緩和にすぐれた効果を発揮します。
用途植物の栄養障害予防に。 仕様植物ビタミン剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称ダイケミ苦土マンガンほう素入り複合11号 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料
1箱(400g)
619 税込681
当日出荷

名称塩化カルシウム 2水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CaCl2 2H2O 濃度(%)99.0-103.0 化学組成CaCl2 2H2O アズワン品番2-3647-17 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量147.01 CAS登録番号10035-04-8
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

1本(250mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

ドイツ、ハートザルツの天然鉱床から産出される苦土肥料です。 天然の硬い結晶構造を持ちます。硫酸と苦土の結合が強く、水溶性でありながら植物の生理に合わせてゆっくりと土壌に浸透。すぐに効果が表れる上、その効果は長い間、安定的に持続します。
登録保証輸第9494号 使用量(10aあたり)(水稲)30~40kg、(葉菜類)60~70kg、(根菜類)40~120kg、(果菜類)60~120kg、(果樹)60~80kg、(花卉類)70~90kg、(麦類)20~40kg、(豆類)30~60kg、(甜菜)40~60kg、(アスパラガス)60kg、(お茶)45~75kg
1袋(15kg)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。 ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物野菜 名称20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥 有効成分リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5% 登録保証生第64324号
1袋(150g)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。 まきやすい粒状タイプ。
1袋(600g)ほか
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称マグネシウム(粉末) 等級一級 化学式Mg 濃度(%)≧98.0 化学組成Mg アズワン品番89-0065-15 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量24.305 CAS登録番号7439-95-4 別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
欠品中

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


大興貿易マグマッハ
マグマッハの主成分「酢酸マグネシウム」は一般的な硫酸マグネシウムよりも水溶性に優れ、潮解性を持つため、即時に効果が現れるのが魅力です。マグネシウム欠乏や徒長などの改善や葉緑素形成を緊急的に対処したいときにおすすめです。マグネシウム欠乏をマッハで改善/カルシウム、カリの過不足をマッハで改善/リン酸との相性抜群!リン酸吸収効率をマッハで向上/徒長をマッハで抑制/生殖生長へマッハで切り替え/マッハで葉のツヤ・照りをもたらす。。マグマッハを常備して緊急事態に備えましょう!!
使用方法葉面散布:800倍~1000倍、灌水・潅注:200倍~400倍
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

成分N-P-K-Mg-Mn-B :0-0-0-2 備考22被覆硫酸マグネシウム/2.3~4.0mm タイプ【溶出】100
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称カルシウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式CaCl2 in 1mol/L-HCl 濃度(%)(塩化カルシウム)0.27、(塩化水素)3.61 化学組成CaCl2 in 1mol/L-HCl 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0067-64 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(100mL)
2,998 税込3,298
3日以内出荷