839件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サウンドスコープ 集音機付 モノタロウ 動画あり
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品集音機 全長(mm)87(シャフト除く) シャフト径(Φmm)3 シャフト長さ(mm)275 ホース長さ(mm)662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。 ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。 伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。 指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。 ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。 イヤホン用の穴も付いております。
用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。 トラスコ品番207-3597 材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC 幅(mm)120 材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC ブラック 高さ(mm)35 質量(g)95 奥行(mm)260 ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能) 適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下 アズワン品番64-8690-41
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス) 動画あり
クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
用途書類などの掲示に 材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石 仕様マグネット式
1パック(1個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピストンリングコンプレッサー モノタロウ 動画あり
ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブーツバンドツール モノタロウ 動画あり
ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断 全長(mm)225 バンド幅(mm)10(使用幅)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれ セット内容本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C) 材質ABS 質量(g)355 使用時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(折りたたみ時)17×6×8.5 充電時間(時間)約4 標準容量(mAh)(充電式リチウム電池)2000 定格入力7.4V/2A 集塵容量(mL)約150
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

チューブ・テープ兼用(黄色) LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W用 LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用 LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用
適合LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX 質量(g)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×72×20 入数(個)2
1箱(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷

汚れ防止の使い捨てヘルメットカバーです。薄くコンパクトなのでかさばりません。
用途ヘルメットの汚れ防止に。 トラスコ品番387-8518 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 長さ(mm)270~300 幅(mm)27~30 透明 サイズフリー 奥行(mm)27~30cm
1袋(10枚)
819 税込901
当日出荷

サンホープCネジ7mm
7mmチューブハンガースプレーセット用取り付け部。
規格Cタイプ(7mmチューブ用)
1個
219 税込241
当日出荷


ヘルメットを目立たせることができ、事故の抑止に繋がります。
仕様正面部穴あき加工、側面反射テープ付き 寸法(mm)反射テープ:50×150(両サイド) サイズフリー
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

松ヤニをすばやく落とせます。
用途ハンドボール用すべり止め落とし 材質主成分:活性剤、オレイン酸、ノルマルパラフィン系溶剤、イオン水 質量(kg)2.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
アイボリー タイプ扉なし 種類据置型 本体寸法(mm)奥行240 本体寸法(mm)高さ260 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅240
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷


マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途マイクロHDMIからHDMIへ変換する 全長(mm)16 ブラック オス形状マイクロHDMI(オス) メス形状HDMI(メス) 変換タイプオス-メス
1個
499 税込549
当日出荷

軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長:1m(テープ付)。内寸(mm):W13.5XH7.7。1号。カラー:ブラック
用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。便利なコーナーカットガイド付
1個
303 税込333
当日出荷

クリップ付きの便利なマグネットフックが犬モチーフで新登場! マグネットフックのように手をまげてフックとして使え、さらに書類や封を開けた消耗品などを使えやすい場所に簡単設置。 腕としっぽをまげてキュートなスマホスタンドとしても使えます。
材質(本体)PVC、磁石(クリップ)ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×102
1個
769 税込846
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。
用途手袋・タオルなどの携帯 仕様クリップ付 取付可能対象ベルト・腰袋等
1個
599 税込659
当日出荷

ちょっとひと休みしたい、そんな時にはリラックスした空間を。できることは少しでも自分で、そんな時にはあなたを支えるお手伝い。「リラックスと自立支援」2つの共存のためにマイチルト-コンパクトが生まれ変わります。
ネイビー
1台
非課税商品
259,800 税込259,800
3日以内出荷

6フィート7インチにオールチタンガイド、かつスパイラルガイドセッティングを搭載。ボトムゲームで多用される中段~下段構えの操作において標準ガイドセッティングよりも操作入力からルアーの動き出しまでが非常にスムーズとなり、ブランクに余計な張りを持たせずとも、より少ない力で的確にルアーを操作することが可能です。また、縦さばき時にはラインスラックを操作し易く、ノーテーションで喰わせの間を作るなど、高次元なルアー操作に対応するガイドセッティングとなります。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:AR●Length (ft):6'7"●Mono Line (lb ,MAX):14~20 質量(g)Cast:1/4~1(oz)、Rod:136.5 寸法(cm)Folded Length:166.5、Rear Grip Length:26
1本
65,980 税込72,578
5日以内出荷

上部胸椎サポートパットで不安定な姿勢をサポート。 背の高い方もしっかり支える背もたれ高さ調整。 自由自在に調整が出来るスネークヘッドサポート。
1台
非課税商品
249,800 税込249,800
6日以内出荷

ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)7.8 質量(g)0.7 吸着力(N)2 深さ(mm)取付ねじ:3 公差(mm)直径:+0/-0.1 取付ねじサイズM2×0.4 直径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

1個
529 税込582
翌々日出荷

1個
529 税込582
8日以内出荷

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM) SMC CADデータあり
1個
489 税込538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 仕様ポンプ安全弁付き トラスコ品番109-8152 種別油圧爪付きジャッキ安全弁付 ベース寸法(mm)178×125 受台寸法(mm)85×50
1個
39,980 税込43,978
欠品中

サイエルインターナショナルモバイル高圧洗浄機
エコ商品
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。 水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。 6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。 洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。 ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍 セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース 定格18.5V 3600mAh 66.6Wh 連続使用時間(分)35~70 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×4504×255/750 水圧(bar)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ちょっとひと休みしたい、そんな時にはリラックスした空間を。できることは少しでも自分で、そんな時にはあなたを支えるお手伝い。「リラックスと自立支援」2つの共存のためにマイチルト-コンパクトが生まれ変わります。
ワインレッド
1台
非課税商品
259,800 税込259,800
3日以内出荷

一日中、マグナムクランクを遠投、巻き続ける為に開発されたモデルです。10XDのような7mダイバーの高速巻きや1オンスクラスのスプーンなど、2オンスクラスまでのビッグプラグに対応します。素直に曲がり込むMクラスのティップ部と、マグナムクランクの巻き抵抗を受け止めるベリー部。引き抵抗の強いルアーでも疲れにくく、かつ動きを阻害しない絶妙なパワーに設定されています。ルアーを弾きすぎず追従するブランクは、障害物をなめて躱すような回避能力にも特化。バット部は、そのしなやかさと打って変わっての強さを持ち、例えロクマルクラスの魚でも重みを受け止め確実にリールを巻くことが可能です。バスロッドとしての操作感を損なわない9フィートというレングスは、ディープダイバーのレンジを入れる為の超遠投を考慮した長めの設計となっています。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:R●Length (ft):9'0"●Mono Line (lb ,MAX):25 質量(g)Cast:3/8~2oz、Rod:225 寸法(cm)Folded Length:175、Rear Grip Length:40
1本
66,980 税込73,678
5日以内出荷

フリーリグ専用設計から生まれたシリーズ至高とも言える軽快な操作性。ハイパフォーマンスMHロッドが完成 フリーリグの操作性を重視し開発がスタートされたこのモデル。湖上でのテストが進むにつれ、キャスタビリティ、感度、操作性のトータルバランスに優れたMHロッドとして進化。2ozビッグベイトのスリーリトリーブやスイムジグも高次元に扱えるバーサタイルかつハイパフォーマンスな一本として誕生しました。ティップセクションはボトム操作を考慮した張りを持たせながらも、ブランク全体のパワーを上げ過ぎないように調整。扱えるルアーに懐を持たせたレギュラーファーストブランクでありながら、張りと感度を併せ持つ軽快なフィーリングです。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):7'0"●Mono Line (lb ,MAX):20 質量(g)Cast:3/8~2(oz)、Rod:184.5 寸法(cm)Folded Length:173.5、Rear Grip Length:32.5
1本
65,980 税込72,578
5日以内出荷

手袋やタオルなど使わないときに挟み、腰回りに携帯できます。リール式で最大60cm伸縮可能です。ベルトに引っ掛けられるクリップタイプです。カラビナにかけられるリング付きです。
用途手袋・タオルなどの携帯 伸縮範囲(cm)(最大)60
1個
789 税込868
当日出荷


全長:1m(テープ付)。内寸(mm):W18.5XH8.2。2号。カラー:ブラック
用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。便利なコーナーカットガイド付
1個
350 税込385
当日出荷

爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源タイプ電源コード式 電球の種類ハロゲン コード長さ(m)1.6 トラスコ品番851-3876 芯数2
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷