仕様●ズーム比:1.1倍●台形補正:ID, 垂直 +/- 40 °●投写方式:DLP●投写比:1.49~1.64●投影オフセット:1.1
付属品リモコン(電池付属)、電源ケーブル、付属ケーブル、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)約2.3
消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、(最大/標準/エコ)280 / 260 / 215
電源100 to 240 V AC
光源ランプ
コントラスト比20000:1
解像度1080P (1920x1080)
輝度(ANSI lm)3800
色再現性約10億7000万色
光源寿命標準 5000時間・エコ 10000時間・スマートエコ 10000 時間・ランプセーブ 15000 時間
アスペクト比16:9
オーディオスピーカー:10W x 1、オーディオ入力(3.5mmミニジャック)、×1、オーディオ出力(3.5mmミニジャック)×1
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
解像度 FHD (1920 x 1080)、高輝度 3800ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用(最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)
質量(kg)約2.3
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大:280、通常:260、エコ:215
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221
ランプ水銀
コントラスト比20000:1
最大解像度FHD(1920×1080)
輝度(ANSI lm)3800
入力端子HDMI×2
投影サイズ(対角)推奨表示:70~150inch
スピーカー10W×1
動作温度(℃)0~40
対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比16:9
投影方式DLP
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。
インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)2
材質S45C
種類ギヤタイプ
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。
インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)1
材質S45C
種類ギヤタイプ
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。
すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。
【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約4.25
色黒
取付方式天吊り方式
耐荷重(kg)68.2
伸縮範囲(mm)最大717~1584の範囲で調整可能
適合サイズ32~75インチ
VESAマウント(mm)100×100~600×400
関連資料●MH20-KR(RMT560)_組立手順説明書(0.58MB)
モデルRM-T560
角度調節UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード