カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(44)
  • バイク部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mh6 led」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V

    KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合一般ヘッドランプクリアタイプMH6定格電圧(V)12ガラス球形式T15
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V

    M&H(72件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • Wソケットセット CGC(千代田)

    Wソケットセット

    CGC(千代田)(11件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ポジションWソケット加工用ケーブル長(mm)370
  • 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

    明るいヘッドライトバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
  • ヘッドライトソケット(1) KITACO

    ヘッドライトソケット(1)

    KITACO(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様HONDA PH-7
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(125件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)12
  • オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ MAHタイプ

    TRIDON(21件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(261件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/30W [クリア] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/30W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ形状MH6定格12V 30/30W口金P15d-25-1発光色クリア明るさ50/50Wクラス
  • MH6 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH6 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MH6-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
    許容荷重(N)1000
  • モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

    モペッドハロゲン(二輪車用) 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(61件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED非常用照明器具 三菱電機

    LED非常用照明器具

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
    仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V

    M&H(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリアタイプPH7
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。クリーンルーム向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。天井直付専用
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134種別LED非常用照明器具取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)
    用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 油煙対応。機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具。油煙対応。電池内蔵形。天井直付専用。中天井用(~6m)
    用途機械工場などの油煙が発生する空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ油煙対応種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、油煙対応、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-014入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付目安~6鋼板 フッ素樹脂塗装(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
    用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。埋込穴Φ150。中天井用(~6m)
    用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ形状MH6定格12V 35/36.5W発光色クリア明るさ60/60Wクラス
  • ニッケル水素バッテリー専用充電器 BX-32MH 近藤科学

    ニッケル水素バッテリー専用充電器 BX-32MH

    近藤科学
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ニッケル水素バッテリーの充電器 USB給電タイプのニッケル水素バッテリー(Ni-MH)6セル(7.2V)専用の充電器です。バッテリーの電源端子を接続するだけで簡単に充電を行うことができます。本体のLEDで、充電中、充電完了、スタンバイを表示します。出力5V1A~2AのUSB対応ACアダプターを使用できます(2A推奨)。
    付属品USBケーブル、XH-VHタイプ変換ケーブルバッテリー6セル(7.2V) Ni-MH専用適合バッテリーROBOパワーセル Eタイプ(7.2V、800mAh)
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
  • 誘導灯 本体 防雨・防湿形 壁埋込形 三菱電機

    誘導灯 本体 防雨・防湿形 壁埋込形

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。防雨・防湿形
    用途クリーンルーム用。湿気を生じる場所。雨に濡れる可能性がある場所質量(kg)3.2取付壁埋込形材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上種類(表示板)片面等級B級(BL形)20B形消費電力(W)1.9定格一般形定格電圧(V)100厚さ鋼板(本体):0.8清浄度推奨:クラス6電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上光源寿命60000時間LEDLE20404S3W-B入力電流(A)0.06点灯時間(非常時)20分耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/36.5W [ゴールド] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/36.5W [ゴールド]

    POLARG
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ形状MH6定格12V 35/36.5W発光色ゴールド明るさ60/60Wクラス
  • リチウムイオン電池パック YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    リチウムイオン電池パック

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    対応機種CL40、CL40L、CL45バッテリー容量(mAh)2200電池使用時間(時間)約85(送信6秒、受信6秒、待受け48秒の繰り返し、オプションのMH-57A4B使用、LEDはOFF設定)
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDHV WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDHV

    WURTH ELEKTRONIK
    319税込351
    1個ほか
    7日以内出荷
  • LED誘導灯 B級 天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯 B級 天井埋込

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    62日以内出荷
    部品名称示板別梱包板厚(mm)0.6(本体)仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    62日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。埋込穴Φ150。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
    用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 三菱電機

    LED非常用照明器具

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    90日以内出荷
    操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
    仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    92日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。天井直付専用
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具質量(kg)1取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)電池【別売】6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)シリコーン 半透明認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当使用可能目安取付天井高さの目安:中天井用(~6m)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形ステンレス 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
    適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)厚さ(mm)本体 鋼板:0.8質量(kg)6.1取付天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類誘導音付点滅形誘導灯等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面灯構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚型式認可番号1AM221-3512電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間LEDLE20504S3W-A×2梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BLリモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)誘導音エコロジー商品省エネ
  • 一般誘導灯 本体 天井埋込形 三菱電機

    一般誘導灯 本体 天井埋込形

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    62日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ。LED光源同梱包。パネル式
    取付天井埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格長時間定格形定格電圧(V)100厚さ鋼板(本体):0.6材質(カバー)鋼板 白色仕上光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • 一般誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機

    一般誘導灯 本体 壁埋込形

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    62日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
    取付壁埋込形材質(本体)プラスチック 白色種類(表示板)片面定格長時間定格形定格電圧(V)100光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ