107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
用途【用途】ハイコーキバッテリー(14.4V/18V/36V)の収納 材質ABS射出成形プラスチック グリーン 寸法H(mm)73 寸法D(mm)25 寸法W(mm)73 対応機種14.4V/18V/36V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

セット内容取付ねじ付き(トラス小ねじM4x30:2本) シャインニッケル 適合シリーズ18TA
1個
649 税込714
7日以内出荷

【特長】壁や机、工具箱に取り付けることで、コードレスのツール本体を平積みする必要がなくなり、整理整頓・安全保管の両立ができます。3本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(ハイコーキ14.4V/18V/36V用) 材質ABS射出成形プラスチック ブラック 寸法H(mm)63 寸法D(mm)16 寸法W(mm)66 対応機種14.4V/18V/36V
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

【特長】壁や机、工具箱に取り付けることで、コードレスのツール本体を平積みする必要がなくなり、整理整頓・安全保管の両立ができます。3本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(ハイコーキ14.4V/18V/36V用) 材質ABS射出成形プラスチック グリーン 寸法H(mm)63 寸法D(mm)16 寸法W(mm)66 対応機種14.4V/18V/36V
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

【特長】表面に磁石が露出しているため、最大5つのビットホルダーを備え、他のビットやビスは表面の磁石に付けておくこともできます。取付用のねじが付属しております。
用途【用途】ハイコーキ(14.4V/18V/36V)インパクトドライバー用マグネティックビットホルダー 材質ABS射出成形プラスチック ブラック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

【特長】表面に磁石が露出しているため、最大5つのビットホルダーを備え、他のビットやビスは表面の磁石に付けておくこともできます。取付用のねじが付属しております。
用途【用途】ハイコーキ(14.4V/18V/36V)インパクトドライバー用マグネティックビットホルダー 材質ABS射出成形プラスチック グリーン
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
用途【用途】ハイコーキバッテリー(14.4V/18V/36V)の収納 材質ABS射出成形プラスチック ブラック 寸法H(mm)73 寸法D(mm)25 寸法W(mm)73 対応機種14.4V/18V/36V
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すみつけシャープ 1.3mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式 芯径(mm)1.3
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)。接続簡単!過電流から機器や回線を保護。絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!。本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPS。スタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!。燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能。100-300A対応の強導電性。サイズが小さいため、省スペースに貢献
用途~DC58V直流用。100A-300Aの大きい電流向け。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも! 材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼 寸法(mm)65×50×20 材質(本体)熱特性PPS 電流(A)30-300 電圧(V)~DC58 取付穴径(Φmm)10(M10)
1式
899 税込989
6日以内出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)【100ルーメン】LEDペンライト
単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
本体質量(g)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144 使用電池単4アルカリ乾電池2本 明るさ(Lm)100 防水性IPX4 照射距離(m)50 電球の種類LED 落下衝撃(m)約1 点灯時間(時間)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SS20MH-HB すみつけシャープ 2.0mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけシャープペンシル。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。
芯色 トラスコ品番813-4817 質量(g)12 方式ノック式 芯径(mm)2.0 芯硬度HB 商品タイプ本体
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷

トーグ安全工業法令標示板(H板)
建設・建築作業所での責務を明確に表示、掲示するためのH型掲示板です。
取付方式ビス止め 材質塩ビ 仕様クギ穴×4
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

すみつけホルダー 2.0mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけホルダー。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備。フルメタルは外装がメタル製。ノックボタンを押すと芯が一度に出ますので、使いやすい長さで止めて使用します
芯色黒(HB) 芯径(mm)2.0
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽く座ったり、軽く立ち上がったりに便利なスタンドチェアです。 奥行450mmのコンパクト設計です。 座面は座り心地を考慮した前下がりの傾き形状になっています。 張地は抗菌・防汚・難燃仕様でアルコール・次亜塩素酸での清拭が可能です。
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

感度と掛けやすさに優れた先調子
種別MHH-175・J
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷




マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット 厚さ(mm)0.6 縦(mm)120 横(mm)360 取付け方法マグネット
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hikoki/Metabo HPT/Hitachi 14.4V,18V,36V用バッテリーマウント(ホルダー)です。木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途バッテリー収納として。 材質ABS射出成形プラスチック
1個(6個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc 口径3/4
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

表示内容○○置場 取付け方法マグネット 材質表面:PET、裏面:マグネット 質量(g)100 縦(mm)160 横(mm)300
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<Tuna:アンダーハンド・パワフルモデル>乗合船での胴の間や、アンダーハンドキャストを必要とする状況に合わせたライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減します。乗合船でのペンシルベイトによる誘い出しやライブベルトでのキハダ狙い、パワーファイトを必要とする浅場での大型ヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40) タイプS(スピニング) 全長(m)2.24(7’4”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000 グリップ部(mm)リアグリップ:435 自重(g)345 最大ドラグ(kg)12/45° 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)157 先径(mm)2.2 カーボン(%)88 グラス(%)12 適合ルアー質量(g)MAX120 適合ライン(号)PE:MAX6 魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<Tuna:近海オールラウンド・パワフルモデル>オーバーヘッドで遠投を得意とするライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減。ペンシルベイト操作に適したソフトティップとし、フローティング・シンキングペンシル両方での扱いに長けています。誘い出しでのキハダや、パワーファイトを必要とする浅場での大型のヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40) タイプS(スピニング) 全長(m)2.44(8’0”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000 グリップ部(mm)リアグリップ:195 自重(g)370 最大ドラグ(kg)12/45° 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)171 先径(mm)2.3 カーボン(%)88 グラス(%)12 適合ルアー質量(g)MAX120 適合ライン(号)PE:MAX6 魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
1本
57,980 税込63,778
6日以内出荷

主な適合純正品番1MH-H3517-10 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
199 税込219
3日以内出荷