34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D2 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D2) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MHZ2-10D2W-M9BWM 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D2W SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷




リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)10 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)



22-MH SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)





11-MH SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D1 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D3 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


MHZ2-10D1E-M9BVL 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D1E SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D1) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3W) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3E) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MHZ2-10D1W-M9BV MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D1W) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷


平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10D SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


防塵・防水の堅牢ハウジング(IP66)。 ネガティブスクエアウェーブパルサー送信最大350Vのハイパワーモデル。 周波数:0.5~20MHzのブロードバンド、各周波数に合わせたナローバンドと、使用用途に合わせたフィルター設定が可能。 直観的インターフェースにより簡単操作。 利き手に関係なく操作でき、アウトドアモードで屋外も対応。
用途パイプ等の厚さ測定 仕様PRF:200Hz、ダンピング:50/1000Ω 2レベル(プローブにオートフィット)、A/Dサンプリングレート:240MHz/10bit、帯域幅:0.5~20MHz(-3dB)、フィルタ:1~4MHz/0.5~10MHz/2~20MHz/1MHz/2.5MHz/4MHz/5MHz/10MHz/13MHz/15MHz/20MHz 11レベル タイプスクエアパルス、スパイクパルス 電圧(V)50~350(送信) チャンネル数1 測定方法標準(S-B1)、エコーtoエコー(B1-B2)、スルーコーティング測定 検波方式マイナス、プラス、全波、RF パルス幅50~500ns(スクエアパルス)、≦40ns(スパイクパルス) ゲイン0~110dB、step:0.5/2/6/12dB コネクタタイププローブ:LEMO 00
1台
539,800 税込593,780
4日以内出荷