カテゴリ
- パソコン/周辺機器(180)
- 制御機器(22)
- 学童・教育用品(3)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(37)
- LIAN LI(25)
- MICROCHIP(21)
- be quiet!(17)
- ASUS(エイスース)(13)
- COOLER MASTER(11)
- SHARKOON(11)
- IN WIN(インウィン)(9)
- COUGAR(7)
- Geometric Future(7)
- DARKFLASH(6)
- DEEPCOOL(6)
- 長尾製作所(5)
- MSI(エムエスアイ)(3)
- SPARKFUN(3)
- StarTech.com(3)
- CPS(3)
- ssupd(3)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「micro atx」の検索結果

300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」
サイズ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース ※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください 幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計 ※スタンド使用時の最大突起部含む寸法 トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み 縦置き用スタンド付属 USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載 「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応mATXマザーボード TUF GAMING B760M-PLUS D4
ASUS(エイスース)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷最新のインテル(R)プロセッサーの重要な要素を取り入れ、ゲーム対応の機能と実証済みの耐久性と組み合わせたものです。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、および包括的な冷却システムを使用して設計されたこのマザーボードは、長時間のプレイでも堅牢で安定した期待を上回るパフォーマンスを提供します。TUF GAMINGマザーボードは、他の機種ではエラーを起こすような状況でも対応できるよう、厳しい耐久性テストも受けています。エンボス加工されたネームプレートと幾何学的なデザイン要素を取り入れた外観は、TUF GAMINGシリーズを定義する信頼性と安定性を反映しています。仕様Back Panel I/O Ports:Wi-Fi Module×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×50機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTIONOSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 8 ports)
PCケース(据え置き型)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷【Grandiaシリーズ】横置き仕様のホームシアターPCケース材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状据え置き型質量(kg)4.7色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×151I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(GD05B-USB3.0only)USB2.0:2(GD05Bonly)マイク:-ヘッドフォン:-対応マザーボードMicroATX拡張スロット数5冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:内部:サイド:Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBALeft:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBAまた80mmファンとも互換トップ:ドライブベイ外部:5.25インチ×1内部:3.5インチ×22.5インチ×1または3.5インチ×1.5インチ×2
PCケース(キューブ型)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷【Sugoシリーズ】拡張性を損なわない省スペースなSFFケース材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状キューブ質量(kg)4.1色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】368×113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×393×212I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数4冷却システム前面:-背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン底面:-内部:-サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mmトップ:1×80mmファンスロットドライブベイ外部:5.25"×23.5"コンバータ×1内部:3.5"×2
Micro-ATXケース
SHARKOON¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み)材質スチール、プラスチック質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
LianLi リアンリ Micro-ATXケース
LIAN LI¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷B4-mATX シリーズは、人気のコンパクト MicroATX ケース「A3-mATX」シリーズをブラッシュアップし、横置きだけでなく縦置きにも対応した、高い拡張性を備える MicroATX ケースです。 B4-mATX は、21.3Lというコンパクトな容量ながら、MicroATX マザーボード、360mm ラジエーター搭載の水冷クーラー、奥行き 140mm までの ATX 電源、さらに最大 358mm の 4 スロット GPU に対応し、優れたハードウェア互換性を実現しています。 縦型レイアウトにすることで、デスクスペースの有効活用率を最大 30% 向上させることが可能で、一体型スタンドにより、横置き・縦置きの切り替えを素早く簡単に行えます。 横置きレイアウト時のボトム部分を覆い、縦置きレイアウト時にはケース全体の統一感を保ちながら GPU の冷却性能を向上させるオプションパネル 「VERTICAL AERODECK」 も同時発売します。 縦置き時の見栄えをより洗練されたものに仕上げることができます。長さ(mm)グラフィックスカード最大/358寸法(mm)付属ファン(トップ)/120×120×15 (×2)高さ(mm)【CPUクーラー最大】162(サイドファンブラケット外した場合:168)電源【サポート】ATX(奥行140mmまで)/SFX製品サイズ(mm)406.95×191×207.5総質量(kg)6.1拡張スロット数4
ミドルタワーケース
Geometric Future¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷容積35リットルというコンパクトなボディでありながら、E-ATXフォームファクタにも対応したミドルタワーケースです。 ユニークな特徴として、トップブラケットの一部がリフトアップ可能で、これを利用して4種類のモードから最適な機器配置を選択できます。 ケース上部に空間を追加することで、上部に設置した冷却アイテムがマザーボード上のメモリなどと干渉することなく、さらなる冷却能力を得ることができます。 L字型のサイドパネルは、リフティングモードにおいても側面をカバーできるようデザインされています。 ケースボトムのフットスタンドがメッシュ構造になっており、ダストフィルターとして機能しながらケース内部に十分なエアフローを提供します。 最大で120mmファン6基、または360mmラジエーター1基+240mmラジエター1基(リフティングモードの場合)を搭載可能です。仕様GPUクリアランス:405mmまで(幅165mmまで)、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/150mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm×2又は140mm×2、(ボトム):120mm×3又は140mm×2、(リア):120mm材質スチール(1.0mm/1.2mm)/3.0mm厚強化ガラスケース形状タワー質量(kg)7.31電源対応:ATX高さH×幅W×長さL(mm)395~440×215×410対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD×2+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×3、(下部ブラケット)2.5インチSSD
Micro-ATXケース
XASTRA¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷「Corvus CR410 ARGB」は、ARGBファン3基搭載でありながら、コストパフォーマンスに優れた左サイドパネルは強化ガラス採用し、シンプルな3面メッシュデザインのコンパクトなポータブルハンドル付きMicro-ATXミニタワーケースです。 Micro ATXケース、トップに2基の120mm ARGBファンとリアに1基の92mm ARGBファンを標準搭載です。 A4サイズ程度の設置面積のコンパクトなケースでありながら、ATX電源に対応します。 1.2mm開口のフロント・トップ・サイドの三面メッシュパネルにより、防塵性と通気性を確保しました。 垂直エアフフローにより、熱対流の原理で自然循環を形成し、冷却効率を最適化します。 空冷クーラーは140mmまで、GPUは280mmまで対応します。※水冷クーラーは搭載不可" RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。長さ(mm)拡張カード/最大280高さ(mm)搭載可能CPUクーラー/最大140まで※水冷クーラーは取り付け不可電源ATX電源(奥行150mmまで)/SFX電源※内部ケーブルの仕様上、850Wの電源までを推奨材質(フレーム)SPCC 0.8mmファン標準搭載(トップ)/120mm ARGBファン 2台、標準搭載(リア)/92mm ARGBファン 1台RoHS指令(10物質対応)対応搭載I/O電源ボタン/USB3.0×1/HDオーディオ in out 1個(2in1)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×302×350 ※ハンドル部分は除く"フレーム質量(kg)0.21搭載可能台数[※別途ご用意ください]トトップ⇒120ファン2台、リア⇒80ファン1台or92ファン1台※ボトムに120ファン2台搭載可能ですが、干渉の恐れがありお勧めしません。ストレージ3.5インチ HDD1台、2.5インチ SSD1台対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数カード/4スロット
PCケース
恵安(KEIAN)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース ・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応 ・ブックタイプ(縦置き)で省スペース ・300W SFX電源搭載仕様【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1色ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー規格【内蔵電源】SFX 12V電源SFX:300W定格【内蔵電源】300W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本台サイズ:116×300×415ケーブル【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1I/Oポート【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン対応マザーボードMICRO ATX / ITX拡張スロット数Low Profile PCI×4
オープンフレーム ver.micro-ATX
長尾製作所¥12,980税込¥14,2781個欠品中PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 ※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.6/全体:2.9スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX拡張スロット数5段
PCケース(スリム)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース材質ボディ:スチール寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm)ケース形状スリム質量(kg)4色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数4+1冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620チップセット搭載 micro-ATX マザーボード
ASUS(エイスース)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷・超高速接続: PCIe 4.0、64Gbps M.2 スロット、Realtek 1Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 1 Type-A。・包括的な冷却: PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、Fan Xpert 2+。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレッサブル Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます。・双方向AIノイズキャンセリング:ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションのために、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減。・ASUS Control Center Express: データ保護を強化するためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage Protection- SafeSlot Core+- Stainless-Steel Back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-LED Core- Q-SlotASUS Thermal Solution- Aluminum heatsink designAura Sync- Aura RGB header- Addressable Gen 2 headersOSWindows 11, Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 8 ports)4 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ports (4 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 6 ports)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 portsストレージTotal supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series/ 8000 Series Desktop ProcessorsM.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD A620 Chipset4 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x VGA port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
MasterBox TD500 Mesh V2 ミドルタワーケース/ブラック仕様/Mini ITX、Micro ATX、ATX、SSI CEB、E-ATX(最大12インチ x 10.7インチまでのマザーボードに対応)
COOLER MASTER¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×13.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm材質スチール、プラスチック、強化ガラス寸法(mm)CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。型番SST-LD04-W-ARGB(白)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456× 364.7×, 38.25リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム・背面120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)・内部マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1PSU シュラウド:120mm x 2
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7RoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数5冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,798税込¥7,4781台12日以内出荷・多孔式のメッシュフロントパネルが、妨げのない給気性能を提供。・5.25、3.5、2.5ドライブに対応する柔軟度の高いストレージオプション。・短めのケース設計に精密なデザインの内部とコンポーネント用の有効なスペース活用を実現。材質スチール製メッシュ、プラスチック、スチール製ボディー寸法(mm)CPUクーラーの限度/156、電源の深さ制限/140質量(kg)3.62色黒備考3.5 HDDの厚さが22mm未満であれば、ブラケット上部スロットに追加の3.5 HDDが装着可能で、対応可能な3.5 HDDは3台となります。寸法26.72リットル電源標準PS2(ATX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×360×410RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB 3.0×2・オーディオ×1・マイクロフォン×1対応マザーボードMicro-ATX (9.6×9.6)、Mini-ITX (6.7×6.7)拡張スロット数4対応ラジエター【背面】120mm冷却システム【前面】120mm×1【背面】120×1 (120ファン×1黒扇出荷時付属)ドライブベイ【内部】3.5/ 2.5×1・3.5×2・2.5×2【外部】5.25×2
Mini-ITX&Micro-ATX対応ミニITX PCケース Mechanic Master C28 ホワイト 製品サイズ約342 W ×185 D ×284 H mm
OWLTECH(オウルテック)¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷対応MB:Micro-ATX、Mini-ITX仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属品含め電気用品安全法非対象のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4229-38
ASUS PRIME A620M-A AMDRyzen 7000シリーズ デスクトップ・プロセッサー対応 AM5 ソケット搭載micro-ATXマザーボード
ASUS(エイスース)¥17,980税込¥19,7781台17日以内出荷・AMD AM5ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応。・超高速コネクティビティ: PCIe 4.0対応、デュアルM.2スロット、USB 3.2 Gen 1ポート、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C 対応。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの丁寧な配線、さらにグランド層の最適化により、メモリのオーバークロックを向上させるシグナルインテグリティを保持します。・包括的な冷却を実現: VRMヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載。・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダーは、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期できます。・2ウェイAIノイズキャンセリング: マイクと音声出力からのバックグラウンドノイズを低減し、ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションを実現します。機能BIOS:256 MbのフラッシュROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5XプロテクションIII- デジ+ VRM- ランガルド- 過電圧保護- セーフスロットコア-ステンレス鋼バックI / OASUS Q-デザイン- Q-DIMM- Q-LEDコア- QスロットASUSサーマルソリューション-VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LEDオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能な第 2 世代ヘッダーオーディオ機能リアルテック7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層 7.1 サラウンド サウンド オーディオ出力をサポートするには、前面パネルに HD オーディオ モジュールを搭載したシャーシが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ背面USB(合計6ポート)2 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ポート (2 x タイプ A)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) コネクタ (USB タイプ C をサポート)1 x USB 3.2 Gen 1(5G)ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポートWi-Fi1×リアルテック1ギガバイトイーサネットストレージ合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 4.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD A620チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。内蔵グラフィックス1 x ディスプレイポート1 x VGAポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPU の仕様をご確認してください。 ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
PCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00
THERMALTAKE¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120ケース形状ミニタワー質量(kg)6.1色ブラック電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX拡張スロット数4ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
M-ATXメッシュPCケース
LIAN LI¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷「A3-mATX-WD」は木製フロントパネルを搭載した、きわめて汎用性の高いMicro ATX用ケースです。 人気のこのモデルに人気の高い「A3-mATX」シリーズ向けのオプションである強化ガラスサイドパネル「A3-2」を組み合わせた限定モデル「A3-mATX-WDG」が登場しました。 製品の仕様はそのままに、サイドパネルが強化ガラスになることで、ケース内部を”魅せる”ことが可能になります。 ARGBを搭載したパーツを使用することで、煌びやかなPCを作成することも可能になります。その他【CPUクーラー制限】165mm【拡張カードスペース制限】415mm材質スチール/強化ガラス/ブラックウォールナット/ビーチウッド質量(kg)5.05電源ATX/SFX/SFX-L(最長220mm)保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)443×194×321.5ポートUSB 3.1 Type-C×1/USB3.0×2/Mic/HD Audio対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITX拡張スロット数4
ATXケース
CPS¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷PCCOOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 Q500」フロントとサイドが高透明強化ガラスな270°パノラマミックATXケースです。 フロントとサイドの2面が高透明の強化ガラスになっており、PCパーツやRGBライティングを鮮明に魅せることができます。 ハイエンドGPU(最大420mm)も搭載できる広い内部スペースを備えています。 360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートしており高負荷時でも安定した冷却ができるよう、水冷・空冷どちらにも柔軟に対応した設計になっています。 USB Type?C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、電源ボタン、リセットボタンなど、使いやすいI/Oを上部にまとめています。 CPUクーラーは高さ165mmまで、電源は奥行き200mmまで対応し、幅広い構成に対応できるケースです。 サイドパネルは工具なしで簡単に取り外しでき、メンテナンス性に優れています。 トップはマグネット式、ボトムはスライド式のフィルターを搭載し、ホコリの侵入を効果的に防ぎます。 RoHS対応の環境配慮型モデルです。付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル適合【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)質量(kg)5.7保証期間1年間ファン非搭載RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×495×435I/Oポート1x USB 3.2 Gen 2 Type-C/1×USB 3.0/1×USB2.0/1×MIC&AUDIO/Powerボタン/Resetボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ2.5インチ:1(2.5インチドライブをケージ上部に搭載しない場合、3.5インチドライブが1台搭載可能)、3.5インチ:最大2(2.5インチドライブをケージ上部に搭載しない場合、3.5インチドライブが追加で1台搭載可能)取付ファン搭載可能ファン:(トップ)120mm×3/140mm×2、(リア)120mm×1
ASUS Intel H510チップセット搭載 microATXマザーボード
ASUS(エイスース)¥12,980税込¥14,2781台22日以内出荷・インテルLGA1200ソケット:第11世代および第10世代インテルプロセッサーに対応。・包括的な冷却:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、Fan Xpert 2+。・超高速接続:PCIe 4.0、32Gbps M.2スロット、Intel1GbイーサネットおよびUSB3.2 Gen 1。・Aura Sync RGB:RGBLEDストリップ用のオンボードアドレス指定可能なGen2ヘッダー、AuraSync対応ハードウェアと簡単に同期機能BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage Protection- SafeSlot Core- Stainless-Steel Back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink- VRM heatsink designAURA Sync- AURA RGB headers- Addressable Gen 2 RGB headersOSWindows 10 64bitオーディオ機能ALC887/897Realtek ALC897/887 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium Japanese audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB:Total 6 ports2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsWi-Fi1 x Intel I219-V 1Gb EthernetストレージSupports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H510 ChipsetM.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports The M.2 slot shares bandwidth with the SATA6G_2 port. When a device in SATA mode is installed on the M.2 slot, the SATA6G_2 port cannot be used.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort 1.41 x D-Sub1 x HDMI 2.0 Graphics specifications may vary between CPU types. Intel 11th & 10th Gen processors support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz. Please refer to www.intel.com for any update. Only Intel 11th Gen processors support HDMI 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others will only support HDMI 1.4 with max. resolution of 4K@30Hz. Please refer to www.intel.com for any updates.対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AURA Creator- AURA SyncAI Suite 3- Performance and Power Saving Utility TurboV EVO EPU DIGI+ VRM Fan Xpert 2+- EZ updateASUS CPU-ZAI ChargerDAEMON ToolsNorton Anti-virus software (Free Trial version)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
M-ATXケース
DARKFLASH¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷F1ではPC内部の大きな熱源である電源ユニットを底部区画に分離し、マザーボード表面の区画を独立させました。 またグラフィックボードの直下よりフレッシュエアーを吸気し、上面や背面への排気構成という熱移動に沿ったエアフローデザインを構築しています。 マザーボード裏側のサイドパネルにも吸排気に好適な多孔デザインを採用しています。 高性能パーツの冷却を主眼に、新しいPCケースデザインをご提案いたします。 水冷ラジエーターは上部に最大360mmモデルを搭載可能です。 空冷CPUクーラーは高さ185mmのモデルまで搭載可能です。 ゲーミングやAI等に求められるグラフィックボードは、最大350mmのモデルを搭載できます。 PCケースは、CPUやGPUを筆頭に高性能化に伴う高発熱化により、高いエアフロー性能が求められています。 本モデルは120mmファンを前方側面2機、上面3機、底面3機、背面1機、合計9機まで搭載可能です。(※) M-ATX対応により底面とグラフィックボードの距離が近く、底面ファンからのフレッシュエアーはダイレクトにGPUを冷却します。 垂直方向に移動する熱により、効率的な冷却を実現します。 底部側面に配置された端子は、デスク上でのアクセスが容易です。 最大転送速度10Gbps(理論最大値)の高速なUSB3.2 Gen2に対応した、USB-C端子を搭載。 USB-A端子はUSB3.2 Gen1(最大5Gbps)対応端子2つを搭載。 イヤホン&マイクを1端子とした、4極3.5mmステレオイヤホン端子を搭載しています。 マザーボードの裏面側にケーブル端子を搭載したASUS社BTF規格対応マザーボードや、MSI社PROJECT ZEROシリーズなどを採用いただけます。 ケーブルの配線がより簡易になります。 左右側面パネルは工具レスで簡単に開閉可能です。 上面は手回しネジを外し、背面側に少し引くと簡単に外れます。 組み立てだけでなく、PC内部の清掃時やメンテナンスに好適です。仕様●ファンサポート(サイド):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1 or 140mm×1●ラジエーターサポート(トップ):360/240/120 mm●ラジエーターサポート(リア):120mm●拡張スロット:5材質SPCC(鉄)、強化ガラス質量(kg)8.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×436×436※脚部含む対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×3、又は2.5インチ×3
オープンフレーム ver.ATX
長尾製作所(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。仕様CPUクーラー制限:なし適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.9、約3.2スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX拡張スロット数8段
ATX電源変換プレート
長尾製作所¥629税込¥6921個6日以内出荷こだわりの自社一貫生産 設計、素材、加工、組み立て、ラベル、パッケージ全て日本製 MicroATX(SFX)電源をATX規格のケースに設置するための変換プレートです。 MicroATX(SFX)は独自の取付ネジ穴を採用している機種がありますので、一部対応しない場合が御座います。
300wSFX電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース
恵安(KEIAN)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×300×415
CPSブランド ATXケース「C3 M500」
CPS¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷PC COOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 M500」フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケースです。 フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケース。 ケース内部のPCパーツとRGBライティングを細部まで鮮明に演出。 サイドに3台、ボトムに3台、リアに1台の最大7台のファン取り付けおよび360ラジエーターの水冷が搭載可能。 ドライブケージには、3.5インチドライブが2台、2.5インチドライブ3台搭載可能。 素早い取り付けと取り外しが可能になり、より効率的なPCビルドが可能。 USB Type-C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、Powerボタン、Resetボタンなど豊富なインターフェースを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。質量(kg)7本体寸法(mm)277×440×418RoHS指令(10物質対応)対応適合電源装置ATX電源(奥行き200mmまで)I/Oポート1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1 x USB 3.0 / 1 x USB2.0 / 1x MIC & AUDIO / Powerボタン / Resetボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット7
COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ホワイトモデル
COOLER MASTER¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現。・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化。・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易。・最大10基のケースファンに対応。・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める。・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能。・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載。・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応。・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保。・最大410mmのグラフィックスカードをサポート。・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載。・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)。・カラー:ホワイト。・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)その他製品名:Elite 681 White寸法(mm)425×285×400(突起部を含む)420×285×380(突起部を除く)色ホワイトサイズATX容量(L)48.45型番E681-WHNN-S00対応CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:280 / 240 / 120mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×140mm / 3×120mm※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:2 (最大3)電源ユニット240mmATX
COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ブラックモデル
COOLER MASTER¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現。・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化。・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易。・最大10基のケースファンに対応。・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める。・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能。・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載。・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応。・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保。・最大410mmのグラフィックスカードをサポート。・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載。・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)。・カラー:ブラック。・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)その他製品名:Elite 681寸法(mm)425×285×400(突起部を含む)420×285×380(突起部を除く)色ブラックサイズATX容量(L)48.45型番E681-KHNN-S00対応CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:280 / 240 / 120mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×140mm / 3×120mm※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:2 (最大3)電源ユニット240mmATX
SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台5日以内出荷・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強材質0.8mm SECC色黒(SST-PP08B)型番SST-PP08B長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
ASUS Micro-ATXH510ビジネスマザーボード
ASUS(エイスース)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷・インテルLGA1200ソケット:第11世代インテルCoreプロセッサーに対応。・検証済みバックアップからの自動システムBIOSリカバリのためのASUS独自の自己回復BIOSテクノロジー。・リモートIT管理のためにDASHLANに接続するSMBUSヘッダーをサポートします。・より効率的なトラブルシューティングのためのASUSCOMデバッグヘッダー。・詳細なシステム情報をキャプチャおよび管理するためのイベントログ。・過酷な環境からマザーボードを保護する革新的な耐湿コーティング。・より高速で効率的なカスタマイズのための商用BIOSキット。・ITエンドポイント管理を容易にするASUSControl Center Express(ACCE)。・超高速接続:PCIe4.0およびIntel1Gbイーサネット機能BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS EZ DIY - Box Headers Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features - ASUS Self Recovering BIOS - ASUS Event Log - ASUS Commercial BIOS kit - Anti-Moisture - 24/7 Reliability - Overcurrent Protectionオーディオ機能Realtek ALC897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB:Total 4 ports 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsWi-Fi1 x Intel 1Gb EthernetASUS LANGuardストレージSupports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H510 Chipset M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes) 4 x SATA 6Gb/s ports When a device in SATA mode is installed on the M.2 socket, SATA6G_2 port cannot be used.内蔵グラフィックスGraphics specifications may vary between CPU types. Intel 11th & 10th processors support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz. Please refer to www.intel.com for any updates. Only Intel 11th processors support HDMI 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others will only support HDMI 1.4 with max. resolution of 4K@30Hz .Please refer to www.intel.com for any updates. Supports up to 2 displays simultaneously.対応ソフトウェアASUS Exclusive Software IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)
Vector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース)
LIAN LI¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷本製品は、フロントにインフィニティミラーを採用し、奥行きのある光の演出を実現します。さらにARGBファンとワイヤレス制御機能を組み合わせることで、従来のPCケースにはない魅せるライティング体験を提供します。標準で140mm ARGBファン×2(フロント)と120mm ARGBファン×1(リア)を搭載しました。 内蔵コントローラーおよび専用ソフトウェア「L-Connect 3」により、ファン制御とライティングをシームレスに統合管理できます。また、最大360mmラジエーターに対応する拡張性と、多数のファン搭載オプションにより、M-ATXサイズながらATXクラスの冷却性能を実現。コンパクトさとハイパフォーマンスを両立しています。さらに、バックコネクト対応M-ATXマザーボードに対応し、ケーブルを背面に集約したクリーンなビルドが可能。内部の美しさとエアフロー効率を同時に高めます。仕様●ダストフィルター:1×ボトム●ドライブベイ(サイドSSDブラケット):2×2.5インチSSD●ドライブベイ(ボトム):2×2.5インチSSDまたは1×3.5インチHDD+1×2.5インチSSD●ドライブベイ(マザーボードトレイ裏):1×2.5インチSSD●拡張GPUカードスペース制限:長さ400mmまで●対応電源(サイズ):ATX(奥行200mmまで)材質スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチック質量(kg)8.4色ブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)470×221.5×443.9対応マザーボードバックコネクトM-ATX/M-ATX/Mini-ITX拡張スロット数5
PC電源 SDA2-850,GEN5 (DAGGER PRO 850W ATX3.0(PCIe5.0)
FSP¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷FSP DAGGER PROシリーズは、PCIe 5.0に準拠した12VHPWRコネクタを搭載しており、最新のIntel. ATX3.0の電源設計ガイドでは、10%のデューティサイクルで100μsの間、電源の定格電力の200%の電力エクスカージョンが発生します。また、標準的なSFXサイズと付属のATXアダプターブラケットにより、ATX、Micro-ATX、Mini-ITXシャーシにSFX電源を容易に取り付けることができます。このコンパクトなサイズでありながら、強力な出力を備えています、 特に、+12Vシングルレールは、VGAカードにフルパワーを提供し、過負荷状態を回避することができます。 さらに、完全なモジュール式で黒色のケーブル設計により、システムに最適なエアフロー・スペースを確保し、簡単に接続することができます。ケーブルマネージメントを作ることで、洗練された外観になります。仕様SPEC1:80PLUS GOLD フルモジュラー方式 850W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/92mmボールベアリングファン搭載/セミファンレス機能搭載,負荷20%以下かつ湿度25%以下の時に冷却ファンを停止させ、動作音をほぼ無音化する事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 6 x SATA / 2x MOLEX、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone FARA 514X デュアルラジエター搭載ARGB装備ATXミッドタワーケース
SILVER STONE(シルバーストーン)¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷大容量ATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。全面メッシュのフロントパネル、妨げのないエアフロー。デュアル360mmラジエター対応。最長394mmの最上位グラフィックスカード対応。上部I/Oとして、1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイク質量(kg)8.6寸法220mm (W) x 492.7mm (H) x 458.6mm (D), 43.31リットル電源標準PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! Pure Base 501 Airflow White タワー型 ATX PCケース BG075
be quiet!¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷・高エアフロー吸気フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMホワイトファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷システム。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)6.8色白サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow型番BG075スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! SILENT BASE 802 Window Black ミドルタワー型 ATX PCケース BGW39
be quiet!¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷・トップカバーとフロントパネルを交換することで、最大風量と静音性を両立。・優れた操作性。・ウィンドウ・サイドパネル付き仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】15 / 7【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】7 / 3【PSU shroud】あり【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】なし【反転】可能【5.25 bays】なし材質ABS, steel, 4mm tempered glass (window only)寸法(mm)539×281×553【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】120/140/240/280/360/420 | 120/240/360 | - | - | 120/140質量(kg)13.15色黒シリーズSILENT BASE 802型番BGW39定格回転数(min-1[r.p.m])最大1000ファン3x be quiet! Pure Wings 2 | 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX (30.5×27.5)、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】4-step fan controller (6×3-pin) with PWM Hub
be quiet! Pure Base 501 Airflow タワー型 ATX PCケース 黒 BG074
be quiet!¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷・高エアフロー吸気口フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷仕様。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・ケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネージメント仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)6.8色黒サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow型番BG074スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! Pure Base 501 Airflow Window White ATX タワー型 PCケース BGW75
be quiet!¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷・高エアフロー吸気フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMホワイトファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷システム。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント。・強化ガラス製サイドパネル仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)7.2色白サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow Window型番BGW75スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
PCケース(ミニタワー)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,798税込¥8,5781台15日以内出荷【Precisionシリーズ】強化ガラスを採用したミドルエンドMicroケース材質スチール製ボディー、強化ガラスパネルケース形状ミニタワー質量(kg)3.52色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】314×151寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×351×381I/OポートUSB3.1:-USB3.0:type-Ax2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数4対応ラジエター前面:120mm×1/240mm×1背面:120mm×1トップ:-底面:-冷却システム前面:120/140mmファンスロット×2背面:120mmファン×1底面:-内部:-サイド:-トップ:120/140mmファンスロット×2ドライブベイ外部:--内部:3.5"×1(2.5"と互換)2.5"×3
SilverStone FARA 515XR デュアルラジエター搭載レインボーファンライティング対応 ATXミッドタワーケース
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現。4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。デュアル液冷ラジエター対応。最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備材質スチール、プラスチック、強化ガラス寸法204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル電源標準PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応