両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質ABS
付属品ビス3×16ナベ
色茶
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
材質亜鉛ダイカスト
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番
長さ(mm)(台座)29.5
幅(mm)34
台座径(Φmm)Φ35
付属品台座1枚
材質スチール
種類アングル丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)35
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア幅(mm)850以下
適合扉厚(mm)30以上
最大開扉角度(°)180(一方開き)
幅(mm)110
全長(mm)186.5
ねじ穴数8
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用
適合扉厚(mm)30以上
適合扉高さ(mm)2100以下
色(表面)シルバー
シリーズ100シリーズ
適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
全長(mm)223
幅(mm)120
厚さ(mm)4
寸法D2(mm)32
質量(kg/セット)2.4
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
材質スチール
質量(kg)2.4
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付け方法サラM6(別売)
ストップ角度なし
適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数10
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
表面色シルバー
閉じ力(N・m)15
本体円筒径(Φmm)35
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ100PCシリーズ
縦(mm)223
横(mm)120
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
表面色シルバー
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄
色AB色
種類アングル蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
色GB
呼び寸法12×19
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
付属品取付ネジ
材質鉄
表面処理メッキ仕上げ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード