カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
  • 制御機器(8)
  • 測定関連サービス(6)
  • 測定用品(4)
  • 家電(3)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「minib-a」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル miniB-A ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
  • USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
    ブラック規格USB2.0コネクタ形状【1】パソコン USB Aタイプオス、【2】USBminiBタイプオス主な用途各社パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。パッケージH
  • USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠ケーブル長(m)0.25コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
  • USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    持ち運びのためにケーブルフックがついている ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
    ブラック長さ(cm)10コネクタ形状【1】USB(A)オス、【2】USB(mini-B)オス主な用途ダイレクトコネクトタイプのUSB周辺機器接続用(USBメモリ・USBカードリーダなど)
  • USBケーブル miniB-A 極細 両面挿せる ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A 極細 両面挿せる ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-miniB)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェースを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
    ブラック
  • USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック

    エレコム
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
    ブラック対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
  • USBケーブル A-miniB 1m カモン

    USBケーブル A-miniB 1m

    カモン
    179税込197
    1本
    欠品中
    スタンダードなminiUSBケーブルです。 USB2.0規格対応。
    タイプA(オス)-miniB(オス)長さ(m)約1ケーブル長(m)1
  • USBケーブル A-miniB USB2.0 タブレット エレコム

    USBケーブル A-miniB USB2.0 タブレット

    エレコム
    809税込890
    1個
    当日出荷
    USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブル。 USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブルです。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
    ブラックコネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つタブレットPCなどの機器転送速度(Mbps)480
  • USB2.0ケーブル A-miniBタイプ 50cm スイッチサイエンス

    USB2.0ケーブル A-miniBタイプ 50cm

    スイッチサイエンス
    239税込263
    1個
    欠品中
    仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:mini-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5mアズワン品番68-2033-37
  • USB2.0ケーブル(A-miniB) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    USB2.0ケーブル(A-miniB)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    A ー miniB タイプのUSBケーブルです。
  • USB2.0 A to miniB ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to miniB ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(A to miniB)です。
    ブラック
  • USBケーブル usb2.0 A-miniB 1.5m sma-035 ベスト・アンサー

    USBケーブル usb2.0 A-miniB 1.5m sma-035

    ベスト・アンサー
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    【USB2.0対応】最大480Mbpsの高速データ転送【充電&データ通信対応】これ1本で給電も転送も可能【幅広い対応機種】外付けHDD、デジカメ、ドライブレコーダー、ゲーム機など【使いやすい1.5m】デスク周り・車内で取り回しやすい長さ
    仕様USB2.0/USB Aオス-miniUSBオスセット内容miniUSBケーブルブラックケーブル長(m)約1.5
  • USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    479税込527
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.5変換タイプオス-オス
  • USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB オーム電機

    USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1セット(4個)
    当日出荷
    USB機器の接続や延長に便利なUSB変換コネクターセット。USB2.0対応で通信・充電の両方に対応。USB Type-A、Type-B、miniBの変換アダプター付き。USB Type-A(メス)連結・延長用コネクター付き
    適合規格USB1.1上位互換コネクタ形状Type-A・Type-B・miniB充電電流(A)1ケーブル長(cm)最大70伝送速度(Mbps)最大480USB規格USB2.0
  • 14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー

    14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル

    タイムリー(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)
    コネクタ形状USB-A-USB miniBインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)14
  • USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    パソコンとデジカメをつなぐUSB2.0ケーブル(A to miniB)スリムタイプです。
    トラスコ品番452-8225ブラック
  • USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    709税込780
    1個
    当日出荷
    UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • 三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USBケーブル

    ダイヤトレンド
    1,100税込1,210
    1本
    当日出荷
    USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
    クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
  • どっちもUSB2.0ケーブル(A to miniB) 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    どっちもUSB2.0ケーブル(A to miniB) 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    579税込637
    1台
    8日以内出荷
    。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せます。どっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
    ブラックケーブル長(m)0.5
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    519税込571
    1個
    当日出荷
    A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiBケーブルをAに変換する時に便利です。
    ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(メス)ケーブル長(cm)約20変換タイプメス - メス
  • クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)

    クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
    電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
  • USB2.0ケーブル C-miniB 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-miniB 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to miniB5V/0.5A対応
    仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Mini-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:39g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-51
  • USB2.0ケーブル C-miniB 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-miniB 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to miniB5V/0.5A対応
    仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Mini-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:49g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-52
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    519税込571
    1個
    当日出荷
    A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiB端子に接続する時に便利です。
    ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20特性なしオス形状USB miniメス形状USB A変換タイプオス - メス
  • ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to mini(メス) 変換名人

    ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to mini(メス)

    変換名人
    449税込494
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラ PHS用 USBケーブル A オス - MiniB メス
    ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB A (オス) - Mini B (メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
  • USB2.0ケーブル C-miniB BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-miniB

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    USB2.0。Type-C to miniB。5V/0.5A対応です。
    ブラック
  • 三菱シーケンサ対応 USB二又ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USB二又ケーブル

    ダイヤトレンド
    4,890税込5,379
    1本
    当日出荷
    USB二又ケーブル USB miniB-Type・USB B-Type⇔USB A-Type
    クロ規格USBケーブル長(m)2.5端子USB miniB-Type・USB B-Type⇔USB A-Type結線USB
  • サイト スクエア ピクセラ

    サイト スクエア

    ピクセラ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Xit Square があれば、レコーダーやテレビがなくても、好きな番組を、好きな部屋で自由に楽しむことができます。HEモードで録画に必要な容量を抑えて録画できるので、1時間枠のドラマなら約1年分保存できます。録画した番組はXit Square をPCに繋がなくても持ち出し再生ができます。番組表だけでなく、キーワードでも番組を予約できるので、録画し忘れがなく安心です。XIT-BRK100Wよりも気軽にTVを観られる3波(地上/BS/CS)USBシングルチューナーです。PCをテレビとしても活用したい、自室テレビの代わりにしたい、PCで作業中にテレビをながら見したいといったお客様にオススメの製品です。
    セット内容本体・miniB-CASカード(使用許諾契約書添付)・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-A(オス))・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-C)・セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約60g電源(V)USBバスパワー 5V消費電力(W)1.1W対応OSWindows 10 Home / Pro・Windows 11 Home / Pro 各日本語版 (64bit版)※32bitには対応していません外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73mm (W) × 73 mm (D)× 22mm (H)インターフェースアンテナ入力 ×1(F型コネクタ)USB Type-C(USB2.0)×1※Windows専用です取得規格VCCI Class B許容温度(℃)温度:0℃~40℃許容湿度(%)湿度:10%~80%RH(結露なきこと)
  • Infineon デバッガ デバッガ, プログラマ, CY8CKIT-002 INFINEON

    Infineon デバッガ デバッガ, プログラマ, CY8CKIT-002

    INFINEON
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    Microsoft Windows XP/Windows Vista/Windows 7のPCが必要です。PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキット. Cypress SemiconductorのCY8CKIT-002 PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキットは低コストの拡張キットです。Cypressの8ビット / 32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを開発する開発者を対象としています。このキットは、PSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のプログラマと、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のデバッグツールです。MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなど、さまざまなプログラミングとデバッグインターフェースに柔軟に対応します。プログラミングの際、MiniProg3は、1.5V → 5.5VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V/2.5 V/3.3 V/5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。キットの内容 - MiniProg3 プログラマ / デバッガ -10 ピンリボンケーブル - USB A-MiniB ケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組込み設計/開発
    仕様プロダクトタイプ = デバッガ, プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USBminiB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。 ケーブル長が5mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
    ブラック質量(g)96ケーブル長(m)5コネクタ形状USB A(オス) - USB miniB(オス)プラグ金メッキケーブル長(cm)約500変換タイプオス - オス
  • USB接続 赤外線リモコン 【完成品】 ビット・トレード・ワン

    USB接続 赤外線リモコン 【完成品】

    ビット・トレード・ワン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
    セット内容制御基板、部品セット、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット入出力赤外線LED/赤外線受光モジュールPC接続USB(A-miniBタイプ別売)
  • 【レンタル】表面温度計(校正書付) 安立計器

    【レンタル】表面温度計(校正書付)

    安立計器
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。 測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
    仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く)測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃質量(g)280(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間)測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能メモリー容量9999データ
  • 【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)

    testo(テストー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
    仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース寸法(mm)283×103×65質量(g)960電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppmメモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】サーモグラフィー(校正書付) Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】サーモグラフィー(校正書付)

    Flir(フリアーシステムズ)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    【カメラの特徴】 ・スーパーファインコントラスト(MSXR) ・高解像度・高精度 ・温度情報付きJPEG画像 ・軽量コンパクト 【抜群の操作性】初心者の方にも簡単にお使いいただけるように、直感的に分かりやすく、操作しやすい設計になっています。 【完全自動制御】対象に向けて撮影するだけで、解析に必要な温度データのついたJPEG熱画像が撮影できます。 【フォーカスフリー】固定フォーカスフリーレンズが付いており、誰にでも簡単に撮影できます。 【小型軽量】わずか575gの超軽量モデルです。 【ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)】写真の上に熱画像を重ね合わせ、重要エリアを簡単に特定できます。
    仕様計測温度範囲:-20℃~250℃、レベルの上下限値の任意設定:〇、カラーアラーム:(アイソサーム) 指定温度以上/以下、温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇、温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで、ピクチャー・イン・ピクチャー:固定PIP、【耐落下衝撃性能】2mセット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)0.575(バッテリーを含む)温度精度±2℃または読み値の±2%ディスプレイ3.0インチ解像度熱画像:76800(320×240)視野45°×34°温度分解能(℃)0.06未満解析ソフトウェアFLIR Tools:windows/Macモード【計測】センタースポット / ホットスポット / コールドスポット、【スポット】センター/固定、【エリア】〇フォーカスフォーカスフリー内蔵カメラデジタルカメラ 0.3MPコントラストMSX(R)スーパーファイン:〇使用時間(時間)バッテリー:4焦点距離最小:0.5mフレームレート9Hzパレットカラー:レインポー、グレイ、アイアンサービス分類レンタル
  • 【レンタル】インスペクションカメラ イチネンTASCO

    【レンタル】インスペクションカメラ

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様可動操作:上下左右回転・ボタン式セット内容本体(TA417XG(ケース一体型)、SDカード差込)、回転カメラヘッド(レンズ保護ドーム、ビニールテープ付)TFTワイドカラー7インチ液晶モニター、スリップ防止マット、ACアダプタ、バッテリー×2、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書材質ロッド:グラスファイバー質量(kg)9.1外形寸法(mm)ケース:510×430×170、カメラ:40×60電源ニッケル水素専用電池先端径(mm)カメラ:Φ40(プロテクター使用時Φ45)機能記録:SDカード式 動画記録2GBで約1時間/静止画記録2GBで約15380枚、最大32GBまで可能(SDHC規格)光源高密度白色LED(12灯)・3段階切換式使用環境温度(℃)0~40、-20~50ロッド径(Φmm)6.5充電時間(時間)3液晶モニター7.0インチ TFTモニター照度(Lux)必要:0.5以上絞りF=2.5出力端子NTSCビデオ出力、MiniUSB出力(記録データのみ)使用時間(時間)1.5防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで可。可動範囲カメラ:縦180度・横360度焦点距離f=2.3測定視野角(°)120カメラ仕様CMOSカメラ
  • 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン

    12CHデータロガー 温度・電圧・湿度

    アズワン
    78,900税込86,790
    1台
    欠品中
    最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました。
    付属品簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)仕様●本体、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V、DC、入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH、PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)、メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存、記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存、記録回数:5000000回(2GBの場合)●従来品番との相違点:背面端子台(変更内容は3-6823-31 ADL 12N確認)寸法(mm)167×91×35.8質量(g)約250電源ACアダプタ or USB入力(USB A-miniBケーブル1m付き)精度電圧測定精度:±0.1% of F.S.、AC100V、湿対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)機能機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能湿度測定範囲(%)0~100AC電源アダプタ(V)入力/AC100~240・50/60Hz・.2A、出力/DC5・1.0Aサンプリング周期5・10・30・60sec・5・10・30・60min温度測定精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)、入力端子ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、測定温度範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)湿度測定精度±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-41
  • 【レンタル】サーモグラフィ(校正書付) FLIR SYSTEMS

    【レンタル】サーモグラフィ(校正書付)

    FLIR SYSTEMS
    3,898税込4,288
    1台
    3日以内出荷
    サーモグラフィE8Proの最大の特長は、メーカー特許を取得しているMSX(R)を標準搭載している点です。76,800(320×240)ピクセルの高解像度とMSX(R)のおかげで、レンタル先のあらゆる現場で精密かつ鮮明な赤外線画像を取得することができます。MSX(R)【マルチスペクトルダイナミック画像】。この技術によって、デジタルカメラの詳細情報を赤外線情報にリアルタイムで埋め込むことができます。輪郭がくっきりとわかりやすく表示されるため、赤外線画像上の情報やラベルを読み取ることが可能です。赤外線画像と共に可視光画像も一緒に撮影されどちらも保存されるため、確認用に可視光画像を別途撮影する手間を省略することもできます。MSX(R)処理した画像の特長。輪郭がくっきりとした熱画像、対象の位置が把握しやすい、シンプルで分かりやすいレポート作成が可能、。解決策を迅速に提示可能、片手で簡単操作。サーモグラフィE8Proは重さ590g、片手で簡単に持ち運びのできる軽量設計も特長のひとつです。レンタル先の現場で扱いやすいガンタイプで、サーモグラフィE8Proはタッチパネルを採用しているため。直感的に操作することができます。(E8と同様にボタンでの操作も可能です。)。赤外線画像にメモの保存が可能。保存した赤外線画像に、後からメモとしてテキストを追加することができます。FLIR Igniteの活用で、メモに残した内容も自動的にクラウドに保存されます。※FLIR Igniteの使用には、お客様ご自身でアカウント登録いただく必要があります。また、クラウドへアップロードするにはWi-Fi環境が必要です。
    用途サーモグラフィE8Proがレンタルされる用途としては、電気機器等の保守であったりモーターとベルトの点検、また水による損傷や異常発熱の発見などさまざまな場面でご活用いただいています。予知保全にもお役立てください。仕様●MSX(R) スーパーファインコントラスト:〇●エリアモード:〇●カラーアラーム(アイソサーム):指定範囲(以上/以下)の温度域を強調色表示●スポットモード:センタースポット(最小/最大のボックス)●温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇●温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで●画像モード:熱画像、MSX(熱画像輪郭強調表示)、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●内蔵デジタルカメラ:5MP●熱画像の解像度:76,800(320×240)ピクセルセット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)244×95×140質量(kg)0.59(バッテリーを含む)(パレット)アイアン、ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC温度範囲(℃)計測:-20~550温度精度±2℃または±2%(読み取り値)※第1レンジでの測定、環境温度10~35℃、対象物0℃以上のときディスプレイ3.5インチ(タッチパネル対応)視野33°× 25°温度分解能(℃)0.04未満/30で40mK未満(NFTD)耐衝撃性25g(IEC 60068-2-27)耐振動2g(IEC 60068-2-6)フォーカスフォーカスフリー焦点距離最小:0.36mフレームレート9Hz計測方式センタースポット/ボックス(最大値・最小値マーカー)/差分サービス分類レンタルバッテリー動作時間4時間(充電時間:2時間)
  • パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    5,470税込6,017
    1本
    3日以内出荷
    盤面用 標準仕様パネル取り付けUSBケーブル(2m) USB B-Type→miniB-Type変換コネクタ付属
    用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)、USB B-Type→USB miniB-Type変換コネクタ付属クロ規格USB2.0ケーブル長(m)2端子USB(B)オス-USB(B)オス結線USB
  • 13.3型タッチパネルマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    13.3型タッチパネルマルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    89,980税込98,978
    1台
    欠品中
    最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
    付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ13.3型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS