1,972件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工 トラスコ品番499-6798 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ディスク径(Φmm)19 適合材ステンレス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。 仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ トラスコ品番430-5752 ハンドピース寸法(mm)27.5×143 最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用) トラスコ品番835-4255 軸径(Φmm)3 定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240 定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A 外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ミニター電着CBNバー
優れた電着技術により高い研削性に加え長寿命です。
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称スパイラルカット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚さ(mm)0.5 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度1000 トラスコ品番499-9533 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

1セット(30本)
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 線径(mm)0.1
1セット(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】レッド 質量(g)287 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~40
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

優れた切削性、美しい仕上がり面です。
仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粒度120 軸径(Φmm)3 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類ディスク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒WA 穴径(mm)1.8
1セット(10個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902 質量(g)85 長さ(m)1.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
トラスコ品番827-8943 質量(g)36
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

トラスコ品番856-8505 軸径(Φmm)3.00 全長(mm)21.5 質量(g)5 タイプスリーブコレット 外径(mm)4.6
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番498-8604 材質スチール 最高回転数(min-1[r.p.m])100000 先端ボール径(mm)0.4
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 砥粒WA
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状円柱 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 硬さハード 砥粒GC
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 穴径(Φmm)1.8
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粒度120 材質ダイヤモンド 軸径(Φmm)3 形状三角錐 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 外径(mm)7.5 トラスコ品番499-8219 材質スチール 全長(mm)49.5 質量(g)7 タイプドリルチャック 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質ダイヤモンド 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(5本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 粒度500 ホワイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス 砥粒WA
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(mm)31 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 穴径(mm)11
1セット(100枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)