仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
種類丸型
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.8
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
仕様DCジャック(基板取付用)
形状アングル
種類丸型
コンタクト形状メス
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
種類丸型
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)1.8
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)1.8
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
仕様DCジャック
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)0.5
プラグ(mm)Φ3.8×1.4
コンタクト形状メス
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様DCプラグ
種別DCプラグ車載機器用
形状ストレート
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×3.1
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査
適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに
質量(g)170
規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠
ケーブル長(m)DC:1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69
出力電圧(V)24
入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC
出力電流(A)1
プラグフォークタイプ
難燃性UL 94V-0
先端長(mm)9.5
保存温度範囲(℃)-20~80
入力電流(A)0.58
アズワン品番63-3136-30
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
動作温度範囲(℃)0~40
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥217
税込¥239
当日出荷
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
種類丸型
区分電圧/1
定格電圧(V)DC3.15
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ2.35×0.7
関連キーワード