カテゴリ

  • 農業機械(139)
  • バイク部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 制御機器(9)
  • オフィス家具(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk-13」の検索結果

286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品用コンテナー MK-13 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー MK-13岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー材質PP有効内寸(mm)530×315×60外寸(mm)567×353×80内寸(mm)539×325×70フタなし圧縮荷重(N[kgf])11760[1200]コンテナ種類メッシュ
食品用コンテナー MK-13H 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー MK-13H岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー材質PP仕様耐熱用有効内寸(mm)530×315×60外寸(mm)567×353×80内寸(mm)539×325×70フタなし圧縮荷重(N[kgf])11760[1200]
ドクターコート[男性用]ホワイト ストレッチツイル MK-0013シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)ドクターコート[男性用]ホワイト ストレッチツイル MK-0013シリーズMICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)
10,980税込12,078
1着
8日以内出荷から12日以内出荷
丈夫に仕上げつつも、ソフトな触感にもこだわり抜いた「ストレッチツイル」。抗菌防臭と制電機能をもたせた、現場で必要な機能と一人ひとりの安心感を大切にした生地です。オリジナルネーム付、シェイプされたウエストラインや比翼仕立てなど、洗練されたデザインのレディースコートと、ジェントルで清潔感のあるメンズコート。ミッシェルクランならではのエスプリがきいた一枚が完成しました。
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
MKⅡ PROMART(プロマート)MKⅡPROMART(プロマート)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
滑らかなテープ引き込みを実現。使う人にやさしい安全・軽量設計。ブレーキ機能付き あえてJIS1級認可を取得しないことでクオリティを保ったままに低価格を実現。
ドリル研磨機 スーパーモンキー ビックツールドリル研磨機 スーパーモンキービックツール(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200電圧(V)(50/60Hz)AC100モーター出力(W)100ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル径(Φmm)3.0~13.0使用砥石Φ48 CBN#170質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110先端角(°)118付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セットトラスコ品番481-6285
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色法山本店
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
連結型オスピン端子 MAC8(マックエイト)連結型オスピン端子MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から29日以内出荷
1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。 御希望の極数でカットして御利用下さい。 モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
水だけで貼れるお手軽カベ紙 アサヒペン水だけで貼れるお手軽カベ紙アサヒペン
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
裏紙に水をつけて貼るタイプのカベ・ふすま兼用紙です。 表面にコート処理をしていますので、水拭きすることができます。 ホルマリン系接着剤は使用していません。
長さ(cm)185幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリニアブッシュ THKステンレスリニアブッシュTHK
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
丸型掛矢 (硬質プラスチック頭) TRUSCO丸型掛矢 (硬質プラスチック頭)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
全長(mm)900材質(ヘッド)硬質プラスチック材質(柄部)
ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート) ネグロス電工ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート)ネグロス電工
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度 エレコムパソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度エレコム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。
用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。 マグネット内蔵のフィルターと鉄粉シールを使うことで、簡単に取り外しができます。 画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 タッチパネルに対応しています。 フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。 パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。 付属の簡易固定シール(スライド用シール)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。 付属の簡易固定シール(両面テープ)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。 フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。また、液晶上部のベゼル部分は5mm以上必要となります。 フィルターと鉄粉シールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。 マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。 ベゼル(画面の枠部分)に、マグネットや光に反応するセンサーが内蔵されている場合があります。お手持ちのマグネットをベゼル部分に当て、画面が暗くなる、スリープモードに入るなど動作に変化がないか、お確かめの上ご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品鉄粉シール×4枚、サポートシール×4枚、簡易固定シール(スライド用×4枚、モニター貼り用×4枚)材質PET、マグネット、鉄対応機種汎用可視光線透過率(%)約63取付け方法マグネット表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応反射防止ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.35、マグネット部分:0.9、鉄粉シール:0.8
SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,764税込3,040
1個
当日出荷から102日以内出荷
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色法山本店
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種乗用車荷重
メラミン食器 桃花(ももか)丸皿 千羽鶴印(エンテック)メラミン食器 桃花(ももか)丸皿千羽鶴印(エンテック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状丸皿
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。フランジを4箇所平取したタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)
1,778税込1,956
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から51日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形リーテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の個所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別ロングタイプ 外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら)丸カン ステンレス製AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。 丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。
材質ステンレス(SUS304)種類リンク
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
ステンレスリニアブッシュ シール付 THKステンレスリニアブッシュ シール付THK
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷から42日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)NB(日本ベアリング)
1,391税込1,530
1個
当日出荷から112日以内出荷
オプトモール 引込カバー マサル工業オプトモール 引込カバーマサル工業
639税込703
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
●屋外からのケーブル引込みに使用します。●パッキン付きの防水構造です。●取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。
用途屋外からのケーブル引込みに使用します。パッキン付の防水構造です。取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。材質ASA質量(g)37寸法L(mm)112寸法H(mm)30寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)
1,188税込1,307
1個
翌々日出荷から82日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
マウンティングキット MONROE(モンロー)マウンティングキットMONROE(モンロー)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ THKステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプTHK
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
2,253税込2,478特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
トランクアンプ(中型ハウジングケース)用取付金具 マスプロ電工トランクアンプ(中型ハウジングケース)用取付金具マスプロ電工
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
用途大型ハウジングケースのアンプ用材質鋼板(溶融亜鉛メッキ)
ステンレスリニアブッシュ ロングタイプ THKステンレスリニアブッシュ ロングタイプTHK(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプロングタイプ材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
シングル切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル切替シャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
シャワーと整流の切替えがついたシングルレバー混合栓。
仕様節水水栓規格JIS
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
ロボット/女性/男性の声に変わる!マイク・ライン入力・アンプ付きボイスチェンジャーキット マイコンキットドットコムロボット/女性/男性の声に変わる!マイク・ライン入力・アンプ付きボイスチェンジャーキットマイコンキットドットコム
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
SMK-13用 CBN砥石 ビックツールSMK-13用 CBN砥石ビックツール
11,980税込13,178
1枚