カテゴリ
- 農業機械(261)
- トラック純正部品(115)
- 制御機器(27)
- 厨房用品(24)
- バイク部品(17)
- 自動車純正部品(14)
- 測定用品(13)
- メカニカル部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 物流用品(9)
- 電気材料(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(7)
- オフィス家具(6)
- 自動車補修部品(6)
- 保管用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 電動工具(4)
- 建築金物(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(261)
- 三菱ふそう(129)
- 天領まな板(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- エスコ(10)
- RS PRO(10)
- HIKMICRO(9)
- SMC(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- KITZ(キッツ)(5)
- コクヨ(5)
- 象印チェンブロック(5)
- ミヤコ(5)
- マイコンキットドットコム(5)
- 七星科学研究所(4)
- RUPES(4)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mk-15」の検索結果

結束工具(タイメイト)MK15
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。質量(g)538
共栓試験管 MK-15 目盛付 10入
NEG(日電理化硝子)¥42,980税込¥47,2781箱7日以内出荷共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。 品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。 ※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。 ※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。用途水質検査、品質検査など仕様摺(共通)43819材質強化硬質硝子全長(mm)(栓含まず)150、(本体)159色無色容量(mL)15肉厚(mm)1.2質量(g/本)22.5底形状丸底外径(mm)15
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から翌日出荷【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)40キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7耐荷重(棚1段あたり)(kg)16
ボックスパーツケース
MAKINO(19件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。用途小物の収納、管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なし
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
Decor ランチョンマット
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷から4日以内出荷食材を引き立たせる高級感あふれるデザイン。材質塩化ビニル樹脂・ポリエステル寸法(mm)300×440耐熱温度(℃)-20~80
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚翌々日出荷乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
ミキシングボール
SUGICO(スギコ)¥869税込¥9561個当日出荷重ねができて収納に便利です。用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手無し
メタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷【ポール直径12.7mm】メタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂高さ(mm)28適合ポール径(Φmm)約12.7耐荷重(棚1段あたり)(kg)16
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種乗用車荷重
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~16インチ タッチパネル対応 マグネットタイプ ブルーライトカット
エレコム¥8,598税込¥9,4581個当日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。マグネット内蔵のフィルターと鉄粉シールを使うことで、簡単に取り外しができます。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。フィルターには反射防止加工を施し、光の反射や映り込みを防ぐので画面が見やすくなります。タッチパネルに対応しています。※フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。※付属の簡易固定シール(スライド用シール)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。※付属の簡易固定シール(両面テープ)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。また、液晶上部のベゼル部分は5mm以上必要となります。※フィルターと鉄粉シールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。ベゼル(画面の枠部分)に、マグネットや光に反応するセンサーが内蔵されている場合があります。お手持ちのマグネットをベゼル部分に当て、画面が暗くなる、スリープモードに入るなど動作に変化がないか、お確かめの上ご使用ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品鉄粉シール×4枚、サポートシール×4枚、簡易固定シール(スライド用×4枚、モニター貼り用×4枚)材質PET、マグネット、鉄可視光線透過率(%)約63表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
メルトマーク
日油技研工業¥5,498税込¥6,0481箱(50枚)翌々日出荷低温輸送環境で使う不可逆性の示温材です。用途低温輸送時の温度管理/倉庫内の温度確認/食料品の鮮度維持管理/医薬品、試薬等の流通・保管状態の確認/冷蔵庫等の運転チェック寸法(mm)15×35温度範囲(℃)15~30変色白→赤
ラチェット式モンキーレンチ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂硬度HRC40~50ラチェット機構あり
水だけで貼れるお手軽カベ紙
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷裏紙に水をつけて貼るタイプのカベ・ふすま兼用紙です。 表面にコート処理をしていますので、水拭きすることができます。 ホルマリン系接着剤は使用していません。幅(cm)92長さ(cm)185RoHS指令(10物質対応)対応
リコマジック
理研コランダム¥5,698税込¥6,2681箱(100枚)当日出荷から9日以内出荷マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。種別マジック式寸法(Φmm)125適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニールラチェット機構あり
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
紳士マジックスニーカー メッシュ
KITA(喜多)¥2,198税込¥2,4181足3日以内出荷マジックタイプの定番ジョギングシューズ クッション性のあるEVAミッドソールを採用! 超軽量タイプで足が疲れにくい! 靴底のゴム部分が滑りを軽減します スポーティなスタイリッシュデザイン メッシュ採用で通気性抜群!形状ローカット材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂、合成ゴム足幅3E甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
三脚脚立 GMK・GMF型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷から6日以内出荷乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。用途園芸・農業・剪定用に。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
赤外線方式音楽送受信キット
マイコンキットドットコム¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷離れた場所に光で音楽を送信できる赤外線方式の送受信キット この赤外線方式音楽送受信キットは、赤外線LEDと赤外線受光素子を使用して離れたところに音を送ることができます。入力した音で送信する赤外線LEDの光の強さ変化させ、その光を受ける赤外線フォトダイオードが電気信号に変換します。そして、オーディオアンプICを使ってスピーカーから受信した音を再生します。このキットははんだ付けが必要ですが、部品点数が少ないので製作は容易です。
銅管レジューサー(異径)
ミヤコ¥589~税込¥648~1個3日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 銅管と銅管継手との接続用。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質青銅
エアー式キャリパーブレーキ
旭精工¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から3日以内出荷空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
危険物第一種販売取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦
東洋防災¥2,898税込¥3,1881枚4日以内出荷「危険物第一種販売取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。寸法(mm)600×300文字内容危険物第一種販売取扱所
エマージェンシーツールキット
角利(角利産業)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷リュックやショルダーとして使用可能なバッグに避難時に必要なアイテムをセットした緊急避難、帰宅支援防災セット。 反射テープ、メッシュポケット付。寸法(mm)幅270×高さ370×厚さ150
LANケーブル
サンワサプライ¥969税込¥1,0661個当日出荷巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。仕様検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B材質被覆:PVC色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80規格CAT5e適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約1.2(コネクタの長さ含む)構造構造:UTP、導体構造:より線最小曲げ半径(mm)敷設時/8.0、敷設後/4.0対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルフラットコネクタRJ-45(スリムコネクタ)ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0結線方式ストレート結線通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応給電方式PoE非対応爪折れ防止無
危険物第二種販売取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦
東洋防災¥2,898税込¥3,1881枚4日以内出荷「危険物第二種販売取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。寸法(mm)600×300文字内容危険物第二種販売取扱所
...