カテゴリ
- 農業機械(261)
- バイク部品(17)
- 制御機器(16)
- 測定用品(13)
- 切削工具(9)
- 電気材料(8)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 物流用品(5)
- オフィス家具(5)
- 作業工具(5)
- 電動工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 洗車・清掃(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(261)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- HIKMICRO(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- コクヨ(5)
- ミヤコ(5)
- 七星科学研究所(4)
- RUPES(4)
- TRUSCO(3)
- 日本ケミコン(3)
- ALLSHENG(3)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- 象印チェンブロック(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ヨドノ(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mk-15」の検索結果

結束工具(タイメイト)MK15
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。質量(g)538
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスパーツケース
MAKINO(19件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。用途小物の収納、管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なし
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
Decor ランチョンマット
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷から4日以内出荷食材を引き立たせる高級感あふれるデザイン。材質塩化ビニル樹脂・ポリエステル寸法(mm)300×440耐熱温度(℃)-20~80
ミキシングボール
SUGICO(スギコ)¥869税込¥9561個当日出荷重ねができて収納に便利です。用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手無し
メタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷【ポール直径12.7mm】メタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂高さ(mm)28適合ポール径(Φmm)約12.7耐荷重(棚1段あたり)(kg)16
メルトマーク
日油技研工業¥5,498税込¥6,0481箱(50枚)翌々日出荷低温輸送環境で使う不可逆性の示温材です。用途低温輸送時の温度管理/倉庫内の温度確認/食料品の鮮度維持管理/医薬品、試薬等の流通・保管状態の確認/冷蔵庫等の運転チェック寸法(mm)15×35温度範囲(℃)15~30変色白→赤
ラチェット式モンキーレンチ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂硬度HRC40~50ラチェット機構あり
水だけで貼れるお手軽カベ紙
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷裏紙に水をつけて貼るタイプのカベ・ふすま兼用紙です。 表面にコート処理をしていますので、水拭きすることができます。 ホルマリン系接着剤は使用していません。幅(cm)92長さ(cm)185RoHS指令(10物質対応)対応
リコマジック
理研コランダム¥5,698税込¥6,2681箱(100枚)当日出荷から9日以内出荷マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。種別マジック式寸法(Φmm)125適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニールラチェット機構あり
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
紳士マジックスニーカー メッシュ
KITA(喜多)¥2,198税込¥2,4181足3日以内出荷マジックタイプの定番ジョギングシューズ クッション性のあるEVAミッドソールを採用! 超軽量タイプで足が疲れにくい! 靴底のゴム部分が滑りを軽減します スポーティなスタイリッシュデザイン メッシュ採用で通気性抜群!形状ローカット材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂、合成ゴム足幅3E甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
赤外線方式音楽送受信キット
マイコンキットドットコム¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷離れた場所に光で音楽を送信できる赤外線方式の送受信キット この赤外線方式音楽送受信キットは、赤外線LEDと赤外線受光素子を使用して離れたところに音を送ることができます。入力した音で送信する赤外線LEDの光の強さ変化させ、その光を受ける赤外線フォトダイオードが電気信号に変換します。そして、オーディオアンプICを使ってスピーカーから受信した音を再生します。このキットははんだ付けが必要ですが、部品点数が少ないので製作は容易です。
銅管レジューサー(異径)
ミヤコ¥589~税込¥648~1個3日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 銅管と銅管継手との接続用。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質青銅
エアー式キャリパーブレーキ
旭精工¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から3日以内出荷空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
危険物第一種販売取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦
東洋防災¥2,898税込¥3,1881枚4日以内出荷「危険物第一種販売取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。寸法(mm)600×300文字内容危険物第一種販売取扱所
エマージェンシーツールキット
角利(角利産業)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷リュックやショルダーとして使用可能なバッグに避難時に必要なアイテムをセットした緊急避難、帰宅支援防災セット。 反射テープ、メッシュポケット付。寸法(mm)幅270×高さ370×厚さ150
LANケーブル
サンワサプライ¥969税込¥1,0661個当日出荷巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。仕様検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B材質被覆:PVC色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80規格CAT5e適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約1.2(コネクタの長さ含む)構造構造:UTP、導体構造:より線最小曲げ半径(mm)敷設時/8.0、敷設後/4.0対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルフラットコネクタRJ-45(スリムコネクタ)ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0結線方式ストレート結線通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応給電方式PoE非対応爪折れ防止無
危険物第二種販売取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦
東洋防災¥2,898税込¥3,1881枚4日以内出荷「危険物第二種販売取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。寸法(mm)600×300文字内容危険物第二種販売取扱所
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥289,800税込¥318,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体静流水ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から37日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
W背金ステン目地仕上鏝
宮谷製作所¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。用途目地などの仕上げ作業に板厚(mm)0.7丈(mm)120
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷エスコ品番EA525MK-15材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)47口深(mm)51
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から33日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
セミニューマチック車輪付キャスター 固定 150径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷トラスコ品番112-9370軸径(Φmm)20材質(車輪)セミニューマチック車輪幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])78[80]車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り