3,809件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG50) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG40) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。 種類その他 主成分ポリビニル系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)1013 誘電率3.4 誘電正接0.035(1MHz) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG40TF) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TN) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40TF) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG32) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG50TF) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG50TN) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TF SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。《ご注意》取付面より約38mm前へ出ます。水栓取出し口はRpねじです。無理なねじ込過ぎはねじ割れの原因になります。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ アズワン品番67-7275-48
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG40TN) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TF) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50TN) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MK2TB63TF-20RN ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ボディオプション(N) アーム付 回転方向(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態) クランプストローク(mm)20 ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63TF) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG63TN) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG32TN) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG63TF) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス 寸法(mm)55×55×55 質量(g)174 電源(V)充電:DC5/2A 消費電力(W)8.5 バッテリーリチウムイオン メモリーRAMDD31GB + ROM16GB コントラスト比1000:1 解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080 輝度(ANSI lm)100 バッテリー電圧(V)3.7 ライト種類RGBLED 入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ) フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45° 連続再生時間約2 対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMA バッテリー容量(mAh)2580 ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel 出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式 パネル駆動方式DLP
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50TF) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)