材質紙(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
容量(mL)150
寸法(mm)Φ64×Φ44×72
アズワン品番7-1389-01
1ケース(1000個)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)150
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4637
質量(kg)11.9
上径×下径×高さH(mm)65×52×70
目盛間隔(mL)10
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
滅菌未滅菌
容量(mL)5
本体寸法(mm)12Φ×75H
材質ポリスチレン(PS)
キャップなし
包装(本×包)1000×1
アズワン品番1-8428-03
1箱
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
使い易いプラスチック製の透明カップです。(25mL毎の目盛があります)
容量(mL)200
材質ポリプロピレン
入数1000
1箱
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。
RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー
ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。
-190℃~121℃の温度耐性
オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること)
30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
容量(mL)1.5
滅菌未滅菌
キャップ種類やや固い
材質ヴァージンポリプロピレン
オートクレーブの可否可能
遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)
形状平底
目盛200/1000μL
1箱
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。
チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。
取り出しやすい整列包装。
オートクレーブ不可。
未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
容量(mL)0.2
1箱
¥15,100
税込¥16,610
5日以内出荷
オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SO
アズワン品番67-4743-76
1袋(1000本)
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。
シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20
外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
¥39,300
税込¥43,230
6日以内出荷
通常のキャップに比べ光の透過率が優れているため、リアルタイムにも使用できます。
壁面が非常に薄いため、熱伝導性に優れています。
仕様●容量:0.2mL●材質:ポリプロピレン●Real Time PCR対応●Nuclease Free●Endotocxin Free
アズワン品番67-4743-60
1箱(1000本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
Real Time PCRに適したオプティカル・レンズキャップデザイン
仕様●容量:0.1mL●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●Endotocxin Free
アズワン品番67-4743-65
1箱(1000本)
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
書き込み可能なフラットキャップ(オプティカルではありません)
仕様●容量:0.2mL●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●Endotocxin Free
アズワン品番67-4743-66
1箱(1000本)
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
検体などの小分け作業や簡単な分注作業に適しています。ポリプロピレン製なので遠心強度にも強く、オートクレーブ可能です。
仕様●サイズ:口部/Φ13.1mm、全長/40.2mm、胴部/Φ10.5mm●材質:PP(ポリプロピレン)●蓋なし●包装:バルク(1000本入)●オートクレーブ可能●温度耐性:-80~121℃●色:クリア●遠心強度:25,000×G
アズワン品番65-3686-45
1箱(1000個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
サンプルWカップ0.5mL。適用:ベックマン。適合キャップ:サンプルカップ用フタ
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●容量:0.5mL
アズワン品番67-2189-91
1箱(2袋×1000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1000
容量(mL)500
高さ(mm)カップ部:120
質量(g)980
最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)86
カップ径(Φmm)76
1本
¥71,980
税込¥79,178
18日以内出荷
高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1000
容量(mL)100
高さ(mm)カップ部:100
質量(g)735
最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)49
カップ径(Φmm)39
1本
¥57,980
税込¥63,778
18日以内出荷
高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1000
容量(mL)250
高さ(mm)カップ部:80
質量(g)800
最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)73
カップ径(Φmm)63
1本
¥61,980
税込¥68,178
18日以内出荷
高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1000
容量(mL)50
高さ(mm)カップ部:80
質量(g)710
最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)42
カップ径(Φmm)32
1本
¥54,980
税込¥60,478
18日以内出荷
特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1230
容量(mL)(採取)100
質量(g)1500
最大径(Φmm)42(スクレイパー部含む:52)
1本
¥289,800
税込¥318,780
18日以内出荷
特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)スロット部:228
全長(mm)1340
容量(mL)(採取)500
質量(g)3200
奥行(mm)スロット部:35
最大径(Φmm)60(スクレイパー部含む:80)
1本
¥449,800
税込¥494,780
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。1か所から採取します。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取チャンバーが閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さまで挿入したら、内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを開きます。本体全体を360度回転させます。スクレイパーが粉末をかき集めてチャンバーに収納します。内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを閉じます。サンプラーを取り出します。内側ロッドを引き出して粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1030
容量(mL)(採取)10
質量(g)1900
ロッド径(Φmm)外側:25
1本
¥229,800
税込¥252,780
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。1か所から採取します。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取チャンバーが閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さまで挿入したら、内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを開きます。本体全体を360度回転させます。スクレイパーが粉末をかき集めてチャンバーに収納します。内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを閉じます。サンプラーを取り出します。内側ロッドを引き出して粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1030
容量(mL)(採取)5
質量(g)1900
ロッド径(Φmm)外側:25
1本
¥229,800
税込¥252,780
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。1か所から採取します。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取チャンバーが閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さまで挿入したら、内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを開きます。本体全体を360度回転させます。スクレイパーが粉末をかき集めてチャンバーに収納します。内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを閉じます。サンプラーを取り出します。内側ロッドを引き出して粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1030
容量(mL)(採取)25
質量(g)1900
ロッド径(Φmm)外側:25
1本
¥229,800
税込¥252,780
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。スロット毎に採取したい場合は、粘性粉末用ポケットトサンプラー(2220B)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体のスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開きます。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をスロットに掻き入れます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:123
全長(mm)1025
質量(g)2000
横幅(mm)スロット:15
縦(mm)スロット:120
ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17
最大容量(mL)(採取)190
スロット数(個)4
1本
¥329,800
税込¥362,780
18日以内出荷
容量(mL)1
種類固相関係
アズワン品番67-7352-54
充填量30mg
固定相X-C, Strong Cation Mixed Mode
1箱(1000個)
¥539,800
税込¥593,780
21日以内出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-5
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径96×223
容量(mL)1000
ノズル長(mm)50
危険物の類別非危険物
目盛単位(mL)100
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
締付力(kg)900
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:125、B:175、C:175
容量(mL)1000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-64
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。
容量(mL)1000
材質ポリプロピレン
1目盛(mL)50
エスコ品番EA991KA-17
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
食べる直前でも使える!食品100% 虫・病気を退治&ガード!
虫・病気を退治&ガード
虫の予防・退治:アブラムシ、ハダニ、コナジラミ
虫をよせつけない
食害を抑制:ナメクジ、ハスモンヨトウ
産卵を抑制:モンシロチョウ、ハモグリバエ
病気の予防:うどんこ病、黒星病
病気に強く:青枯病、うどんこ病
成分酢酸
エコマーク認定認定
適合病害虫アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、ナメクジ、ハスモンヨトウ、モンシロチョウ、ハモグリバエ、うどんこ病、黒星病、青枯病
剤形特定防除資材
商品タイプ本体
エコマーク認定番号22 140 054
1本(1000mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
仕様濃度:0~2.00mg/L
試薬遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用 、1000包
対応機種DR820・850・890対応
名称遊離塩素試薬10mL用
危険物の類別非危険物
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
蓋は写真のように赤色です。トランスポートチューブはサンプルを輸送する際の漏れを防ぐため、高度なシールと拡張されたディープキャップを提供します。95 KPa IATA95 Packaging Instruction 650に適合しています。キャップはトランスポート用の綿棒に対応するように設計されており、一回転で簡単に密閉または取り外すことができます。自立式により
仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1000個入り●大きさ:103(mm)×20(mm)×20(mm)
アズワン品番65-5707-52
1箱
¥104,699
税込¥115,169
31日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。別売のメロディクスカードに収録された曲を選択して演奏できる時刻報知用自動放送音源装置
トラスコ品番448-5335
質量(kg)2.95
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ