74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM6×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電圧(V)500 定格電流(A)50 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 19mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 28mm●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

取付方式直付け 材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0) 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(IEC)(A)15 定格電流(UL)(A)15 高さ(mm)17.5 適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300(TUV規格250) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) ねじ締付トルク(N・m)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サカエ中軽量棚ML型250kg
エコ商品
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン 仕様ボルトレス、組立式 材質(本体)スチール タイプ単体 板厚(mm)棚板:40 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1250 均等耐荷重(kg/台)1250 均等耐荷重(kg/段)250
1台
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ナガイレーベン男子パンツ ML-1133
エコ商品
深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。 メンズはノータックのストレートシルエットです。
ネイビー 股下(cm)90(フリー) 素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナガイレーベン男子スクラブ ML-1132
エコ商品
男性専用の前開きスクラブです。 フロントのファスナーが着脱のしやすさを、優れたストレッチ性が動きやすさをもたらします。
素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

ナガイレーベン女子パンツ ML-1123
エコ商品
深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。 すっきりとしたストレートシルエットの美脚パンツです。
股下(cm)83(フリー) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナガイレーベン女子ハイブリッドメディウェア ML-1142
エコ商品
白衣とスクラブのハイブリッドタイプです。 それぞれの優れたところを併せ持つニューアイテムです。 深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。
素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ナガイレーベン女子スクラブ ML-1122
エコ商品
スクラブとチュニックを融合させた新しいスタイルです。 ストラップが首に当たりにくい衿元とフロントファスナー開きがポイントです。 ストレッチ性が優れた素材を使用することで、優れた運動機能性そして美しいシルエットを両立しています。
素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サカエ中軽量棚 ML型連結250kg
エコ商品
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン 仕様ボルトレス タイプ連結 板厚(mm)棚板:40 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)1250 均等耐荷重(kg/段)250
1台
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
329 税込362
5日以内出荷

1個
639 税込703
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
5日以内出荷

1個
389 税込428
5日以内出荷

1個
279 税込307
5日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 表面処理TiN コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 グリーン購入法適合
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKML115H29
エコ商品
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 300 V, 500V最大DC電圧 = 300 V, 500V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Cyclesすべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKML - 熱可塑性ローラーレバー - 2 x (1NC+1NO) - スナップ - M20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 ブザー音 各種認証CE、UL
1台
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2561種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
8,405 税込9,246
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
6,538 税込7,192
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1袋(100個)
9,970 税込10,967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30~50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
7,462 税込8,208
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
7,962 税込8,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.1MB)
1台
6,538 税込7,192
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
7,020 税込7,722
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 定格電圧(V)AC/DC12 外径(Φmm)40 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
6,538 税込7,192
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4200 スピーカーなし チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109キーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANなし USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフトなし
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズTFML ピッチ(mm)1.27 行数2 種別シュラウド 取付方式スルーホール, 表面実装 端子種別はんだ 定格電圧(V)250 ac (SFMとかん合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
12,115 税込13,327
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
10,751 税込11,826
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
12,115 税込13,327
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)