ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼
仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理
ストローク(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)53
種類マグネットプッシュ型
吸着力(N)23.5
吸着力(N[kgf])23.5(2.4)
取付け方法面付タイプ
アズワン品番61-0203-24
1セット(120個)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
アズワン品番61-0203-23
1セット(120個)
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
アズワン品番61-0203-11
1セット(120個)
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
アズワン品番61-0203-84
1セット(120個)
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
アズワン品番61-0203-85
1セット(120個)
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
種別pcs
アズワン品番61-0205-88
1セット(120個)
¥62,980
税込¥69,278
16日以内出荷
ローター方式…シングルステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、60W 。オイル封入量…90mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
排水溝型枠材 排水溝キット一式セット品です。手間のかかる排水溝が、誰でもすばやく簡単に施工できる!。組立てるだけの充実したセット内容なので、工期を短縮できます。また、スキン仕上げのため、側面のコテ塗りも不要です。現場打ちコンクリートの側圧も問題ありません。従来の釘やのこぎりでの作業は必要ない、カッター1本と付属品で組み立てるだけ。
溝幅W300側溝用
仕様●サイズ(W):83mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):81mm●重量:155g●容量:320mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4637-16
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
本格中華な小籠包加湿器。
351山来から長年愛されてきた小籠包(加湿器)が登場です。
LEDはオフにすることも可能です。
仕様●サイズ:直径120×高さ95(mm)●重量:約260g●電源:USBにて給電、5V2A以上推奨●消費電力:約10W●満水時噴霧時間:約8時間●タンク容量:最大200mL●噴霧量:20mL/h●噴霧方法:超音波式●内容品:本体、フタ、USB Type-Cケーブル(約980mm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9274-38
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
両面焼きでお肉がパリッと短時間で美味しく焼ける、こだわりのコンタクトグリルプレート
仕様●サイズ:本体/幅360×高さ340×奥行140(mm) プレート:幅290×高さ230×奥行10(mm)●重量:約4.1kg(本体・プレート含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●ヒーター温度範囲:120~230℃●タイマー設定:5~60分●かんたんメニュー:5種類●油トレイ:200mL●ケーブル長:150cm●安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ●素材:本体/ステンレス、プレート/アルミニウム合金●付属品:本体、プレート、油トレイ、日本語説明書
アズワン品番67-5756-76
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
安全装置付(フタをしないと通電しません)。12chピペット対応。多検体処理・PCR産物の分離に。
仕様●泳動槽外寸(mm):幅195×奥行128×高71●ゲルサイズ(mm):幅120×距離60●バッファー量(mL):290●セット内容:泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線:1組、コウム 1.5t 24w 2マーカー:1本
アズワン品番65-9540-05
1台
¥61,980
税込¥68,178
17日以内出荷
正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用、医療用、化学工業用、化粧品産業用、製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
関連キーワード