カテゴリ

  • オフィス家具(76)
  • 厨房用品(31)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 塗料(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • SMC(10)
  • タイガークラウン(7)
  • サトーパーツ(6)
  • 早川器物(5)
  • 日伸理化(4)
  • カリタ(4)
  • TPP(4)
  • エスコ(3)
  • ヤマト科学(3)
  • フルプラ(2)
  • アース製薬(2)
  • ラストロ(岩崎工業)(2)
  • 三商(2)
  • MasterFlex(2)
  • スリーライン(2)
  • 和田助製作所(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • cotta(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(76)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-1700」の検索結果

関連キーワード
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(377件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(170mL×10本)
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ボンドGクリヤー コニシボンドGクリヤーコニシ(93件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(170mL×10本)
当日出荷から5日以内出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HIセメダイン(19件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(170mL×10本)
当日出荷から6日以内出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
ハイパック 丸型 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸型千羽鶴印(エンテック)(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した丸形容器。 用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂形状丸型耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30RoHS指令(10物質対応)対応
SW ポリカーボネイト アイススコップ 和田助製作所SW ポリカーボネイト アイススコップ和田助製作所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
氷をすくうのに便利なアイススコップ。ポリカーボネート素材なので軽くて使いやすい。
板厚(mm)3
パンテーン エクストラダメージケア シャンプー パンテーンパンテーン エクストラダメージケア シャンプーパンテーン
1,998税込2,198
1個(1700mL)
当日出荷から翌日出荷
Neo Keeper パウダーポット ラストロ(岩崎工業)Neo Keeper パウダーポットラストロ(岩崎工業)(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。 電子レンジ対応(蓋は除く)。
容量(mL)1700材質(スプーン)ポリプロピレンネオ材質(本体)ポリプロピレン質量(g)174材質(フタ)ポリエチレン外寸法・幅(mm)192外寸法・高さ(mm)149外寸法・奥行(mm)106TKG品番7-0219-1701TKG品番(2017)6-0213-1701
モンダミン プレミアムケア ゴールドミント アース製薬モンダミン プレミアムケア ゴールドミントアース製薬
1,298税込1,428
1本(1700mL)
当日出荷から9日以内出荷
オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:エタノール●香味剤:香料(ゴールドミントタイプ)、キシリトール、スクラロース●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●歯のコーティング剤:白色セラック●洗浄剤:アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na●着色剤:黄4区分医薬部外品・洗口液品名薬用モンダミンD-4シリーズモンダミン香味ゴールドミント味医薬品医療機器等法医薬部外品
モンダミン プレミアムケア ホワイトミント アース製薬モンダミン プレミアムケア ホワイトミントアース製薬(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1700mL)
当日出荷から9日以内出荷
オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●香味剤:香料(ホワイトミントタイプ)、キシリトール、スクラロース、サッカリンNa●洗浄剤:POEセチルエーテル、EDTA-2Na●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●pH調整剤:リン酸1Na、リン酸2Na●保存剤:パラベン区分医薬部外品・洗口液品名薬用モンダミンX-12Nシリーズモンダミン香味ホワイトミント味医薬品医療機器等法医薬部外品
フレッシュロック角型 タケヤ化学工業フレッシュロック角型タケヤ化学工業
879税込967
1個
当日出荷
本体は衝撃に強く軽い素材汚れにくく臭いがつきにくい一体型のシリコンパッキン。 風味を逃さず、湿気を遮る高気密性ワンタッチ開閉、中身が見える透明フタ大口径で中身の出し入れがしやすい。
材質飽和ポリエステル、ポリプロピレン、PCT、シリコン形状角型機能ロック機能付き
型取りRTV付加用プライマー 信越化学工業型取りRTV付加用プライマー信越化学工業
39,980税込43,978
1個(100g×20個)
当日出荷から12日以内出荷
適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ比重0.78(25℃)適合材金属およびプラスチック外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)0.6(25℃)危険物の性状非水溶性
Neo Keeper ラージポケット ラストロ(岩崎工業)Neo Keeper ラージポケットラストロ(岩崎工業)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
種別ラージポケット形状角形ネオ材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン電子レンジ○(蓋除く)
18-8 角フリージングボール 深型 ノーブランド18-8 角フリージングボール 深型ノーブランド
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
形状角形
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700サトーパーツ(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から73日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
吸引フラスコ NALGENE(ナルゲン)吸引フラスコNALGENE(ナルゲン)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製 MasterFlexポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製MasterFlex
66,980税込73,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
カリタ 業務用コーヒーマシン ET250 カリタカリタ 業務用コーヒーマシン ET250カリタ(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ材質ポリプロピレン質量(kg)5.1タイプ12カップ用電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)920能力約60杯/時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420TKG品番9-0888-0301TKG品番(2017)6-0796-0401
ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14黄 ・・・ 注意 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10赤紫 ・・・ 放射能 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10白 ・・・ 対比色 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3黒 ・・・ 対比色 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・工場営繕、表示板、設備、機器【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)65~80
ダイヤスプレー ツーウェイ フルプラダイヤスプレー ツーウェイフルプラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
押しても引いても霧がでる・連続噴霧 一回の往復操作で10ml噴霧 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。 押した時、引いた時も大変軽く霧が出ます。 ノズルをゆるめると霧の角度80°から直射に変えられます。 直射にすると約7m噴出します。 ノズルパイプは軽くて丈夫なステンレス製。
容量(mL)1700ノズル長(mm)30材質(ノズル)ステンレス
SMサンプル瓶 三商SMサンプル瓶三商
7,998税込8,798
1セット(12個)
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様ポリプロピレン白キャップ、ポリエチレン中栓付
作業台用ビニールマット TRUSCO作業台用ビニールマットTRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
ポンペイ ボウル ボルミオリ・ロッコポンペイ ボウルボルミオリ・ロッコ
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質全面強化ガラス
保存容器 川崎合成樹脂保存容器川崎合成樹脂
709税込780
1個
翌々日出荷
用途食材や作り置きした料理を保存したりする際に仕様防汚剤クリンベル使用付属品目皿材質本体・目皿:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂形状クリア/スモーク耐熱温度(℃)90(本体・目皿)/60(フタ)
デリカバット スリーラインデリカバットスリーライン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。
用途外食・惣菜・福祉・ホテル材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫商品タイプバット
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Bサトーパーツ(2件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
アルスターパウンド型 タイガークラウンアルスターパウンド型タイガークラウン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
パウンドケーキに代表されるバターケーキやフルーツケーキ作りに最適な型です。パン焼型としても基本的な型ですので山食パンを焼くこともできます。焼き込む程に使いやすい型になります。
材質スチール(アルミメッキ)品名・タイプパウンド型
スクエアブレッド型 1斤 タイガークラウンスクエアブレッド型 1斤タイガークラウン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ふっくら焼きたてパンが焼けます。パンを焼く焼型として必要な基本的な型です。蓋はスライド式で蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。また、蓋を外して山食パンも作れます。
材質本体/スチール(アルミメッキ)、補強材/ステンレス鋼(18-0)容量(mL)1700質量(g)530外形寸法(mm)約109×216×106品名・タイプパン型底内寸法(mm)94×189
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製 MasterFlexポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製MasterFlex
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
KROME プライマー SHOW UPKROME プライマーSHOW UP
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
レンジでパスタ1~4人用 エビス[歯ブラシ]レンジでパスタ1~4人用エビス[歯ブラシ]
599税込659
1個
4日以内出荷
電子レンジでパスタがゆでられるお鍋を使わずレンジで簡単しっかりロックの安全湯切り穴付。
材質ポリプロピレン容量(mL)約1700外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.6×28.2×8.3耐用温度(℃)約120~140
ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業)ドリル TEZDDIJET(ダイジェット工業)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ウインターフロスト スクエアボウル CORELLE(コレール)ウインターフロスト スクエアボウルCORELLE(コレール)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。 割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。 いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。 いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。
食器の種類洋食器材質全面積層強化ガラス形状角皿ホワイト
パンテーン モイストスムースケア シャンプー P&Gパンテーン モイストスムースケア シャンプーP&G
2,398税込2,638
1個(1700mL)
翌日出荷
香りサフロン柔軟剤 AURA生花カプセル トイレタリージャパンインク香りサフロン柔軟剤 AURA生花カプセルトイレタリージャパンインク
749税込824
1個(1700mL)
翌日出荷から8日以内出荷
生分解性の生花カプセル採用で従来品より長持ちする香り。色素及び保存剤9種の無添加。ノンマイクロプラスチックなので肌にも環境にもやさしい。AURAだけのシグネチャー香り。
タイプつめかえ用繰り返し・詰め替え対応
味わい食房 スーパーみじん切り器 下村工業味わい食房 スーパーみじん切り器下村工業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ぐるぐる回すだけで簡単・手軽にみじん切りができる。 大容量で、たっぷりみじん切りがつくれる。 料理の下ごしらえ、ドレッシング作りに。
セット内容蓋・容器・ハンドル・カッター刃材質ハンドル・蓋・裏蓋・油用注ぎ口蓋ABS樹脂/容器AS樹脂/カッターホルダー・シャフト・ギアポリアセタール/カッター刃ステンレス鋼/すべり止めシリコーンゴム容量(mL)1700質量(g)540寸法(cm)16.5×16.5×20.0
SW 18-8ガラ入れ ストレート 和田助製作所SW 18-8ガラ入れ ストレート和田助製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質18-8ステンレス
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Dサトーパーツ
269税込296
1個
当日出荷から32日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
パン焼フタ付 タイガークラウンパン焼フタ付タイガークラウン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材厚0.7mmの厚鋼板を使用。熱伝導率がよく、ムラなくふっくら焼けます。蓋はスライド式なので、蓋がしやすく、又、持ち上がって外れる心配はありません。蓋を外して焼くと、山型食パンも作れます。
材質スチール 補強材/ステンレス鋼(18-0)表面処理表面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装、内面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装・シリコーンクリヤー焼付塗装耐久温度(℃)耐熱/250、耐冷/-10
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Cサトーパーツ
179税込197
1個
当日出荷から66日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)定格電流(IEC)(A)10色(本体)GY(グレー)定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)標準剥線長(mm)10操作部色W(白)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)