カテゴリ
- 厨房用品(24)
- 制御機器(8)
- 卓上消耗品(6)
- 日用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 塗料(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ(6)
- タイガークラウン(6)
- コニシ(4)
- 早川器物(4)
- アース製薬(3)
- TRUSCO(2)
- フルプラ(2)
- ロックペイント(2)
- ヤマト科学(2)
- 三商(2)
- アイホン(2)
- カリタ(2)
- スリーライン(2)
- 和田助製作所(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ml-1700」の検索結果

スクリューレス端子台 中継用 ML-1700
サトーパーツ(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B
サトーパーツ(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から16日以内出荷種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)10材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C
サトーパーツ¥179~税込¥197~1個当日出荷から6日以内出荷撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D
サトーパーツ¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
作業台用ビニールマット
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から9日以内出荷ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
スクリューレス端子台 1極2線式
サトーパーツ¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷スクリューレス端子台 1極2線式仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極4線式
サトーパーツ¥649~税込¥714~1個当日出荷から15日以内出荷スクリューレス端子台 1極4線式仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドG17
コニシ(256件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(170mL×10本)当日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
速乾ボンドG10
コニシ(23件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(170mL×10本)当日出荷速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム成分クロロプレンゴム系溶剤形比重0.87(20℃)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ボンドGPクリヤー
コニシ(64件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(170mL×10本)当日出荷ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。成分SBR系溶剤形主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
速乾ボンドG103
コニシ(33件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(170mL×10本)当日出荷から5日以内出荷速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着成分ニトリルゴム系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別第四類特性耐油危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ
SW ポリカーボネイト アイススコップ
和田助製作所(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷氷をすくうのに便利なアイススコップ。ポリカーボネート素材なので軽くて使いやすい。板厚(mm)3
モンダミン プレミアムケア ホワイトミント
アース製薬(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(1700mL)当日出荷から5日以内出荷オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●香味剤:香料(ホワイトミントタイプ)、キシリトール、スクラロース、サッカリンNa●洗浄剤:POEセチルエーテル、EDTA-2Na●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●pH調整剤:リン酸1Na、リン酸2Na●保存剤:パラベン区分医薬部外品・洗口液品名薬用モンダミンX-12Nシリーズモンダミン香味ホワイトミント味医薬品医療機器等法医薬部外品
モンダミン プレミアムケア ゴールドミント
アース製薬¥1,298税込¥1,4281本(1700mL)翌々日出荷から5日以内出荷オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:エタノール●香味剤:香料(ゴールドミントタイプ)、キシリトール、スクラロース●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●歯のコーティング剤:白色セラック●洗浄剤:アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na●着色剤:黄4区分医薬部外品・洗口液品名薬用モンダミンD-4シリーズモンダミン香味ゴールドミント味医薬品医療機器等法医薬部外品
フレッシュロック角型
タケヤ化学工業¥819税込¥9011個当日出荷本体は衝撃に強く軽い素材汚れにくく臭いがつきにくい一体型のシリコンパッキン。 風味を逃さず、湿気を遮る高気密性ワンタッチ開閉、中身が見える透明フタ大口径で中身の出し入れがしやすい。材質飽和ポリエステル、ポリプロピレン、PCT、シリコン形状角型機能ロック機能付き
香りサフロン柔軟剤 AURA生花カプセル
トイレタリージャパンインク¥749税込¥8241個(1700mL)翌日出荷生分解性の生花カプセル採用で従来品より長持ちする香り。色素及び保存剤9種の無添加。ノンマイクロプラスチックなので肌にも環境にもやさしい。AURAだけのシグネチャー香り。タイプつめかえ用繰り返し・詰め替え対応
KROME プライマー
SHOW UP¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から6日以内出荷KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 。この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし 。その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!。ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ダイヤスプレー ツーウェイ
フルプラ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷押しても引いても霧がでる・連続噴霧 一回の往復操作で10ml噴霧 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。 押した時、引いた時も大変軽く霧が出ます。 ノズルをゆるめると霧の角度80°から直射に変えられます。 直射にすると約7m噴出します。 ノズルパイプは軽くて丈夫なステンレス製。容量(mL)1700ノズル長(mm)30材質(ノズル)ステンレス
カリタ 業務用コーヒーマシン ET250
カリタ(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL材質ポリプロピレン質量(kg)5.1タイプ12カップ用容量(L)1.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)920能力約60杯/時間方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0888-0301TKG品番(2017)6-0796-0401
氷のう 冷却シリーズ
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷水と氷を入れるだけで効率的に冷やすことができます。現場や高温環境での冷却にも最適です。広口タイプなので氷と水を十分に入れることができます。保冷力が高く、冷やしたいところにしっかりと当てることができます。繰り返し使用可能で、何度でも冷却を行えます。耐久性が高く、長期間使用できるのでコストパフォーマンスに優れています。軽量で持ち運びやすく、様々なシーンで手軽に使用できます。用途熱中症予防対策に。強く当てて瞬間冷却に。材質表生地:ポリエステル、フタ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22色ネイビータイプ氷のう保冷時間(時間)常温下で3時間
120x120x120mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SC-54材質ステンレス(18-8)容量(mL)1700内寸(mm)120×120×120(H)
アルスターパウンド型
タイガークラウン¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷パウンドケーキに代表されるバターケーキやフルーツケーキ作りに最適な型です。パン焼型としても基本的な型ですので山食パンを焼くこともできます。焼き込む程に使いやすい型になります。材質スチール(アルミメッキ)品名・タイプパウンド型
保存容器
川崎合成樹脂¥709税込¥7801個翌々日出荷用途食材や作り置きした料理を保存したりする際に付属品目皿仕様防汚剤クリンベル使用材質本体・目皿:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂形状角色クリア/スモーク耐熱温度(℃)90(本体・目皿)/60(フタ)
18-8セルクル型丸
タイガークラウン¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷セルクルは枠だけの型です。天板で四角く焼いたスポンジを抜き取ったり、底に薄く焼いたタルトやスポンジ生地を敷いてババロアやムースを冷やして固めるのに使います。中の詰め物は流れ出ないものが適しています。錆びにくく扱いやすいステンレス製。材質ステンレス鋼(18-8)品名・タイプセルクルリング
丸型リブタイプサラダボール
キャンブロ¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷耐久性に優れたポリカーボネイト製品です。(耐熱-40℃~99℃)。外面は、リブ状になっており、上品に見え、かき傷に強い設計です。内面は、なめらかで洗浄も簡単です。仕様洗浄器対応材質ポリカーボネイト製形状丸耐熱温度(℃)-40~99
パン焼角フタ付
タイガークラウン¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷熱伝導率がよく、ムラなくふっくら焼けます。材厚0.7mmの厚鋼板を使用。蓋はスライド式で蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。蓋を外して焼けば山型食パンも作れます。材質スチール(アルミメッキ)容量(mL)1700質量(g)622外寸(mm)フタ付:135×142×133、焼型部:131×132×121
ウインターフロスト スクエアボウル
CORELLE(コレール)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から4日以内出荷たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。 割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。 いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。 いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。材質全面積層強化ガラス形状角皿色ホワイト食器の種類洋食器
洋白 ウェスタン型アイスペール 受皿無
早川器物¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷容量(mL)1700外径×高さH(Φmm×mm)140×135品名・タイプアイスペールTKG品番9-1766-1602TKG品番(2017)6-1568-1602
洋白 ウェスタン型アイスペール 受皿付
早川器物¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷容量(mL)1700外径×高さH(Φmm×mm)140×138品名・タイプアイスペールTKG品番9-1766-1601TKG品番(2017)6-1568-1601