カテゴリ
- 卓上消耗品(111)
- 日用品(35)
- 厨房用品(25)
- 食品・飲料(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 自動車純正部品(11)
- バイク純正部品(10)
- 介護用品(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 学童・教育用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 医療(5)
- 接着剤・補修材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 事務用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- メカニカル部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 保管用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンナップ(12)
- スバル(11)
- ホンダ(10)
- 千羽鶴印(エンテック)(10)
- スリーライン(9)
- コーセーコスメポート(9)
- サントリー(8)
- マルケイ(国際化工)(8)
- 東洋佐々木ガラス(8)
- リビー(8)
- KOTOBUKI(コトブキ)(7)
- 福井クラフト(6)
- ジュレーム(6)
- TKG(5)
- EBM(江部松商事)(5)
- クラシエホームプロダクツ販売(5)
- 山崎実業(4)
- リスパック(4)
- ボルミオリ・ロッコ(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ml-340」の検索結果

SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316
オンダ製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
滑剤Vスプレー 340ML
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷塩ビ継手ゴム部を潤滑にします。スプレータイプで作業が楽になりました。用途塩ビ継手ゴム潤滑用。トラスコ品番850-8326材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)危険物の類別非危険物
メタルラインホワイトボード
LION (ライオン事務器)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷から9日以内出荷フレームを極力薄くし、ボード本体も可能な限りスリムにしたスタイリッシュなホワイトボードです。厚さはわずか10.9mm。フレームを極力細く(幅約1mm)し、さりげない美しさに仕上げました。付属品吊金具2個仕様縦横使用可材質板面:スチール、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)、コーナー:ABS樹脂厚さ(mm)10.6グリーン購入法適合
メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
エンボスカップ ブレイクタイム 340ml50P 業務用
アートナップ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質バージンパルプ(内面ポリエチレン加工)規格口径約85×底径52.5×高さ105.2mm、容量:340mL入数(個)50
エンボスカップコンフォート340ml 50P 業務用
アートナップ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質バージンパルプ(内面ポリエチレン加工)規格口径約85×底径52.5×高さ105.2mm、容量:340mL入数(個)50
SCS-18T サス槌目 ロックカップ 340ml
アサヒ(厨房)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質18-8ステンレス(艶消し)容量(mL)340質量(g)98寸法(Φ×高さH)(cm)7×8.5
プラスチックカップ ツインワンカップ 340ml(12オンス)×2
cotta¥43,980税込¥48,3781個(180個)3日以内出荷材質本体:PP(ポリプロピレン)/フタ:PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)口径:95/高さ:165
SCS-18T-2P サス槌目 ロックカップ 340ml 2客セット
アサヒ(厨房)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷材質18-8ステンレス(艶消し)容量(mL)340質量(g)98/1PC寸法(Φ×高さH)(cm)7×8.5
とうもろこしのひげ茶
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,374~1箱(340mL×20本)ほか翌日出荷韓国ではコンビニやスーパーで定番陳列されている大人気商品です。とうもろこしのひげには健康に良いさまざまな効果があると、韓国で言い伝えられています。体にうれしい、カロリーゼロ・カフェインゼロです。340mlのケース売りです。材質植物混合抽出液(とうもろこしエキスとうもろこしのひげエキス)玄米エキス、とうもろこしのひげ粉末
透明PETカップ 本体
HEIKO(33件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。材質A-PET色透明耐熱温度(℃)60![発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10005764-200914-02.jpg)
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(340mL)当日出荷エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
ハイパック(角型)
千羽鶴印(エンテック)(30件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から3日以内出荷サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)
エンボスカップ用リフトアップリッド
サンナップ¥499税込¥5491袋(50枚)当日出荷340mL用エンボスカップ用のリフトアップリッドです。用途テイクアウト・温かい飲み物に最適です。容量(mL)340口径(Φmm)84.8入数50
メンズビオレワンオールインワンフルーティーサボンの香り
花王(1件のレビュー)¥669税込¥7361個(340mL)当日出荷髪、顔、体、全てを洗えるメンズビオレ!1本で全身のアブラ超スッキリ!フルーティーサボンの香りシリーズメンズビオレ香りフルーティーサボン
蒸気であたためる冷凍ごはん容器
ライクイット¥599税込¥6591個翌日出荷容量:ザルセット時/300ml・ザル未セット時/340ml用途耐熱温度:-20℃~140℃材質ポリプロピレン質量(g)80直径×高さ(mm)113×55
滴下ロート 目盛付 100mL 水銀定量 CL0340-02シリーズ
climbing(クライミング)¥24,980~税込¥27,478~1個21日以内出荷から46日以内出荷容量が分かり易いように目盛加工をしています。
発泡ウレタンスプレー
グリーンクロス(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに仕様逆向き使用切断可能時間約50分耐薬品性変化無し(20℃、30日)耐寒耐熱温度(℃)-40~+90発泡倍率約2.5倍危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約8危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
グリース状防錆潤滑剤
スリーボンド(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(340mL)当日出荷スプレーすると、高荷重に耐える強じんなグリース状の軟膜を形成します。特に雨水などの洗い流しに対して優れた耐性を発揮。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。エアゾール式用途機械、工具、治具全般。成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2556色茶褐色透明使用温度範囲(℃)-10~98増ちょう剤石油スルフォネート塩基油鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.095kg
αエアコンクリーナー480mL
TRUSCO(14件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(480mL)当日出荷室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)トラスコ品番157-9444色半濁色透明容量(mL)480使用温度範囲0~35℃pH値9(弱アルカリ性)主成分界面活性剤原液量(mL)340
サンスタートニックシャンプー各種
サンスター(2件のレビュー)¥499税込¥5491個(340mL)当日出荷から翌日出荷突き抜ける爽快刺激で気分リフレッシュ。髪や頭皮のべたつきの原因となる皮脂成分を除去。べたつかない清潔な頭皮に洗い上げさっぱり感を保ちます。
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(340mL)当日出荷グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 粘度が高く垂れにくいタイプです。用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-3358色黄土色使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性




















![発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10005764-200914-02.jpg)