カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • スクリューレス端子台(2)
    • DINレール端子台(1)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
定格電流(UL)(A)
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-7000」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ ユーボン

    スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ

    ユーボン
    6,598税込7,258
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    連結により多極化が可能です。 電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm) 撚り線、単線に対応
    材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)取付方式DINレール定格電圧(V)300定格電流(A)10適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)2000
  • スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 連結可能型 中継用

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
    仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm取付方式直付け極数1P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)9.2材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ サトーパーツ

    スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ

    サトーパーツ
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
    取付方式直付け極数1P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)9.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 測定端子(KISEKAEチップ) サトーパーツ

    測定端子(KISEKAEチップ)

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1セット
    7日以内出荷
    以下の製品をセットにしたものです。・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)。・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC
    用途現場作業の生産性を大幅改善!。工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・。"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!定格5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • 三角フラスコ PYREX(パイレックス)

    三角フラスコ

    PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
  • ハンドブレンダー オーム電機

    ハンドブレンダー

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    下ごしらえから仕上げまで手軽に使えるハンドブレンダーです。 スイッチを押すだけの簡単操作で、食材の「つぶす」「まぜる」に対応します。 離乳食や野菜ジュース、スムージー作りに便利です。 ノーマル・ターボの2段階で速度を切り替えられます。 回転数はターボ時約12,000回/分、ノーマル時約7,000回/分です。 600mLのブレンダーカップとすべり止めが付属しています。
    付属品ブレンダーカップ、ブレンダーカップすべり止め、保証書付取扱説明書幅(mm)52高さ(mm)386質量(g)670奥行(mm)52周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)100カップ容量(mL)【ブレンダー】600定格時間(分)1スピード調節2段階回転数(回/分)【ターボ】12000、【ノーマル】7000
  • 油性強着色ウッドステイン アサヒペン

    油性強着色ウッドステイン

    アサヒペン(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(7L)
    当日出荷から4日以内出荷
    着色力が強く、1回塗りで仕上がる屋外木部専用塗料。隠ぺい性が高く、劣化した木部もきれいに仕上がり、塗り替えに最適です。防虫、防腐、防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。1回塗りで仕上がりますので、作業時間が短縮できます。
    用途ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデン用木製品や外板・板べいなどの屋外木部(古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。)主な用途屋外木部塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)夏期:4~6、冬期:8~15使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防虫、防腐、防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:15以上危険物の性状非水溶性
  • メスフラスコ PYREX(パイレックス)

    メスフラスコ

    PYREX(パイレックス)(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス透明
  • 油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン

    油性ツヤ復活クリヤコート

    アサヒペン
    16,980税込18,678
    1缶(7L)
    当日出荷から4日以内出荷
    塗りたてのようなツヤが復活!。旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。
    用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディングクリヤ主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面塗膜状態仕上がり:透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢あり油性 or 水性油性特性ツヤ出し、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル樹脂塗料
  • プレッシャー式噴霧器 除草剤・コンクリート型枠剥離剤用 フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 除草剤・コンクリート型枠剥離剤用

    フルプラ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    サビずに丈夫なステンレス製。 除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
  • 丸型ステンレスポット ケニス

    丸型ステンレスポット

    ケニス(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付)、蓋/ステンレスSUS304
  • ハードドリンクホルダーBM 明邦化学

    ハードドリンクホルダーBM

    明邦化学
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    BM-9000・BM-7000・BM-5000やVS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055の多目的ホルダーへ差し込むだけで、簡単に装着できます。500mlクラスのペットボトルを置いておくのに最適なサイズ設計。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/パーツ:POM樹脂寸法(mm)80×104×100/内寸:72×72×100ブラック備考HG
  • エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田)

    エアブラシキット

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    接続口径Rc1/8ノズル口径(Φmm)Φ0.3
  • コンビ缶 ハスクバーナ

    コンビ缶

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
    材質樹脂オレンジ容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5規格UN規格適合危険物の類別非危険物
  • NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド 日本電興

    NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド

    日本電興
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
    用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
  • ポケッタブル肺活量計(無水式) ツツミ

    ポケッタブル肺活量計(無水式)

    ツツミ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    手軽に計測ができる無水式。
    付属品ディスポマウスピース(50個)材質(本体)ABS寸法(mm)Φ66×85測定範囲1000~7000mL(100mL単位)松吉医科器械コード02-3795-00
  • 保冷ランチバッグ THERMOS(サーモス)

    保冷ランチバッグ

    THERMOS(サーモス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    保冷力に優れたアイソテック4層断熱構造 。内側にメッシュポケット付き 。500mlペットボトルが縦に入る大きめサイズ
    材質外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布容量(mL)7000質量(g)200本体寸法(mm)335×150×240
  • ステンレス浅型バット ケニス

    ステンレス浅型バット

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ

    7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
    エスコ品番EA115MK-1材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)2.5容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340ノズル長(mm)304ホース長さ(mm)940最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
  • 180x180x180mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ

    180x180x180mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)

    エスコ
    9,220税込10,142
    1個
    翌日出荷
    仕様ふた付エスコ品番EA508SC-58材質ステンレス(18-8)容量(mL)6000内寸(mm)180×180×180(H)
  • Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    7,770税込8,547
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-16材質ステンレス(18-8)容量(mL)6000寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
  • 7.6L ハンドスプレー エスコ

    7.6L ハンドスプレー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
    エスコ品番EA115MM-32材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
  • 7.6L ハンドスプレー エスコ

    7.6L ハンドスプレー

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
    エスコ品番EA115MM-22材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)1.1容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710ホース長さ(m)850ノズル長(mm)450危険物の類別非危険物
  • 平底フラスコ PYREX(パイレックス)

    平底フラスコ

    PYREX(パイレックス)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
  • TRトライタン フードパン ホワイト TRUST(トラスト)[厨房用品]

    TRトライタン フードパン ホワイト

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    軽量トライタン樹脂のホワイトフードパン・陶器のような ホワイトカラーは、ストレージ使用だけでなく卓上、 ビュッフェとしてもご使用頂けます。割れやすい陶器フードパンやメラミンフードパンの替わり として軽く、取扱い易いトライタンコールドフードパン をご使用する事で料理のサービング、オペレーションが 安心・安全、手軽なものに進化します。
    ホワイト
  • ハンドスプレヤー 環境機器

    ハンドスプレヤー

    環境機器
    22,572税込24,829
    1個
    翌々日出荷
  • KO 18-8口付計量カップ 仔犬印(本間製作所)

    KO 18-8口付計量カップ

    仔犬印(本間製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • チェイス4フィニッシュ用チップ テグテックジャパン

    チェイス4フィニッシュ用チップ

    テグテックジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
    用途平面加工用刃長(mm)12適合ホルダ4W-TF90-・・RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーアルマイト丸型二重食缶GLクリップ付(6l) オオイ金属

    シルバーアルマイト丸型二重食缶GLクリップ付(6l)

    オオイ金属
    50,980税込56,078
    1個
    翌々日出荷
    クリップがついているので漏れを防止できる
    TGK品番1-0193-1201材質シルバーアルマイト容量(L)6直径×高さ(mm)235×250
  • 洋白 シャンパンクーラー 早川器物

    洋白 シャンパンクーラー

    早川器物
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    品名・タイプクーラーメッキ厚(μm)3.8
  • 18-0 羊かん舟 EBM(江部松商事)

    18-0 羊かん舟

    EBM(江部松商事)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
  • ハイテクX1エココート-7000 お試しセット クリスタルプロセス

    ハイテクX1エココート-7000 お試しセット

    クリスタルプロセス
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    しっとりとした光沢と撥水性が特徴の「ハイテクX1エココート・7000」をお試しいただけるセットです。施工するために必要な液剤・資材・施工証明書が全て入っております。
    セット内容ハイテクX1エココート-7000 100ml×1本・ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(超撥水TYPE) 100ml×1本・手直し剤 200ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 3枚・施工証明書 1枚・シール 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ステンレス丸型ポット 三商

    ステンレス丸型ポット

    三商
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    目盛付です。
  • さび止め塗料 速乾さび止め ニッペホームプロダクツ

    さび止め塗料 速乾さび止め

    ニッペホームプロダクツ
    14,980税込16,478
    1缶
    4日以内出荷
    ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
    用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1~【冬(10℃)】約2~危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)10時間以上
  • ENDOプレス シューポンプ ホワイトサム

    ENDOプレス シューポンプ

    ホワイトサム
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    本体には、口金とバネは付属しております。シュークリームのクリーム注入・充填に。大量生産に最適です。電源を必要としないので、お手軽にお使いいただけます。ステンレス製なので、分解してのお手入れがしやすく衛生的です。タンクにクリームを溜め、ハンドルを上下しポンプ抽送することで、口金からクリームが押し出されます。ハンドル上にあるボルト位置の調整で、クリームの注入量を調節することが可能です。蓋付きなので異物混入予防にも対応。蓋には切れ目が入っているため、ハンドルを取り外さなくても蓋の取り外しが可能です。
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • バッフル付ガラススピナーフラスコ コーニング

    バッフル付ガラススピナーフラスコ

    コーニング
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷から106日以内出荷
    インペラーにより、フラスコ内容物の撹拌を確実にします。Dynamic Voltexパドルは撹拌効率を高めます。広い口径のサイドアームは、25mlや50mlピペットでのアクセスが容易です。
  • BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    マイクロチューブやPCRチューブの遠心分離やスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。1000~7000rpmの間で速度を変更できます。10秒~99分の間でタイマー設定ができます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。
    寸法(mm)本体:185×180×135電源(V)100 50/60Hz電力(W)25適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010
  • 角形目盛付ポット SUS304 コクゴ

    角形目盛付ポット SUS304

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    目盛りが付いて便利なステンレス容器です。
    材質ステンレスSUS304
  • WH-R9270-C50TU-R コイルスプリング SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C50TU-R コイルスプリング

    SHIMANO(シマノ)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷