お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。
トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。
プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分)
同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。)
↓スタック可能ロッカー
・ML-600V
・ML-800V
・ML-1050V
・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に
材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
色ブラウン
奥行(mm)520
間口(mm)900
扉形式シャッター(横型)
【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。
トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。
プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分)
同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。)
↓スタック可能ロッカー
・ML-600V
・ML-800V
・ML-1050V
・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に
材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
色アイボリー
奥行(mm)520
間口(mm)900
扉形式シャッター(横型)
【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。
トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。
プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分)
同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。)
↓スタック可能ロッカー
・ML-600V
・ML-800V
・ML-1050V
・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に
材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
色フォレストグリーン
奥行(mm)520
間口(mm)900
扉形式シャッター(横型)
直径×高さ(cm)(ボトル底面)9.68×22.7
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65
耐圧(MPa)0.7
材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム
接続口径RC1/4
精度FS±6%
適合流体水(H2O)
本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
材質ステンレス、シリコン、PPほか
質量(g)約608(本体のみ)
消費電力(W)AC100~127V:570~920/220~240V:680~820
電源AC100~127V/220~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98
電源コード(m)約1(コンセント Aプラグ)
沸騰時間目安800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。。高濃度水素水1227ppbを実現!。USB充電でいつでも一緒!。電源スイッチ2度押し、スピード4分生成。ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載。ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間。。[仕様]。・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス。・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm。・重さ: 410g。・容量: 450ml。・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他。・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)。・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定。・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A。・電池: リチウム電池。・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)。・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)。・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)
最大流量 = 75ml/min。供給電圧 = 3 → 6 V。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。最大使用圧力 = -500 / 800 mBar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 2.4 → 2.6W (@6V liquid) 0.6 → 0.8W (@6V air)。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 2.4mm。出力接続サイズ = 2.4mm。ウェット材質 = ガラス繊維入りナイロン(チューブコネクタ)、シリコン-ニトリル / EPDM /バイトン(シール)。。IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。. 特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)
全長(mm)104
精度±6%FS
耐圧(MPa)0.7
最高使用温度(℃)65
材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
忙しい朝食時間を便利で快適に。実用性とデザイン性を兼ね備えた「ラブラブ」シリーズ。ミッキー&ミニーの家電品。大き目の窓で水量を確認しやすい電気ケトル。キッチンではもちろん、リビングやオフィスでもほしい分だけ手早くお湯を沸かせます。沸騰すると自動的に電源が切れるので無駄な電気は使いません。本体はコードレスなのでコードが絡まずお湯を注げます。
仕様●材質:本体/ポリプロピレン●コードの長さ:約0.75m●100V/900W、50/60Hz●サイズ:約220×145×170mm(約667g・800mL)
アズワン品番65-5714-42
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
コードレスだからコードが絡まず安全にお湯が注げます。
仕様●本体:ステンレス、樹脂部:PP、サーモスタット:蒸気感知式・温度感知式●コードの長さ:約1.15m●定格:100V 50/60Hz●消費電力:900W●サイズ:約137×205×170mm●重量:660g●ケトル容量:800mL
アズワン品番65-6681-62
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
関連キーワード