43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
209 税込230
当日出荷

1パック
199 税込219
当日出荷

1パック
209 税込230
当日出荷

1パック
199 税込219
当日出荷

のりも水もいらずにそのまますぐ貼れる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用/5色入りで識別に使える
混色(赤/黄/緑/青/白) 幅(mm)100 高さ(mm)155 奥行(mm)2 基材コート紙 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙
1冊(15シート)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイタック(TM)ラベルは、のりも水もいらずにそのまますぐ貼れるのが特長です。 色数豊富なカラーラベル。サイズもいろいろで識別分類に便利です。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(130片×15シート)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
種類埋込コンセント
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
269 税込296
5日以内出荷

高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 仕様クロームメッキ
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マンゴーの木の枝の部分をペットのかじりやすい長さにカットしました。皮をはがしたり、かじることにより、歯の伸び過ぎを予防したり、ストレス発散に役立ちます。
材質マンゴーの木 規格天然素材 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×20×220 / (1本あたり)5×5×150 対象動物小動物・小鳥全般
1袋(10本)
359 税込395
4日以内出荷

本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アース部の凹凸がありません。凹凸がなくすっきり「としたアース接続が可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数4 表面処理ノーコティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~+0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
全長(mm)367 レンチサイズ(mm)14×17
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷

病院などのアース端子用
用途コンセントなどの組合せに使用します 仕様一般非常電源用、接地リード線付 JIS規格T1021適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク
1箱(10本)
47,980 税込52,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 50本立 TR-50シリーズ
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質SAN 仕様洗浄機対応、レンジOK 耐熱温度(℃)95
1個
619 税込681
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リビータンブラー&バーウェアCHICAGOシカゴシリーズ
容量(mL)141 直径(Φmm)54 口径×高さH(mm)54×102 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2230-1801 TKG品番(2017)6-2016-2101 食器の種類洋食器
1箱(6個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ヤマダコーポレーション単筒型ドラムポンプ
あらゆる流体をドラム缶、タンク等より汲み上げ、圧送、供給コントロールするためのエアパワードポンプです。 材料の集中管理を中心に離れた工場、生産ラインの配管によって搬送し、材料を管理することによって、合理化に役立ちます。
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質メラミン 仕様洗浄機対応 耐熱温度(℃)98
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
材質バイオPET 寸法(mm)146×108×17 容量(mL)141 質量(g)4.9
1袋(50点)
639 税込703
4日以内出荷

冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
材質バイオPET 寸法(mm)146×108×17 容量(mL)141 質量(g)4.7
1袋(50点)
869 税込956
4日以内出荷

冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
材質バイオPET 寸法(mm)146×108×17 容量(mL)141 質量(g)4.8
1袋(50点)
729 税込802
4日以内出荷

冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
材質バイオPET 寸法(mm)146×108×17 容量(mL)141 質量(g)4.8
1袋(50点)
639 税込703
4日以内出荷

冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
材質バイオPET 寸法(mm)146×108×17 容量(mL)141 質量(g)4.7
1袋(50点)
869 税込956
4日以内出荷

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)



筒型のポリプロピレン製シリコーンパッキン付ネジ式密封容器です。めやすとなる目盛印刷付き、1/6回転(60度)でクイック開閉できる構造、同形状は3サイズ入れ子になる省スペース設計、同じ直径なら浅型は2段積みで深型の高さとなるモジュール化で、冷蔵庫の中もスッキリ収納できます。フタを外せば本体は電子レンジに使用可能、食器洗い乾燥機にも使えて溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれている清潔仕様、液体やニオイの強い食材の保存にぴったりです。
1ケース(15箱×5個)
44,980 税込49,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(6箱×5個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境ホルモン(ビスフェノールA)を含まない(BPAフリー)人にやさしい素材です。A072~A076までが入れ子になり収納性が高いシリーズです。全く無駄のない、汚れのたまらない洗いやすい形状です。
1ケース(12箱×5個)
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
仕様素材 = PP容量 = 250mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 60 (Dia.) x 141mm直径 = 60mm長さ = 141mm
1箱(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
仕様素材 = HDPE容量 = 250mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 60 (Dia.) x 141mm直径 = 60mm長さ = 141mm
1箱(10個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

イベント『インク工房』で培ってきたノウハウや2万色以上のお客様の声をもとに、新たに製作した100色のカラーインク。 色を選べる楽しさを、いつでもお楽しみいただけます。
商品タイプボトルインク 成分水性染料 質量(g)94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58 繰り返し・詰め替え対応
1個(20mL)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス。片手で容易に開閉できるヒンジフタ付。フタは180°開き、取り外しも可能。サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している
仕様●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmm アズワン品番65-4339-67
1セット(5個)
10,980 税込12,078
欠品中