384件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質PVC ベージュ
1台
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
899 税込989
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)
9,970 税込10,967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


B-LOCK 協育歯車 CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

協育歯車B-LOCK ML-N(S45C)
RoHS
付属品なし 種別マイタギア 材質S45C 対象外 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,430 税込3,773
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Festo VAEM シリーズ電気インターフェイスは、バルブ端子 VTUG に使用される 25 ピンサブ D モジュールです。CRC タイプ:2 (中腐食ストレス) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:VAEM●コード番号:203-1383 アズワン品番65-7978-88
1個
12,980 税込14,278
欠品中

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
309 税込340
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:固定式。重量[グラム]:472g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ固定式
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 端子ねじM3×7.2 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:10.4cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):1.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回 アズワン品番65-3767-69
1セット(8個×400本)
104,799 税込115,279
4日以内出荷

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
249 税込274
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


24レーン:62.4ml(1レーン:2.6ml)。マイクロプレート形状の24レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:62.4ml(1レーン:2.6ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm●色:クリア
1個(20枚)ほか
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16レーン:62.4ml(1レーン3.9ml)。マイクロプレート形状の16レーンリザーバー。96ウェル同時分注装置に最適。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:62.4ml(1レーン3.9ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm
1個(20枚)ほか
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8レーン:64ml(1レーン:8ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
1個(20枚)ほか
13,790 税込15,169
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(アウタータイプ)。エッジキャップ。キャップにエッジが付いており、開閉時に滑りにくい設計。ディープスレッド。チューブ本体とキャップのねじ込み部分が太く、緩やかな設計でキャップの開閉がスムース
仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:1.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x41(36)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-65
1セット(4個×50本)
32,399 税込35,639
93日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.4ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回 アズワン品番65-3767-85
1セット(8個×400本)
92,980 税込102,278
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装(ピールオフ形態ではなく袋状)。
仕様●800本(8×100pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:30.0cm●胴径:8.6mm●全容量(ピペットの堆積量):24.1ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):10.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):20回 アズワン品番65-3771-17
1セット(8個×100本)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.7cm●胴径:6.1mm●全容量(ピペットの堆積量):8.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):4.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):45回 アズワン品番65-3767-91
1セット(8個×400本)
135,199 税込148,719
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):53回 アズワン品番65-3767-79
1セット(8個×400本)
102,399 税込112,639
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:3.0ml、0.5ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.2ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回 アズワン品番65-3766-53
1セット(8個×500本)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:2.0ml、0.5ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.2cm●胴径:7.1mm●全容量(ピペットの堆積量):4.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回 アズワン品番65-3771-41
1セット(8個×500本)
118,399 税込130,239
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.4cm●胴径:6.6mm●全容量(ピペットの堆積量):4.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):24回 アズワン品番65-3776-77
1セット(8個×500本)
113,599 税込124,959
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:12.9cm●胴径:6.6mm●全容量(ピペットの堆積量):7.5ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):24回 アズワン品番65-3776-71
1セット(8個×400本)
61,980 税込68,178
108日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装(ピールオフ形態ではなく袋状)。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:22.5cm●胴径:5.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回 アズワン品番65-3771-11
1セット(8個×400本)
92,980 税込102,278
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.1cm●胴径:6.1mm●全容量(ピペットの堆積量):8.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):4.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回 アズワン品番65-3759-90
1セット(8個×400本)
91,199 税込100,319
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回 アズワン品番65-3759-47
1セット(8個×500本)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:8.7cm●胴径:4.8mm●全容量(ピペットの堆積量):1.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):0.9ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):26回 アズワン品番65-3771-26
1セット(8個×500本)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:0.3ml、0.1ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:11.6cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):1.5ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):0.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):22回 アズワン品番65-3772-19
1セット(8個×500本)
67,980 税込74,778
108日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回 アズワン品番65-3767-97
1セット(8個×400本)
92,980 税込102,278
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.0cm●胴径:4.7mm●全容量(ピペットの堆積量):3.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回 アズワン品番65-3761-88
1セット(8個×500本)
125,599 税込138,159
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.5ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回 アズワン品番65-3764-98
1セット(8個×500本)
150,399 税込165,439
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

関連キーワード