2,250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマニパッケージかぶせ箱 300mL×8本入
300mL8本用カブセ箱 水色基調のシートなので夏ギフトに合います。適応瓶 約68Φ×200Hまで。
種別日本酒・焼酎箱 寸法(mm)426×286×70 質量(g)611
1ケース(50枚)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

8連キャップのみ(フラットタイプ)
仕様●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ/袋 アズワン品番68-4033-14
1箱
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ドーナツがデザインされた断熱ペーパーカップです。8個入。
材質パルプ、ポリエチレン 寸法(mm)約79×79×97 容量(mL)270 タイプ使い捨て 入数8
1個
149 税込164
4日以内出荷

8連キャップのみ(ドームタイプ)
仕様●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ/袋 アズワン品番68-4033-13
1箱
5,998 税込6,598
6日以内出荷

8連チューブ+8連フラットキャップのセット。 チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ アズワン品番68-4033-25
1箱(120ストリップ)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

8連チューブ+8連ドームキャップのセット チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ アズワン品番68-4033-24
1箱(120ストリップ)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:165mm(approx.) アズワン品番65-3963-51
1ケース(5パック×120個)
61,980 税込68,178
欠品中

。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:150mm(approx.)●ラック:あり アズワン品番65-3963-50
1ケース(5パック×120個)
49,980 税込54,978
欠品中


カフェ柄の断熱ペーパーカップです。2色×各4個、計8個入。
材質パルプ、ポリエチレン 寸法(mm)約79×79×97 容量(mL)270 タイプ使い捨て 入数8
1個
149 税込164
当日出荷

平行なキャップは密閉性が高く、コンタミとサンプルの蒸発を防ぐ 連結部をはさみなどで切断し、分けて使用することも可能
仕様●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●入数:120ストリップ/袋 アズワン品番68-4033-15
1箱
5,998 税込6,598
6日以内出荷

F-02 ラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個 アズワン 動画あり
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。
適合三角フラスコ 200・300mL/8個 品名フラスコホルダー アズワン品番1-205-06
1個
24,000 税込26,400
当日出荷

エタノール、クエン酸ナトリウムの相乗効果で、優れた除菌力を発揮 食品添加物のため、食品の品質保持や調理器具・機器類の衛生管理に安心して使える 光沢のあるモノトーンのおしゃれなデザイン。お客様からみえるオープンキッチンや客席まわりなど、見映えにこだわる場所でも使える
仕様●内容量:300mL●個装寸法(mm):幅82、高さ173、奥行69※個箱入り●個装重量:0.4kg アズワン品番68-0511-54
1箱(8本)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。
アズワン品番65-3860-09
1セット(4パック×40個)
96,980 税込106,678
93日以内出荷

本品には乳酸菌NY1301株が含まれるので、睡眠の質を改善することにより日常生活の疲労感を軽減する効果があります。さらに乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があることが報告されています。1日65mlだけで睡眠と疲労感をダブルでケア!
用途【賞味期限:発送時点で8日以上】乳成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。よく振ってからお召し上がりください。
1セット(520mL×2個)ほか
1,998 税込2,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


各チューブにそれぞれ独立したフラットキャップ付き 平行なキャップは密閉性が高く、コンタミとサンプルの蒸発を防ぐ チューブを個々に開閉可能で、サンプル汚染を防ぐ 均質・極薄のチューブ壁により、熱伝導性に優れた設計 連結部をはさみなどで切断し、分けて使用することも可能 0.1mLタイプのチューブでキャッパー/デキャッパーが使用できるのはこちらの製品だけ 0.1mLタイプに対応可能なCapEasy(キャップイージー)v2をご使用ください。
仕様●容量:0.1mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●全長:17.5mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ/袋 アズワン品番68-4033-18
1箱
9,998 税込10,998
8日以内出荷

8連チューブ+8連フラットキャップのセット。 チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装(整列包装)●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:12ストリップ×10袋 アズワン品番68-4033-10
1箱(10袋×12ストリップ)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

8連チューブ+8連ドームキャップのセット。 チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装(整列包装)●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:12ストリップ×10袋 アズワン品番68-4033-09
1箱(10袋×12ストリップ)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1箱(8個)
149,800 税込164,780
21日以内出荷


各チューブにそれぞれ独立したフラットキャップ付き、平行なキャップは密閉性が高く、コンタミとサンプルの蒸発を防ぐ、チューブを個々に開閉可能で、サンプル汚染を防ぐ、均質・極薄のチューブ壁により、熱伝導性に優れた設計、連結部をはさみなどで切断し、分けて使用することも可能、0.1mLタイプのチューブでキャッパー/デキャッパーが使用できるのはこちらの製品だけ、0.1mLタイプに対応可能なCapEasy(キャップイージー)v2をご使用ください。
仕様●容量:0.1mL●包装形態:バルク包装(整列包装)●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:12ストリップ×10袋 アズワン品番68-4033-07
1箱(10袋×12ストリップ)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

きれいにはがせるタイプです。 そのまま貼れる粘着剤つきの便利なラベルです。備品の整理からファイルの分類まであらゆる用途に使えるベーシックタイプ。
白無地 基材上質紙 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙
1パック(360片)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

0.2mL 8連PCRチューブ(フロスト)+8連フラットキャップ、高品質がコンセプトのFastGene 8連PCRチューブのフロストタイプ、安心の国産製造でPCR、qPCRともに使用可能、PCR前後でチューブの歪みが少ない、優れたコストパフォーマンス、国内製造の為、安定供給が可能
1箱
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mL 8連PCRチューブ(フロスト)+8連フラットキャップ、高品質がコンセプトのFastGene 8連PCRチューブのフロストタイプ、安心の国産製造でPCR、qPCRともに使用可能、PCR前後でチューブの歪みが少ない、優れたコストパフォーマンス、国内製造の為、安定供給が可能
1箱
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GA-ML8THPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大240W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能 質量(g)2400 ポート数8 消費電力(W)(最小/最大 )12.3/292 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T )10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260 発熱量(kcal/h)250.4 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)307(265※シリアルNo.の右から6桁目が1以降) ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4(1.6※シリアルNo.の右から6桁目が1以降) 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)240.0
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

T312 クライオバイアル用キャップインサート。クライオバイアル(T301シリーズ、T310シリーズ)用キャップインサート。サンプルの識別がしやすい。オートクレーブ可能。書き込み可能
1セット(10個×960本)ほか
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MXG-ML8THPoE++
マルチギガ/高速無線LAN用に。PoE++対応製品。8ポート給電。装置全体240W給電
仕様スイッチング容量:160.0Gbps、パケット転送能力:119.04Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MBytes 付属品電源コード、ゴム足 質量(g)3000 ポート数8 消費電力(W)最小/最大:16.2/302 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース100/1000/2.5G/5GBASE-T:8、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T:2、、PoE++給電ポート:8、、SFP+拡張ポート:2、、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)254.3 設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G/7101J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

仕様公称容量×本数:5~10mL採血管/15mLガラス管×8、7~10mL長い採血管/15mLガラス管×12 直径×長さL(Φmm×mm)12~17×65~107、12~17.2×89~107 回転数最高4000(rpm) 最大遠心力(xg)2400×2470 サービス分類レンタル
1式
289 税込318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T312 クライオバイアル用キャップインサート。クライオバイアル(T301シリーズ、T310シリーズ)用キャップインサート。サンプルの識別がしやすい。オートクレーブ可能。書き込み可能
1個(960本)ほか
19,980 税込21,978
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードチューブ:0.2ml。バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない。壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。ナンバリング(チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌
アズワン品番65-3839-37
1セット(10個×960本)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

T310 クライオチューブ アウターキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製※で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。※T310-10A(10ml)のみ、ポリエチレン製キャップ。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。ウォッシャーシールによりしっかり密閉。目盛および書き込みスペース付。BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー。ガンマ線滅菌済み。※T310-10A(10ml)のみ、ポリエチレン製キャップ
1セット(10個×960本)ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCRチューブ・キャップ。PCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップ。DNase, RNaseフリー。ほぼすべての一般的なサーマルサイクラーに適合。全体的に非常にクリアで透明感があります。キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。
アズワン品番65-3839-22
1個(960本)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

PCRチューブ・キャップ。PCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップ。DNase, RNaseフリー。ほぼすべての一般的なサーマルサイクラーに適合。全体的に非常にクリアで透明感があります。キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。
アズワン品番65-3839-20
1個(960本)
24,980 税込27,478
48日以内出荷

T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。O-リングによりチューブ開口部をしっかり密閉。目盛および書き込みスペース付。BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー。ガンマ線滅菌済み。※液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします。
アズワン品番65-3839-21
1セット(10個×960本)
249,800 税込274,780
48日以内出荷


取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCRチューブ・キャップ。PCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップ。DNase, RNaseフリー。ほぼすべての一般的なサーマルサイクラーに適合。全体的に非常にクリアで透明感があります。キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。
1個(960本)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg)0.36(バッテリ除く) トラスコ品番494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷