7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローター方式…シングルステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、60W 。オイル封入量…90mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

みじん切りなど面倒な刻み作業をサポートしてくれて時短調理に。充電式で調理時はコードレスのため、使いたいときにサッと取り出して気軽に使えます。※USB-ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどから充電可能。。。材質・仕様。本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレス、POM、カップ:AS樹脂。コードの長さ:約0.5m(USB-typeC)、取扱説明書(保証書付)、DC5V-500mAh、最大40W(使用時)、電池容量:1,200mAh、最大調理容量:160ml(MAXラインまで)、内臓電池:リチウムイオン電池、充電時間:約2.5時間、連続使用時間:1分以内(1分動作後、2分休止)。。サイズ等。約Φ90×137mm(約295g)
容量(mL)最大160(MAXラインまで) 消費電力(W)最大40(使用時)
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

サンコー(電子機器)ミルクセーキメーカー
ひんやり甘いドリンクを自宅でお手軽に!ミルクセーキメーカーで昔懐かし昭和レトロの味を楽しめる暑い夏に飲みたくなる、甘くて冷たい昭和レトロな味の「ミルクセーキ」。 この「ミルクセーキメーカー」で、材料をしっかり混ぜると超簡単!自宅でお手軽にミルクセーキを作ることができます。 カップの中に材料を入れてセットするだけ!スイッチを入れると強力な回転で材料を簡単にしっかり混ぜて、あっという間に完成します。 スイッチを入れるだけの強弱2モード強・弱2つのモードがあり、スイッチを入れるだけで稼働! 液状の材料のみの場合は弱で、アイスなどを入れてシェイクを作る場合は強で混ぜたりと、使い分けができます。 ミルクセーキだけでなくお好きなアイスでシェイクドリンクを作ったり、微細の氷が入ったシャリシャリのアイスなどを使うとフラッペのようにも! お店でしか飲めないようなデザートドリンクを、オリジナルで作れちゃう♪ 場所を取らずお手入れも簡単見た目はスッキリしていて、場所を取らない! お手入れの時はカップに洗浄液(食器用洗剤を水に混ぜたもの)を入れて回すだけで手間いらず! カップは専用のものが付属していて、500mlまで攪拌が可能。 ※使用する材料によっては500mlまで入れると溢れる場合があります。様子を見ながら使用してください。
仕様●サイズ(mm):本体/高さ340×幅135×奥行160、専用カップ/直径90×高さ145●重量:本体/約620g、専用カップ/約120g●ケーブル長:約100cm(プラグ含まず)●専用カップ容量:攪拌できる最大/500mL、最小/100mL●カップ自体の最大容量:700mL●材質:本体/ABS、専用カップ/ステンレス(304SS)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:100W●安全装置:安全スイッチ、温度ヒューズ●モード数:2モード(強・弱)●内容品:本体、専用カップ、安全スイッチカバー、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※本製品をご利用において生じる事故や物品破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。●▼※異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※分解しないでください。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容となる場合があります。 アズワン品番67-9274-25
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)本体:Φ57×105/容量 160ml、桝:67×67×H46/容量 90ml 素材本体:銅(外側=クリア塗装/内側=スズメッキ)、桝:天然木(レーザーマーキング)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

区分冷蔵 内容ローストビーフ(モモ)・特撰ロースハム各180g、黒胡椒ミートローフ160g、トリュフ仕立てソース90ml 包装形態簡易包装 賞味期限製造後60日 アレルギー乳,小麦,卵,カニ,牛肉,さば,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン 関連資料包装形態一覧(0.47MB) 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10~8/8 持参包装不可
1セット
3,500 税込3,780
9日以内出荷

区分冷蔵 内容ローストビーフ(モモ)・特級スモークハム各180g、特撰ホワイトロースハム350g、直火焼焼豚170g、黒胡椒ミートローフ160g、トリュフ仕立てソース90ml 包装形態簡易包装 賞味期限製造後60日 アレルギー乳,小麦,卵,カニ,牛肉,さば,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン 関連資料包装形態一覧(0.47MB) 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10~8/8 持参包装不可
1セット
5,500 税込5,940
9日以内出荷

材質ラウンドプレート22cm・ボール15cm・マグカップ350mL:本体=ほうろう用鋼板(表面加工=ほうろう)、フチ巻=ステンレス鋼、キャリングケース:ポリプロピレン 質量(kg)約2.8 サイズ(約)ラウンドプレート22cm:外径221×高さ34mm、ボール15cm:外径160×高さ58mm、マグカップ350mL:外径90×高さ70mm(取っ手含まず)、キャリングケース:360X115×高さ300mm 収納時寸法(mm)(約)360X115×高さ300
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

関連キーワード