カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 縫製用品(1)

「mlb-001」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ チヨダ冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボチヨダ
639税込703
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。トラスコ品番130-0325材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム形状メイルエルボ接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ千代田通商
769税込846
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング(プラモール付属品) 未来工業ブッシング(プラモール付属品)未来工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
形状コーナージョイント
防浸用リチウムイオン電池 モトローラ防浸用リチウムイオン電池モトローラ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途GDB4800、GDR4800、GDB3500用バッテリー
TOHO 糸通しビーズ 丸大 トーホーTOHO 糸通しビーズ 丸大トーホー(2件のレビュー)
849税込934
1束
翌日出荷から6日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。
外径(Φmm)約3
セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
969税込1,066
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
フジHタイプ鍛造メイルエルボ 千代田通商フジHタイプ鍛造メイルエルボ千代田通商
6,698税込7,368
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形ガード付)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)□24.5
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形ガード付)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から80日以内出荷
LWシリーズ IDEC(和泉電気)LWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000