HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台]
NVMe ⇔ SATA コピー機能搭載、PCレスで異なる規格のドライブ同士のデータコピーが可能
コピー先を選び、スタートボタンを押すだけのカンタン操作
USB3.2 Gen2 Type-C(理論値最大10Gbps)搭載の高速転送
M.2 NVMe SSD & SATA HDD/SSD同時認識可能
SSD本体コネクタの消耗を防ぎ、アルミ筐体+熱伝導シートでしっかり放熱できるM.2 NVMe SSD専用ケースが付属
- 仕様
- PC接続用インターフェイス:USB3.2 Gen2 (端子形状 Type-C)、HDD/SSD接続用インターフェイス:M.2 NVMe SSD ×1、SATA HDD/SSD ×1
- セット内容
- CROSN2U32CP本体、専用USBケーブル[Type-C→Type-A](ケーブル長:約1m)、専用USB変換アダプター[Type-A→Type-C]、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、M.2 SSD専用ケース(※専用ケース単体ではPCに接続できません)、M.2 SSD専用ケース用シリコンバンパー(※出荷時、専用ケースに装着済み)、M.2 SSD専用ケース用固定ネジ(×1)、M.2 SSD専用ケース用受けネジ(×1)、プラスドライバー、取扱説明書/保証書
- 質量(g)
- 約380(付属品含まず)
- 寸法
- 幅 134.7mm × 高さ 70.9mm × 奥行 94.5mm(突起部含まず)
- 電源
- DC出力 12V / 3.0A
- ケーブル長(m)
- USB:約1(コネクタ部除く)
- 対応OS
- Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1、MacOS 13.0.1/12.6.1/11.7.1/10.15.7/10.14.6/10.13.6
- 対応機種
- USB3.2 Gen2~ USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac
- 対応
- (M.2 SSD)(M.2 SSD専用ケース)M-Key / B&M-Key 形状のM.2 NVMe規格SSD (Type2280 / Type2260 / Type2242)、(HDD/SSD)HDD/SSD(本体):2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)]、MLC / TCL / QLCタイプの2.5インチSATA SSD[SATA Revision 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)]
- 使用温湿度範囲
- 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- 黒
- 内容量
- 1式
注意
※以下の場合はコピーが行えません。(ドライブの総容量が大→小となる場合・不良ブロックのあるドライブをコピーした場合・異なるセクタサイズ(512e、4Kn等)のドライブをコピーした場合)※SAS(Serial Attached SCSI)HDDは使用できません。
※3.3V駆動の2.5インチHDDは動作しません。
※SLCタイプのSSDにつきましては動作保証対象外となります。
※M.2 SSDは形状や規格がいくつもあり、非対応のものを接続すると機器の故障のおそれがあります。故障防止のため、下記注意を確認後に接続を行ってください。
※ヒートシンクが装着されているM.2SSDは、取り付けが行えません。
※本製品にHDD/SSDは付属しておりません。
PCパーツ の新着商品
HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台]センチュリー税込¥13,178¥11,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥27,478¥24,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 USB10G Type-C(Mac/Windows11対応) ブラック CROSU10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,678¥8,798
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,458¥8,598
HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]センチュリー税込¥16,478¥14,980
HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥28,578¥25,980
HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥10,998¥9,998
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のゲートハウス 4Bay(Mac/Windows11対応) ブラック CRGH35U10G [3.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥30,778¥27,980
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
SATA+USB-Ax2 リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→HDD/SSD 3.5インチx1、2.5インチx1] iStarUSA T-5K3525U-SA2センチュリー税込¥14,278¥12,980カテゴリ







![注文コード:05327337 HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] - センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327337-260930-02.jpg)
![HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327127-260930-02.jpg)

![HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327267-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327346-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327170-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327292-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327258-260930-02.jpg)