カテゴリ

  • メカニカル部品(1,507)
  • 機構部品(888)
  • ねじ・ボルト・釘(781)
  • パソコン/周辺機器(735)
  • 切削工具(545)
  • 作業工具(380)
  • 配管・水廻り設備部材(302)
  • 物流用品(210)
  • 建築金物(162)
  • 制御機器(143)
  • 事務用品(141)
  • 測定用品(123)
  • 空調・照明・電設資材(122)
  • 厨房用品(117)
  • オフィス家具(97)
  • 卓上消耗品(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 電気材料(69)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 店舗什器・備品(47)
  • 家電(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 整備工具・収納(21)
  • カー用品(21)
  • 清掃用品(19)
  • 安全用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 電動工具(14)
  • バイク部品(12)
  • 日用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 保管用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 梱包用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 縫製用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 介護用品(6)
  • 医療(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防災用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業服(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「mm-18d」の検索結果

7,076件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルラック (R)メタルミニ専用 ディバイダー Φ19mm アイリスオーヤマ

    メタルラック (R)メタルミニ専用 ディバイダー Φ19mm

    アイリスオーヤマ
    619税込681
    1個
    欠品中
    【ポール直径19mm】メタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のディバイダーです。 単に組み立てられます。 棚板に取り付けられるので、書類整理等の仕切りとして最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用のディバイダーです。 オフィスや店舗のバックヤードでの書類整理等に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般トラスコ品番404-7958質量(g)60適合ポール径(Φmm)約19
  • 50mmダイス エスコ

    50mmダイス

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)50
  • エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :18 D1 mm :26.0 L1 mm :13 L mm d mm :14.3 3AEX-18Lシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :18 D1 mm :26.0 L1 mm :13 L mm d mm :14.3 3AEX-18Lシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
  • つまーるDタイプ18MM 友定建機

    つまーるDタイプ18MM

    友定建機
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
    用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填トラスコ品番851-0804長さ(mm)【口形状】82幅(mm)【口形状】18全長(mm)660質量(g)740外径(Φmm)【円筒】61ストローク容積(L)0.9
  • M18 32mm D ハンドル集じんアダプター ミルウォーキーツール

    M18 32mm D ハンドル集じんアダプター

    ミルウォーキーツール
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 AUTOPULSEフィルター清掃機構 小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能 大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能 容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能 接続後はハンマードリルより給電 コードやホース不要により最大限の携帯性を実現
    付属品ダストノズル(S/L)適合機種M18 FHACOD32-0C0 JP長さ(mm)最大穴開けビット:260質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電圧(V)18 (ハンマードリルから供給)最大穴あけ能力(コアビット)(mm)16/32ストローク長(mm)203穴あけ可能板厚(mm)203
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    899税込989
    1パック(130個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(90個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G

    エレコム(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
    質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約722日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • TSバルブソケット モノタロウ

    TSバルブソケット

    モノタロウ(59件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(60件のレビュー)
    84税込92
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 エレコム

    BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音

    エレコム(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約62※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約210時間連続待機時間約1666日ホイール数1個電池使用可能期間約478日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • エクステンションバー モノタロウ

    エクステンションバー

    モノタロウ(377件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
    用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
  • コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライ

    コンセント安全キャップ(3P用)

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    269税込296
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
    適合3Pコンセント(平行刃用)材質PPホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
  • ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ

    ケーブルタイ マーキング用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    469税込516
    1パック(100本)
    当日出荷
    書き込みスペースがついている結束バンドです。
    用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
  • ハイテンワッシャー(S45C・H) 大阪魂

    ハイテンワッシャー(S45C・H)

    大阪魂(43件のレビュー)
    649税込714
    1パック(30個)
    当日出荷
    材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
  • 18-0 ステンレス浅型バット UK(三宝)

    18-0 ステンレス浅型バット

    UK(三宝)(57件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
    材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ

    エレコム(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • 用箋挟み(クリップボード) キングジム

    用箋挟み(クリップボード)

    キングジム(12件のレビュー)
    339税込373
    1枚ほか
    当日出荷
    お手頃価格の用箋挟みです。 丈夫な貼り表紙。 角金付き、フック付きです。豊富なサイズ展開です。
    材質オレフィン素材貼表紙クログリーン購入法適合
  • 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(113件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    459税込505
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    699税込769
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO

    ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)

    TRUSCO(47件のレビュー)
    629税込692
    1パック(28個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
  • スナップフック スチール モノタロウ

    スナップフック スチール

    モノタロウ(32件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スチール製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS

    多機能ネックストラップ 長さ調整

    LEPLUS(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 六角ニップル アソー

    六角ニップル

    アソー(59件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)

    大阪魂(47件のレビュー)
    468税込515
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂

    スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位

    大阪魂(102件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    1個売りです。
    材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
  • オイルジョッキ 瑞穂化成工業

    オイルジョッキ

    瑞穂化成工業(308件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
    用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ソケット 6角 9.5sq モノタロウ

    ソケット 6角 9.5sq

    モノタロウ(230件のレビュー)
    168税込185
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
  • TSバルブソケット セキスイ

    TSバルブソケット

    セキスイ(16件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS
  • ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品) 大阪魂

    ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品)

    大阪魂(60件のレビュー)
    309税込340
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質ナイロン乳白色種類丸ワッシャー
  • 延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    延長コード1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    材質ABSホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W130×H230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格容量(W)1500まで入数(マスター)40、(インナー)10プラグ形状ストレートコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
  • ソケット 6角 12.7sq モノタロウ

    ソケット 6角 12.7sq

    モノタロウ(258件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
  • (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

    大阪魂(25件のレビュー)
    488税込537
    1パック(9個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
...