仕様FTDI Chip USB-MPSSEケーブルFTDI Chip 500 mm USB-MPSSEケーブルは、FTDI FT232Hを使用した小型内部電子回路基板を搭載しています。ケーブルの端にあるUSBコネクタにカプセル化され、すべてのUSB信号とプロトコルを処理します。このケーブルを使用すると、 3.3 V dc デジタルインターフェースのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。内蔵FT232Hデバイスには、Multi-Protocol Synchronous Serial Engine(MPSSE)と呼ばれるコマンドプロセッサが搭載されています。MPSSEコマンドプロセッサの目的は、同期プロトコル(JTAG、SPI、I2Cなど)を使用するデバイスと効率的に通信することです。このケーブルは、オスヘッダに接続可能な単極コネクタ付きの 10 本の個別ワイヤで終端されています。特長と利点コネクタ A:オスUSB コネクタ B:メスレセプタクル USB 2.0 Hi-Speed( 480 Mbps )/ Full Speed( 12 Mbps )互換 最大出力電流定格:250 mA @ 3.3 V dc( VCC ) 1 KBの受信バッファと送信バッファで高データスループットを実現 受信バッファタイムアウト調整可能 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要 フルアシスト・ハードウェア又はX-On / X-Offソフトウェア・ハンドシェイク 低動作電流、低USBサスペンド電流、低USB帯域幅消費 USBサスペンドとレジュームに対応 JTAG、SPI、I 2 Cで最大 30 Mbps の同期シリアル (MPSSE) データレート LED駆動信号の送受信 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 USBバス電源駆動 ホスト又はハブに直接接続するためのUSBタイプAコネクタ 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途オートメーションシステム 電子機器認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 FCC 認定 CE 認定 UL2464 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBジェンダーメス
コネクタAジェンダーオス
バス仕様UART
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリング
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8
色黒
コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
出力電圧(V)約5
出力電流(mA)最大75
使用環境温度(℃)-40~85
信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]
オス形状USB Type-A
メス形状QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)1.8
色黒
電圧(V)5.0
コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
電流(mA)最大75
使用環境温度(℃)-40~85
入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]
オス形状USB Type-A
メス形状QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプメス - オス
コネクタ1QI 6P 2.54mmピッチ
コネクタ2USB Type-A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様認識形態:COMポートとして認識
対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
仕様FTDI Chip UM232H USB- シリアル UART 開発モジュール. 種類: ( ; 737-4695 737-4695 ) - UM232H - USB- シリアル / FIFO 開発ボード UM232H-B-USB- シリアル / パラレルブレークアウトモジュール
分類キット:開発ボード
適合機器FT232H
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
仕様FTDI Chip USB-MPSSEFTDI Chip 500 mm USB-MPSSE ケーブルは、 FTDI FT232H を使用した小型内部電子回路基板を搭載 ケーブルの端にある USB コネクタにカプセル化され、すべての USB 信号及びプロトコルを処理します。このケーブルを使用すると、 3.3 V dc デジタルインターフェースのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 内蔵 FT232H デバイスには、マルチプロトコル同期シリアルエンジン( MPSSE )と呼ばれるコマンドプロセッサが搭載されています。MPSSE コマンドプロセッサの目的は、同期プロトコル( JTAG 、 SPI 、 I2C など)を効率的に使用するデバイスと通信することです。このケーブルは、オスヘッダに接続可能な単極コネクタ付きの 10 本の個別ワイヤで終端されています。特長と利点コネクタ A はオス USB です コネクタ B はメスレセプタクルです USB 2.0 Hi-Speed ( 480 Mbps )及び Full Speed ( 12 Mbps )と互換性があります 最大出力電流定格は VCC で 450 mA @ 5 V dc 1 KB の受信バッファと送信バッファで高データスループットを実現 受信バッファタイムアウト調整可能 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要です。 フルアシストハードウェア又は X-ON / X-OFF ソフトウェアハンドシェイク 低動作電流及び低 USB サスペンド電流、低 USB 帯域幅消費 USBサスペンド及びレジュームに対応 JTAG 、 SPI 、 I 2 C で最大 30 Mbps の同期シリアル (MPSSE) データレート LED駆動信号の送受信 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 USBバス電源駆動 USB タイプ A コネクタで、ホスト又はハブに直接接続します 動作温度範囲: -40 → 85 ° C用途オートメーションシステム 電子機器認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 FCC 認定 CE認証 UL2464 認定
長さ(m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトジェンダー1:オス、2:メス
コネクタ1USB A
コネクタ2未処理終端
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。5 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 450 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USB コネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書
色ブラックスケルトン
質量(g)約58
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]
対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac
インターフェースUSB 2.0/1.1
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)
変換タイプオス - オス
コントローラFTDI製 FT231X
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様SPC5xサービスマイクロコントローラ用USB / JTAGデバッガ. SPC 5- UDESTK は、車載用途向け32ビットSPC56 / SPC57マイクロコントローラのデバッグとプログラミングを実現するUSB / JTAGインターフェイスです。ソースファイルの管理、プロジェクトの構築、強力なHLLデバッガを含む、一連のツールを備えています。ターゲットシステムとターゲットモニタへの高速な通信経路を確立します。SPC5-UDESTKデバッガには、オープンソースのSPC5-StudioコードジェネレータとEclipse IDEを介してアクセスできます。このデバッガソフトウェアをダウンロードし、ライセンスを有効にするには、WebサイトのURL (www.pls-mc.com/spc5-udestk)にアクセスしてください。. 特長. SPC5-UDESTK USB / JTAGアダプタはPLS UDE (ユニバーサルデバッグエンジン)スタータキットと連動 IEEE1149.1 JTAGプロトコルに完全準拠 SPC56 / SPC57の車載マイクロコントローラファミリに対応 マルチコア、eTPU / GTMデバッグをサポート 消去 / プログラム / 検証の機能を使用してオンチップフラッシュメモリをプログラム ハードウェアシステムのI/O電圧、接続、及び稼動状態を示すステータスLED. RS製品コード. ; 106-5401 106-5401 SPC-UDESTK-EVAL キットには、フル機能でコードサイズ制限(256 KB)のある恒久的なライセンスが付属 ; 106-5402 106-5402 SPC-UDESTK-FULLキットには、フル機能でコードサイズ制限のない1年間のライセンスが付属 ; 143-8581 143-8581 SPC-UDESTK-PLUSキットには、フル機能でコードサイズ制限のない恒久的なライセンスが付属 ; 106-5400 106-5400 SPC5-UDEDEBGソフトウェアは、PLS JTAGデバッガのフルライセンス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
分類キット:開発ボード
適合機器FT232RQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。UART 信号の TTL 電圧レベルにはアプリケーションインターフェイスロジックが付属します。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、使用されるインターフェイスに応じて提供される信号 TTL ロジックレベルで使用できます。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 内蔵EEPROM:ユーザーが書き込み可能な領域を持つ USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ° C 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様FCC、CE. USB-RS-232コンバータケーブル、FTDI Chip. これらのケーブルにより、シリアルRS-232信号をUSBにすばやく簡単に変換することができます。USBコネクタには、あらゆるUSB信号及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQシリアルUARTインターフェイスICを搭載した小型基板が組み込まれています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。最大信号速度は1 Mbaudです。これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 ケーブルの反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。これらのケーブルには2種類の長さがあり、+3.3 V dcと+5 V dcの電源出力オプションが用意されています。. 電圧出力なし FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 - (RS < 687-7828') 687-7828 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_0.0 - (RS < 687-7815') 687-7815 、ケーブル長5 m +3.3 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_3.3 - (RS < 730-0158') 730-0158 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_3.3 - (RS < 730-0152') 730-0152 、ケーブル長5 m +5 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_5.0 - (RS < 687-7821') 687-7821 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_5.0 - (RS < 687-7819') 687-7819 、ケーブル長5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様開発キットアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
。Xilinx FPGA用プログラミングツール。JTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】。※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能
アズワン品番67-0390-96
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能
ケーブル長(m)2
セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)
色クロ
質量(g)盤内ケーブル:105、USBケーブル:150
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
コネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:D-SUB9P メス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥20,300
税込¥22,330
4日以内出荷
関連キーワード