6,700件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート 寸法(mm)Φ57.7×47 内径(Φmm)台座:35 取扱説明書(0.8MB)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷


トラスコ品番763-2932 材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂 長さ(mm)79 質量(g)107
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質非常カバー枠:ABS樹脂 トラスコ品番763-2924 長さ(mm)77 寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84 質量(g)75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番855-8704 幅(mm)80 透明 材質(本体)AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」 美しいメッキ仕上げ。 かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。 単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
材質ABS樹脂 メッキ 適合車種いすゞ エルフ・KRエルフ・超低PMエルフ(標準/ワイド車)平成11年05月~PMエルフまでマツダタイタン(標準/ワイド車)平成16年06月~平成19年01月UD コンドル・アトラス(標準/ワイド車)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません
用途100mmディスクグラインダー専用 種別切断カバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取付け方法底面ゴムマグネット付 材質PET樹脂、マグネットシート 厚さ(mm)2 縦(mm)80 横(mm)40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして 材質ポリカーボネート 寸法(mm)85×85×45 透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

イマオコーポレーションライン型ウィンドー
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
447 税込492
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)






フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D1(mm)23.7 寸法D2(mm)25.2 寸法H(mm)21 質量(g)135
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様EA532AC-2用ソフトカバー セット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個) 材質ジュラコン(R)
1個
340 税込374
翌日出荷

※画像は代表画像です。
仕様●付属品:20mm保温カバー●呼び径:19.05 アズワン品番67-3075-47
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収します。
材質発泡材 サイズ80×240×40(H)mm
1個
725 税込798
当日出荷

仕様EA532AC-1用ソフトカバー セット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個) 材質ジュラコン(R)(耐熱温度:105℃まで)
1個
340 税込374
翌日出荷

フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D1(mm)25.7 寸法D2(mm)27.2 寸法H(mm)23 質量(g)150
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D1(mm)27.5 寸法D2(mm)29 寸法H(mm)25 質量(g)155
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

仕様●20mm保温カバー付き。●呼び径:28.58×25.40●画像は代表画像です。 アズワン品番65-9076-18
1個
6,088 税込6,697
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いのに破れにくいシルクロン素材です。 キーボードの文字がくっきり見えます。
特性極薄、高透明性 エスコ品番EA764AB-51 種別デスクトップ用(大型キーボード用) 材質シルクロン 厚さ(mm)0.035 寸法(mm)350~485×150~200
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。 確実なロックが可能です。 センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。 誤差吸収ユニット用に。 位置決め用に。
仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●原産国:日本●コード番号:239-4763 アズワン品番68-1276-73
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。 確実なロックが可能です。 センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。 誤差吸収ユニット用に。 位置決め用に。
仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●原産国:日本●コード番号:239-4759 アズワン品番68-1277-10
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン 特性難燃 エスコ品番EA355KE-2 全長(mm)537 質量(g)145 職業別シーン溶接工
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

ホワイト サイズフリー 材質PPスパンボンド不織布 エスコ品番EA355AB-12W 寸法(mm)180×400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

厚手タイプ。マジックテープ止め。 手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。 手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。
サイズLL 材質綿帆布 エスコ品番EA355BH-2 寸法(mm)(上辺×下辺)240×330 全長(mm)150 質量(g)95
1個
1,770 税込1,947
翌々日出荷

1双
690 税込759
翌日出荷

厚手タイプ。マジックテープ止め。 手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。 手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。
サイズL 材質綿帆布 エスコ品番EA355BH-1 寸法(mm)(上辺×下辺)220×300 全長(mm)150 質量(g)95
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質耐熱コットン エスコ品番EA353AR-10 質量(g)145(片腕あたり) 幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7 全長(cm)51.5 職業別シーン溶接工
1個
4,060 税込4,466
当日出荷