【ポール直径19mm】アイリスオーヤマ メタルラック(R)のコンパクトタイプ メタルミニ専用のガイドです。 収納物の落下防止に最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のガイドです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約19
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
高圧水流で表面を加工し、毛羽立ちを抑えています。
材質綿100%
寸法(mm)40×40
質量(g)200
枚数(目安)約660枚(±5%)
アズワン品番8-3375-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000090
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
¥802
税込¥882
当日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)365
材質(頭)スチール/ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA570A-15
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
全長(mm)350
仕様ヘッド交換式
材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全質量(g)755
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
種類銅ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)銅
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HB-2
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
材質頭:銅、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
寸法(mm)頭径:40、全長:350
質量(g)1400
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)355
適合ヘッドEA570AC-40、EA570AE-40
ヘッド径(Φmm)40
アズワン品番64-2228-72
全質量(g)824
1丁
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HB-42
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)300
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)スチール
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575HE-24
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-22
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
板金加工、自動車修理作業に最適です。
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)
全長(mm)330
頭径(Φmm)40
アズワン品番64-2231-63
交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
全質量(g)1150
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)360
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575HE-5
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
FE40mmF2.5G。
Gレンズの高画質を圧倒的な小型・軽量設計で実現。
クリック切り換え可能な絞りリングやフォーカスホールドボタンなどの搭載で直感的な操作性を実現。
静止画・動画を問わず活躍するAF性能。
プロの要望に応える操作性・信頼性。
40mmの画角は様々なシチュエーションで使いやすく、スナップに最適。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
ヘッド交換式ハンマー
硬く、耐熱性のあるメタルヘッド
RoHS準拠
仕様●メーカー:HALDER(ハルダー)●型番:3009.040●商品名:SIMPLEXソフトハンマー●用途:自動車修理、金型、鋳物製造作業に最適●硬さ:ハードメタルヘッド●頭径:40mm●ヘッド幅:115mm●全長:325mm●重量:750g●材質:頭/軟鉄 柄/木製 ホルダー/可鍛鋳鉄
アズワン品番68-1823-85
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,570
税込¥10,527
4日以内出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-32
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
ピッチ(mm)1
極数40
シリーズSHD
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
ピッチ(mm)1
極数40
シリーズSHD
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)ゴム/プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-82
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
ピッチ(mm)1
極数40
シリーズSHD
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)
寸法(mm)頭径:40、全長:300
質量(g)805
交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
1本
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
ヘッド交換式ハンマー
自動車組立、鉄板加工、建材加工作業に適しています
仕様●頭径:40mm●頭長:110mm●全長:330mm●全重量:395g●材質:頭/ナイロン、柄/木製、ホルダー/軽合金●硬さ:ハードヘッド●用途:自動車の組立、補修作業、鉄板作業、歯車の取り外し、建材の組立、骨組みの組立、加工物の組立など●ヘッド交換方法:ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
アズワン品番68-1823-86
1本
¥11,700
税込¥12,870
3日以内出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)TPE
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-72
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×22mm×17mm・22g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・40g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス
適合DCH-60EA
材質スチール
サイズ22mm×22mm×17mm
質量(g)82
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥24,100
税込¥26,510
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
「カチッ」という装着音で確実にロックしたことがわかり、安心で肌にやさしい渦巻状皮膚保護剤です。
アシュラ2品系は、ユニークな渦巻き型皮膚保護剤に「カチッ」という装着音を組み合わせ、採便袋が面板に確実にロックされていることを確かめられるダブルロック方式カップリングシステムです。
フランジサイズ(mm)40
1箱
非課税商品
¥4,698
税込¥4,698
3日以内出荷
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-33
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-21
入数1枚
1枚
¥370
税込¥407
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-29
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-36
入数1枚
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。
耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ