カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,397)
  • 作業工具(4,225)
  • メカニカル部品(3,957)
  • 卓上消耗品(3,782)
  • 切削工具(3,257)
  • 制御機器(2,920)
  • 厨房用品(2,428)
  • 科学研究・開発用品(2,203)
  • 配管・水廻り設備部材(1,544)
  • 機構部品(1,509)
  • 店舗什器・備品(1,496)
  • 建築金物(1,488)
  • ねじ・ボルト・釘(1,382)
  • 物流用品(1,378)
  • パソコン/周辺機器(1,168)
  • 空調・電設資材(1,055)
  • 測定用品(1,004)
  • 電気材料(848)
  • 事務用品(688)
  • 研磨材(663)
  • 安全標識(641)
  • 医療(629)
  • バイク部品(620)
  • 梱包用品(596)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(515)
  • 建材・エクステリア(454)
  • 保管用品(421)
  • 学童・教育用品(421)
  • 農具(397)
  • 油圧機器・油圧ホース(396)
  • 塗装・養生・内装用品(385)
  • 清掃用品(381)
  • オフィス家具(367)
  • 船舶用品・漁業資材(329)
  • 農業・園芸資材(327)
  • 電動工具(325)
  • 照明(300)
  • FA担当者のオススメ新商品(291)
  • 安全保護具(279)
  • 家電(260)
  • 日用品(248)
  • 防犯用品(232)
  • 自転車部品(179)
  • 介護用品(163)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(156)
  • 測量用品(土木/建設)(153)
  • カー用品(142)
  • 防災用品(141)
  • 安全用品(128)
  • 住設機器(122)
  • 作業服(116)
  • 整備工具・収納(115)
  • 救急・衛生(109)
  • はんだ関連・静電気対策用品(96)
  • 自動車補修部品(92)
  • 農業機械(90)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(88)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(87)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(86)
  • 縫製用品(84)
  • トラック用品・パーツ(72)
  • 鈑金・塗装(68)
  • 理美容(66)
  • 空圧工具(66)
  • バイク純正部品(64)
  • 溶接用品(62)
  • ヘルスケア(58)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(57)
  • スプレー・オイル・グリス(53)
  • マスク(53)
  • トラック輸送・安全用品(53)
  • クリーンルーム用品(51)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(50)
  • テープ(48)
  • 食品・飲料(47)
  • 洗剤・除去剤(46)
  • 洗車・清掃(44)
  • 接着剤・補修材(36)
  • 測定関連サービス(34)
  • ガレージ機器・整備設備(31)
  • バッテリー・電装(28)
  • 手袋(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • エンジン工具(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 塗料(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「mm120」の検索結果

関連キーワード
53,083件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング55mm120mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mmSKF(日本エスケイエフ)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6273アズワン品番65-7924-29
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(494件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(120mL)
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ボールベアリング85mm120mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm120mmSKF(日本エスケイエフ)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:120mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7062アズワン品番65-7922-53
ボールベアリング55mm120mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mmSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8366アズワン品番65-7926-76
ボールベアリング90mm120mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm120mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 120 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6281アズワン品番65-7928-96
ボールベアリング55mm120mm2311 K SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm2311 KSKF(日本エスケイエフ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9819アズワン品番65-7928-87
ボールベアリング65mm120mm7213 BECBJ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm7213 BECBJSKF(日本エスケイエフ)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側の穴が 65 mm で、外側のリング軌道が 120 mm となっており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5462アズワン品番65-7935-93
ボールベアリング55mm120mm7311 BEGAM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm7311 BEGAMSKF(日本エスケイエフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、55 mm の内径と 120 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5529アズワン品番65-7936-69
ボールベアリング45mm120mm7409 BCBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm120mm7409 BCBMSKF(日本エスケイエフ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内側と 120 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0326アズワン品番65-7933-30
ボールベアリング55mm120mm7311 BEGAP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm7311 BEGAPSKF(日本エスケイエフ)
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、55 mm の内径と 120 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5530アズワン品番65-7922-09
ボールベアリング65mm120mm7213 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm7213 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
61,980税込68,178
1個
予約販売
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側の穴が 65 mm で、外側のリング軌道が 120 mm となっており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5463アズワン品番65-7927-16
ボールベアリング45mm120mm6409/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm120mm6409/C3SKF(日本エスケイエフ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 45 mm で、外径は 120 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5564アズワン品番65-7936-63
ボールベアリング65mm120mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm 自動調心SKF(日本エスケイエフ)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9968アズワン品番65-7925-98
ボールベアリング65mm120mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm 自動調心SKF(日本エスケイエフ)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1767アズワン品番65-7945-05
ボールベアリング65mm120mm6213/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm6213/C3SKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6565アズワン品番65-7921-31
ボールベアリング65mm120mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm 自動調心SKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7051アズワン品番65-7858-94
ボールベアリング85mm120mm61917/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm120mm61917/C3SKF(日本エスケイエフ)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:120mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7063アズワン品番65-7928-69
ボールベアリング55mm120mmQJ 311 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mmQJ 311 MASKF(日本エスケイエフ)
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、55 mm の内側と 120 mm の外側リング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達さ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0412アズワン品番65-7934-89
ボールベアリング55mm120mm6311/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm6311/C4SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8296アズワン品番65-7929-72
ボールベアリング65mm120mm6213/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm6213/C4SKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6671アズワン品番65-7924-59
ボールベアリング55mm120mm2311 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm2311 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9821アズワン品番65-7922-79
ボールベアリング65mm120mmQJ 213 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mmQJ 213 MASKF(日本エスケイエフ)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、65 mm の内側と 120 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0398アズワン品番65-7932-34
ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト7311 BECBJ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト7311 BECBJSKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
SKF 55 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:60kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:85kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9586アズワン品番65-7980-27
ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 ASKF(日本エスケイエフ)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9555アズワン品番65-7978-10
ボールベアリング55mm120mm2311 K/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm2311 K/C3SKF(日本エスケイエフ)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9820アズワン品番65-7936-60
ボールベアリング65mm120mm6213-2Z/VA208 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm6213-2Z/VA208SKF(日本エスケイエフ)
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6568アズワン品番65-7928-46
ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9SKF(日本エスケイエフ)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1939アズワン品番65-7953-72
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(409件のレビュー)
499税込549
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ボールベアリング55mm120mm6311-2Z/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm6311-2Z/C3GJNSKF(日本エスケイエフ)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8297アズワン品番65-7924-76
ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A/C3SKF(日本エスケイエフ)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9556アズワン品番65-7979-57
ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 ETN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm と外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9973アズワン品番65-7932-66
ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 EKTN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7062アズワン品番65-7857-65
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9947アズワン品番65-7923-96
メタルミニポール アイリスオーヤマメタルミニポールアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
919税込1,011
1セット(60cm×2本)
当日出荷から9日以内出荷
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)19付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9980アズワン品番65-7944-29
ボールベアリング65mm120mm3213 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm3213 A-2RS1/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:38.1mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9896アズワン品番65-7926-42
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(299件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946アズワン品番65-7933-06
ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 E-2RS1TN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 E-2RS1TN9SKF(日本エスケイエフ)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1937アズワン品番65-7943-48
ボールベアリング65mm120mm 深溝6213-2RS1/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm 深溝6213-2RS1/HC5C3WTSKF(日本エスケイエフ)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:40.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:55.9kN●コード番号:207-6566アズワン品番65-7931-52
関連キーワード
...