カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 制御機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「mmb29」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホールソー モノタロウ

    超硬ホールソー

    モノタロウ(153件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
    用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
  • (MB29)BASE,RM MIR ミツビシ

    (MB29)BASE,RM MIR

    ミツビシ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • (MB295)GROMMET 三菱ふそう

    (MB295)GROMMET

    三菱ふそう
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
  • NUT SPECIAL 10MM  90303MB2900 ホンダ

    NUT SPECIAL 10MM 90303MB2900

    ホンダ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    5日以内出荷
  • (MB295)GROMMET,BRAKE FLUID LINE 三菱ふそう

    (MB295)GROMMET,BRAKE FLUID LINE

    三菱ふそう
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
  • WASH,THRUST,29MM  90461MB2000 ホンダ

    WASH,THRUST,29MM 90461MB2000

    ホンダ
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
  • (MB292)BASE,ROOM MIRROR 三菱ふそう

    (MB292)BASE,ROOM MIRROR

    三菱ふそう
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW VISHAY

    Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW

    VISHAY
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 960nm。パッケージタイプ サブミニチュアSL。放射束 40mW。放射強度 90mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 ±25°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2.3 2.55 2.3mm。レンズ形状 ドーム。LED材質 GaAlAs。Vishay VSMB2948シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2948SLは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 この表面実装(SMT)赤外線LEDは、GaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用した速報監視デバイスです。 VSMB2948SLのパッケージは、ドーム型レンズ付きの無色透明のプラスチック製です。 VSMB2948SLに適した用途には、リモートコントロールや赤外線タッチパネルが含まれます。. VSMB2948SL赤外線LEDの特長: 側方監視パッケージ 寸法: 2.3 2.55 2.3 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 50 低順方向電圧. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 960nm, SMD Little Star (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 40mW VISHAY

    Vishay 960nm, SMD Little Star (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 40mW

    VISHAY
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 960nm。パッケージタイプ SMD Little Star。放射束 40mW。放射強度 260mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 ±7°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2.3 2.3 2.77mm。レンズ形状 ドーム。LED材質 GaAlAs。VSMB294008シリーズは、GaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーの採用により高放射出力と高速が実現された、940 nm赤外線発光ダイオードで、表面実装(SMD)向けの無色透明プラスチックパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形式: GW、RGW 寸法(L W H mm): 2.3 2.3 2.8 ピーク波長: p 940 nm 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度角度: = ±7° 低順方向電圧 高パルス電流動作 端子構造: ガルウィング又は逆ガルウィング パッケージは検出器VEMD2000X01シリーズ対応 フロワーライフ: 4週間、MSL 2a、J-STD-020準拠 用途: データ伝送 小型ライトバリア フォトインタラプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット G-49 BIGM(丸山製作所)

    グロメット G-49

    BIGM(丸山製作所)
    ¥149税込¥164
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMMB-101 シャッター,クドウブ部品 グロメツト G-49_No.29、MMB-100 ギヤボックス部品 グロメツト G-49_No.73
  • ドライメタル BIGM(丸山製作所)

    ドライメタル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMMB-103 ギヤボックス,クドウブ部品 ドライメタル_No.48、MMB-101 ギヤボックス部品 ドライメタル_No.29
  • シャフト BIGM(丸山製作所)

    シャフト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMMB-101 本体部品 シヤフト_No.6、MMB-100 本体部品 シヤフト_No.54、MMB-103 ミッション,タイヤ部品 シヤフト_No.29
  • フランジボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥389税込¥428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMMB-100 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フランジボルト_No.29
  • チヨウボルトM6X20 BIGM(丸山製作所)

    チヨウボルトM6X20

    BIGM(丸山製作所)
    ¥269税込¥296
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMMB-101 ハンドル部品 チヨウボルトM6X20_No.19、MMB-100 ハンドル部品 チヨウボルトM6X20_No.29
  • リコイルスタータASSY BIGM(丸山製作所)

    リコイルスタータASSY

    BIGM(丸山製作所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    規格30~43フクム図解NoMMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 リコイルスタータASSY_No.29
  • ヘッドカバー BIGM(丸山製作所)

    ヘッドカバー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2520E-4M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.29、MP4030E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.29、MP4120E-6M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ヘッドカバー_No.29、MP4130E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ヘッドカバー_No.29、MMB-100 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.28、MS154EA-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.29、MS330EC-2M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー部品_No.29、MS313CA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.29、BEP50 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.28、MS154EMM シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.29、MS330CAS-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.29など
  • Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW VISHAY

    Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW

    VISHAY
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    ピーク波長 = 960nm。パッケージタイプ = サブミニチュアSL。放射束 = 40mW。放射強度 = 170mW/sr。実装タイプ = 表面実装。指向半値角 = ±25°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.3 x 2.55 x 2.3mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSMB2943シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2943シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 この赤外線LEDはGaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用し、高出力を発揮します。 VSMB2943表面実装(SMT)赤外線LEDは無色透明のプラスチック製パッケージと様々なリードオプションを備えています。 VSMB2943赤外線発光ダイオードに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、リモートコントロール、赤外線タッチパネルなどが含まれます。. VSMB2943赤外線LEDの特長: VSMB2943RGX01 - リバースガルウィング(RGW) VSMB2943GX01 - ガルウィング(GW) VSMB2943SLX01 - 側方監視 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.55 ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 ビーム角度: 50 ° 低順方向電圧
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チヨークレバー BIGM(丸山製作所)

    チヨークレバー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 チヨークレバー_No.25、MS415R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、MSV515R2SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MS315EA エアークリーナ キャブレタ部品_No.29、MSV415L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、MS515EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.29、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、GKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、MSA415R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.29、MS171EMM-2-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.29、CSH-95 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、MSA515R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.29、MF-58 エアクリーナ,キャブレタ部品_No.26など