曜日別特売

超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー

超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー - seena超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー - seena超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー - seena超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー - seena超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー - seena超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー - seena超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー - seena超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー - seena
付属品
USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書
色
エアリーブルー
質量(g)
62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×106.5×33
使用時間
F1モード 約2時間50分 / F2モード 約1時間20分 / F3モード 約1時間8分
充電時間
約2時間30分
保証期間
6ヶ月
バッテリー容量(mAh)
800
素材
ABS
定格入力
DC5V/0.5A
充放電回数(回)
300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923171SE-MNHF01-BL
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする