seena
超小型&軽量 ポケットハンディファン ベージュ
付属品
USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書
色
ベージュ
質量(g)
62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×106.5×33
使用時間
F1モード 約2時間50分 / F2モード 約1時間20分 / F3モード 約1時間8分
充電時間
約2時間30分
保証期間
6ヶ月
バッテリー容量(mAh)
800
素材
ABS
定格入力
DC5V/0.5A
充放電回数(回)
300
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77923189
SE-MNHF01-BE
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください