カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • バイク純正部品(6)
  • 研磨材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-14」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8552件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(140件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤AFSK(エフエスケー)(13件のレビュー)
229税込252
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
フィンガーサンダーエアー用アイテム 両面テープ用金属パット ヤナセ(柳瀬)フィンガーサンダーエアー用アイテム 両面テープ用金属パットヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
両面テープ付のアイテムを使用する為のパットです。金属面に直接貼り付けるので、強力に研磨できます。
サイズ(mm)60×17RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・ステンレス兼用チップソー 神王 Y'sGOD鉄・ステンレス兼用チップソー 神王Y'sGOD
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。
用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アコーディオンドア やまなみ マークⅡ 両開き ニチベイ【オーダー】アコーディオンドア やまなみ マークⅡ 両開きニチベイ
82,980税込91,278
1セット
7日以内出荷
インテリア性と機能性を高めたスタンダードタイプ スムーズな操作性と優れた耐久性。 色柄も充実したバリエーションからお選びいただけます。 幅広い製作寸法に対応しますから、大型リビングの間仕切りから、キッチンやサニタリーなどのドアまで、さまざまな用途にお使いいただけます。
幅(mm)【片側】540~4000【部品】オフホワイト/ライトグレイ/ダークブラウン高さ(mm)610~2800入数1SET(2台)生地色柄見本確認。関連資料【色柄見本】マークⅡ(2.79MB) 採寸方法、取付方法(0.49MB) マークⅡ構造図、把手位置、たたみ代 など(0.58MB)サービス分類オーダー・加工
Mr Quick製 ホンダ モンキー125用 エナメル タックロールシート ブラック/レッド MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ モンキー125用 エナメル タックロールシート ブラック/レッドMAD MAX(マッドマックス)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
純正シートよりも20mm程度低く足つきが改善します!
用途バイク用適合車種モンキー125用(JB02、JB03、JB05)
(MF14)BOLT,ENG MO ミツビシ(MF14)BOLT,ENG MOミツビシ
189税込208
1個
3日以内出荷
(MU14)BOLT,T/M MO ミツビシ(MU14)BOLT,T/M MOミツビシ
349税込384
1個
3日以内出荷
クラッチ springs H40 CNC Racing (シーエヌシーレーシング)クラッチ springs H40CNC Racing (シーエヌシーレーシング)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 1100 (2007-2009) HYPERMOTARD 1100 EVO (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 EVO SP (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 S (2007-2009) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) STREETFIGHTER 1098 (2009-2014) STREETFIGHTER 1098 S (2009-2014) SUPERBIKE 1098 (2007-2008) SUPERBIKE 1098 R (2008-2009) SUPERBIKE 1098 S (2007-2008) SUPERBIKE 1198 (2009-2011) SUPERBIKE 1198 S (2009-2010) SUPERBIKE 1198 S CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 SP (2011-2011) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 749 (2003-2007) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004) SUPERBIKE 999 (2002-2006)
クラッチ springs H38 CNC Racing (シーエヌシーレーシング)クラッチ springs H38CNC Racing (シーエヌシーレーシング)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER 1000 (2003-2006) MONSTER 900 (1993-2002) MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S4 (2002-2003) MULTISTRADA 1000 (2003-2006) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) SPORT TOURING ST2 (1997-2003) SPORT TOURING ST3 (2003-2004) SPORT TOURING ST4 (1999-2005) SPORT TOURING ST4 S (2001-2005) SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 (2006-2006) SPORTCLASSIC SPORT 1000 (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 BIPOSTO (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 S (2007-2009) SUPERSPORT 1000 (2003-2006) SUPERSPORT 900 (1998-2000)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から32日以内出荷
テストリード T.SIN(テイシン電機)テストリードT.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から7日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
309税込340
1個
翌日出荷から31日以内出荷
日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]日鋼用鉄生爪アーム[作業工具]
25,980税込28,578
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
モーター 140 ELPAモーター 140ELPA
342税込376
1個
翌々日出荷
適正電圧:DC1.5V RE-140型
定格電圧(V)DC1.5
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mmノーブランド
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
モール サイドカバー 1 4WV-2171L-00 YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 1 4WV-2171L-00YAMAHA(ヤマハ)
569税込626
1個
3日以内出荷
モール サイドカバー 1 4JP-2171L-21 YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 1 4JP-2171L-21YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
モール サイドカバー 1 4JP-2171L-01 YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 1 4JP-2171L-01YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
モール サイドカバー 1 4TE-X217L-21-4B YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 1 4TE-X217L-21-4BYAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4TE-X217L-20-4B
モール サイドカバー 1 4HC-2171L-A0-3H YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 1 4HC-2171L-A0-3HYAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
モール サイドカバー 1 4TE-X217L-21-1V YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 1 4TE-X217L-21-1VYAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカライフオンプロダクツ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
見た目も機能も楽しい、ライト付きの充電式カイロです。温まるとイラストが変化するユニークなデザインです。LEDライト搭載で暗がりでも便利、スイッチを入れてすぐにあたたまる高性能仕様。コンパクトでストラップ付きだから持ち運びもラクラクです。2段階の温度調整機能付きで、好みに合わせて使えます。毎日の外出がもっと楽しくなるアイテムです。
用途防寒対策・夜間の手元照明・外出時の携帯用アイテムに。セット内容本体、USBコード(Type-C)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70×20×80質量(g)80消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)750(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)2.5時間(強)~4時間(弱) (室温25℃時)
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒ノーブランド
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ6mmノーブランド
1,488税込1,637
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ8mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ8mmノーブランド
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ20mmノーブランド
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ15mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ15mmノーブランド
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ12mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ12mmノーブランド
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ5mmノーブランド
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-14C ワイドワーク2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-14Cワイドワーク
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)との間に塗布することにより熱伝導させることができます。2剤混合タイプで、熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)を接着させることができます。熱伝導接着剤の中では今までにない高熱伝導を実現しており、耐熱性、耐寒性もあり、広範囲の環境で使用できます。柔軟性に富んでいるので作業性が良いです。日本製。
使用温度範囲(℃)硬化後-20~200硬度70ショアA破断伸度(%)115配合硬化剤=1:1形態2液性表面抵抗率(Ω)20硬化条件100℃約1時間、60℃約2.5時間引張強力(N/mm2)1.9熱伝導率(W/mk)14線膨張係数57ppm/K強度せん断:70KPa(アルミ)危険物の類別非危険物特性高熱伝導、耐熱性、耐寒性、柔軟性有効期限未開封時冷暗室で約6ヶ月間ガラス転移点(℃)-40