カテゴリ
- テープ(20)
- 布テープ(13)
- 養生テープ(4)
- 補修・シーリングテープ(2)
絞り込み
ブランド
- 古藤工業(Monf)(20)
基材
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(5)
- 布系(11)
テープ幅(mm)
- 25(5)
- 38(1)
- 50(14)
- 75(2)
- 100(3)
テープ長さ(m)
- 25
- 0.025(1)
- 5(4)
- 10(6)
- 15(5)
- 20(5)
- 50(5)
- 100(1)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(2)
梱包用(7)
表示・安全用(1)
補修用(1)
特長
- 強力(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
強力・耐久・耐候
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.134(1)
- 0.18(1)
- 0.2(5)
- 0.22(4)
- 0.27(1)
- 0.3(1)
- 0.32(4)
- 0.322(1)
- 0.34(1)
0.08・0.12・0.13・0.134・0.18・0.2・0.22・0.27・0.3・0.32・0.322・0.34
粘着剤
- その他(1)
- アクリル系(2)
- ゴム系(12)
その他・アクリル系・ゴム系
色
イエロー(12)
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(5)
グレー(2)
シルバー(5)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(6)
レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「monf」の検索結果

養生用テープ No.822
古藤工業(Monf)(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。 カラーバリエーションも充実。用途建築養生用、封緘、仮止めなど。
カラー布粘着テープ No.890
古藤工業(Monf)(14件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷巻戻しが軽いエコノミータイプ用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包
重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf
古藤工業(Monf)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。用途重梱包用。RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布粘着テープ No.890
古藤工業(Monf)(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷巻戻しが軽いエコノミータイプ用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 軽~中梱包
The Premium Monf工事用
古藤工業(Monf)¥17,980~税込¥19,778~1箱(30巻)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート・点字タイル・ゴムシートに貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。仮止め。固定。補修厚さ(mm)0.32長さ(m)25粘着剤天然ゴム系(白糊)ボールタック32粘着力(N/10mm)【BA】4.3引張強度(N/10mm)66.3保持力(mm/15分)【BA】0.4
梱包用布粘着テープ No.801A
古藤工業(Monf)(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻ほか当日出荷巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。 巻芯に再生紙を使用しています。用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中~重梱包用伸度(%)7(参考値)タック(ボールNo.)32以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4(参考値)引張強度(N/25mm)127.5質量(g/巻)500引張強度(N/10mm)64.0(参考値)粘着力(N/25mm)11.1展開力(N/25mm)6.3(低速、参考値)保持力(mm/15分)0.3(参考値)巻戻し力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布テープ No.8015
古藤工業(Monf)(5件のレビュー)¥159税込¥1751巻当日出荷から5日以内出荷梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。
養生用布テープ
古藤工業(Monf)(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻ほか当日出荷機能性と経済性を同時に追求したタイプです。用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング伸び(%)6主な用途養生用引張強度(N/25mm)117.4保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
布粘着テープ No.801A
古藤工業(Monf)¥799~税込¥879~1巻当日出荷梱包用布テープのトップグレードタイプ、ダンボールの封緘、輸出梱包、重梱包に適してます。用途重梱包用に。厚さ(mm)0.32色黄土長さ(m)25粘着剤天然ゴム系粘着力(N/25mm)12.3
梱包用布テープ
古藤工業(Monf)¥9,998税込¥10,9981箱(30巻)5日以内出荷梱包用布テープのハイグレードタイプ ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。用途梱包用幅(mm)50厚さ(mm)0.3色黄土長さ(m)25粘着剤ゴム系主な用途梱包用ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.4保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系養生用テープ(工事用布テーププレミアムモンフ)
古藤工業(Monf)¥22,980~税込¥25,278~1箱(30巻)ほか5日以内出荷厚さ(mm)0.322色灰長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.6引張強度(N/10mm)64.8
梱包用再生PET布テープ
古藤工業(Monf)¥17,980税込¥19,7781箱(30巻)5日以内出荷繊維に40%以上の再生ペットを使用した環境に配慮したタイプ。用途段ボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。幅(mm)50厚さ(mm)0.22色黄土長さ(m)25基材ポリラミ、スフPET粘着剤天然ゴム系粘着力(N/25mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応
布粘着テープNo.8015(無包装品)
古藤工業(Monf)¥9,298税込¥10,2281箱(30巻)5日以内出荷ゴミを減らす環境に優しい製品。 布テープの使用量が多いお客様へ朗報! 個包装のパッケージがないため作業効率UP! 段ボールからとりだしてそのまますぐ使用できます。 パッケージのゴミも発生しないので現場美観も保てる優れモノ!用途段ボールの封かん等/工事現場作業等/アスベストの除去作業等主な用途梱包ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)32.6保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ
古藤工業(Monf)¥29,980税込¥32,9781箱(30巻)5日以内出荷アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08色シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応