古藤工業(Monf)
梱包用カラー布テープ
長さ(m)
25
内容量
1箱(30巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
粘着力(N/10mm)
引張強度(N/10mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84898208
NO.890
0.22
ピーチ
4.5
48.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84898287
NO.890
0.22
ソーダ
4.5
48.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84898409
NO.8015
0.2
白
4.1
34
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84898461
NO.890
0.22
グレープ
4.5
48.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84898488
NO.890
0.22
オレンジ
4.5
48.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください