カテゴリ
- 作業服(535)
- 医療(239)
- 農具(46)
- 介護用品(29)
- 救急・衛生(13)
- 安全靴・作業靴(5)
- 厨房用品(4)
- マスク(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「montblanc」の検索結果

移植スコップ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(14件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷移植スコップワイド280は、ブレードの幅が広く沢山の土がすくえるため、特にやわらかい土の移植に適しています。 移植スコップシャープ310は、ブレードが長くシャープにとがり、船底形状にすることにより、移植スコップワイド280と比べ一層強力にしています。特に固い土を掘り起こすのに適しています。 ブレードはステンレス製で錆びにくく、また熱処理してあるので硬くて丈夫です。 ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。 樹脂にグラスファイバーを使用しているため、首の部分が折れず非常に丈夫です。 ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。材質(本体)ナイロン(グラスファイバー入り)材質(ブレード)ステンレス鋼
草取り一番百発百中
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(86件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。全長(mm)215材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
根こそぎ一番
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(75件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草取り一番
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(34件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
ブルゾン 男女兼用 長袖
住商モンブラン(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881着当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。仕様セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付混率(%)ポリエステル80%、綿20%機能制電素材生地制電交織ツイル性別男女兼用袖丈長袖
パンツ 男女兼用 裾フライス
住商モンブラン¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。仕様ウエストは脇ゴム仕様。はき心地ゆったりツータック。フライス仕様(パンツ)、内ポケット付混率(%)ポリエステル80%、綿20%機能制電素材生地制電交織ツイル性別男女兼用
ジャンパー 男女兼用 長袖
住商モンブラン(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881着当日出荷から4日以内出荷より異物混入防止効果が高いHACCP仕様仕様セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付タイプ男女兼用混率(%)表地:ポリエステル75・綿25、裏地:ポリエステル100性別男女兼用袖丈長袖
ジャンパー 男女兼用 長袖
住商モンブラン(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181着当日出荷から3日以内出荷仕様セミオートマチックコイルファスナー、フライス仕様(袖口)、内ポケット付色白混率(%)ポリエステル75%、綿25%機能制電素材生地制電交織ポプリン性別男女兼用袖丈長袖
予防衣(男女兼用・長袖)
住商モンブラン¥3,998税込¥4,3981着当日出荷から4日以内出荷ジャケットをしっかりカバーする長袖タイプ。仕様ペンさし付(右ポケット)材質制電交織タッサー混率(%)ポリエステル85、綿15生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止
長柄草削り半月ギザ刃
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。全長(mm)1265刃幅(mm)150材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
らくらくドロあげ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)420材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
草抜くぞう
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(35件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。全長(mm)155材質(柄部)ABS材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)材質(バネ)ステンレス鋼
草取りヅメロング
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(15件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。全長(mm)450刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草削り万能ギザ刃
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。形状ギザ刃全長(mm)390刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草削りらくらくギザ刃
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(17件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。形状ギザ刃全長(mm)380刃幅(mm)117材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
長柄らくらく草取りヅメ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)1060刃幅(mm)100
長柄三角ホー普及型
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。全長(mm)1060刃幅(mm)75材質(グリップ)軟質塩ビ材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
包丁とぎ器 トキコ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鋼、割込み、ステンレスなどの包丁がとげます。 ぺティーナイフから出刃包丁まで両刃・片刃の区別なくあらゆる家庭用包丁に使用できます。 包丁をとぎ溝に垂直に差し込んで、手前に引くだけでOK。 左右兼用ですからきき腕で使えます。 砥石が回転することにより刃先に向かってといで行きますので、とぎ上がりがなめらかですばらしい切れ味が甦ります。色白、赤材質(本体)ABS樹脂タイプ両刃・片刃兼用使用砥石アルミナ#400
ホームクマデ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)1330材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)420爪数13材質(金具)ステンレス鋼
包丁とぎホルダー スーパートゲール
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(21件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷スーパートゲールを庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。 クリップ部は庖丁に傷をつけにくい樹脂製で、砥石に当たる部分はアルミナ系セラミックを使用しています。 スーパートゲールは従来品より全長を長くする事で、トゲールを何度も移動することなく安定した研ぎが出来るようになりました。幅(mm)20厚さ(mm)15全長(mm)110質量(g)15使用砥石アルミナ系セラミック材質(クリップ)6ナイロン
らくらく片手フルイ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷草取りをした後の草と土の選別に。 両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。 スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。 フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。 グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。材質フルイ部/ステンレス鋼幅(mm)152全長(mm)250呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm材質(柄部)軟質塩ビ
スーパー草取りフォーク
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(6件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす! 細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。 地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。 草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。 フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。 球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。 グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。用途草抜き、草取り、除草作業材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
草取りフォーク
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(12件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。全長(mm)160刃幅(mm)20材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
パンツ 男女兼用 裾インナー付
住商モンブラン¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷仕様総ゴム、ひも付き、内ポケット付き混率(%)表地:ポリエステル80・綿20、裏地:ポリエステル100性別男女兼用
草取りヅメ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(10件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。全長(mm)195刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
ステンレス製草取り一番
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)¥289税込¥3181個欠品中根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。全長(mm)180刃長(mm)70材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス鋼
根抜き一番
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(14件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷刃先が地中の奥深く入り、頑固な深い根の雑草を引き抜けます。 刃先は根を引っ掛けやすい特殊なフック形状になっています。 刃の厚みは土に刺さりやすく強度もあり、また根が切れにくく引き抜くのに最適です。全長(mm)245刃長(mm)130刃幅(mm)24材質(グリップ)ポリプロピレン柄長さ(mm)113材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
ミニクマデ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)635材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)260材質(金具)ステンレス鋼
草削り三日月
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(4件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 主に右利きの方に適しています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。形状ギザ刃全長(mm)390刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
ねじり鎌
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。全長(mm)350刃長(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
充電式ドリルドライバー用草取り器 草抜い太郎
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂全長(mm)150材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)材質(バネ)ステンレス鋼
わんわんエチケット
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷愛犬のフンを直接キャッチできるので街を汚さず、後始末も簡単です。 袋は市販のビニール袋の他、スーパーのレジ袋も装着可能です。 袋の取り付けはクリップで挟むだけなので簡単に装着できます。 柄は伸縮式なのでコンパクトになり持ち運びに便利です。 袋取り付け枠には、袋がすべり落ちにくい様にすべり止めゴムがついています。 柄はアルミパイプを使用し軽量です。また、グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしすべりません。全長(mm)(最短時)約435~(最長時)595材質(本体)ナイロン樹脂材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
...